カテゴリ
- 農業機械(5)
- 測定用品(4)
- 制御機器(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(6)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- テクロック(2)
- SK(新潟精機)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- KSフィルター(2)
- SK11(2)
- コガネイ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- NOK(1)
- ナベヤ(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- 常栄継手工業(1)
エコロジープロダクト
「spg-12」の検索結果

3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。色白使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォームテープ長さ(m)4粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。優れた耐腐蝕性。金属部材質:SUS316ゴム部材質:FKMオプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
プラケーブルグリップ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用引張荷重(kN[kgf])0.8[81]
鋼限界プラグゲージ
SK(新潟精機)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
鋼限界プラグゲージ H7 (通り)
SK(新潟精機)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに材質鋼公差H7RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP型 圧力計用コネクター
常栄継手工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器
テクロック¥159,800~税込¥175,780~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。質量(kg)約3.8
クリーン機器サプライジョイント
コガネイ¥258税込¥2841個12日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手形式プラグ接続ねじM12×1
耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥2,088~税込¥2,297~1個当日出荷から10日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスラチェットレンチ
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプ首振りタイプ首振りありラチェット機構あり
ナイロンねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥4,598税込¥5,0581パック(100個)当日出荷から12日以内出荷ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
ショートラチェットレンチ
SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプショートタイプラチェット機構あり
ホンタイニギリB
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷仕様24シングウアナツキ図解NoJC234DXL 本体部品_No.12、BC233SG 本体部品_No.4、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ホンタイニギリB_No.15、DB233D L 本体部品_No.12、MB2303ML チップソー 本体部品_No.12、KC26BL-1 本体部品_No.4、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ホンタイニギリB_No.11、NKS24L 本体部品_No.4、KC23RXL 本体部品_No.4、MB2603MG 本体部品_No.15、GKB2200LT 本体部品_No.4、BK23AL 本体部品 ホンタイニギリB_No.4、GKB2201G 本体部品_No.4、GKB2601L 本体部品_No.4、MB200-1L 本体部品_No.13、MB235SPG 本体部品_No.12、MB2610G 本体部品_No.15、NK23B L 本体部品_No.11、OS23KL 本体部品_No.10、BCS303RS 本体部品_No.18など
スロットルアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷規格WB34-635L部品名称スロツトルアセンブリ図解NoDB235SP 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MB235SPL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MB235SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、DB235SP L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MB235SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、DB235SP B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷仕様M8X8図解NoKC26BL-1 本体部品_No.12、MB327UT 本体部品_No.22、MB2304MG ギヤケース部品_No.2A、MB2304ML ギヤケース部品_No.2A、MB2303MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、BC264SG 本体部品 6カクボルト_No.15、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、MB2013MG チップソー ギヤケース部品_No.2A、KC26B-1 本体部品_No.10、MB247VGT 本体部品_No.16、MB2330DL ギヤケース部品_No.2A、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB235SPG ギヤケース部品_No.2A、GKB2702U 本体部品_No.12、MB2320U ギヤケース部品_No.2A、MB235SPU ギヤケース部品_No.2A、AC250H 本体部品 6カクボルト_No.22など
Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器
テクロック¥199,800税込¥219,7801台51日以内出荷JIS準拠の幅広いラインナップ。安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ。石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性。測定子とアンビルにステンレス鋼採用。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み最小表示量(mm)0.01
サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ
azbil(旧:山武)¥669,800~税込¥736,780~1個42日以内出荷から102日以内出荷サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ
azbil(旧:山武)¥719,800~税込¥791,780~1個42日以内出荷から102日以内出荷サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ
azbil(旧:山武)1個欠品中・単結晶サファイア隔膜を採用:耐食性・耐熱性に優れ、高温環境(約125~200℃)でも再現性の高い計測が可能。・高精度・高速応答:精度はReading基準で約0.25~0.5%、応答も高速でプロセス変動を追従。 。・堅牢構造・多彩な形状用途・半導体製造装置の真空圧力計測:CVD、エッチング、スパッタリングなどのプロセスチャンバー圧力監視。