カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spg12」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テーププレミアゴールド多用途

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    強靭なアクリルフォーム基材に、特殊アクリル系粘着材を塗布した超強力両面テープです。素材の変形・縮みによくになじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
    厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-20~90基材アクリルフォームテープ長さ(m)4粘着剤特殊アクリル系主な用途多用途粘着力(N/10mm)32使用場所屋内用粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。優れた耐腐蝕性。金属部材質:SUS316ゴム部材質:FKMオプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • プラケーブルグリップ JEFCOM(ジェフコム)

    プラケーブルグリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用
    引張荷重(kN[kgf])0.8[81]
  • WASHER,SPG.,12MM  91565371980 ホンダ

    WASHER,SPG.,12MM 91565371980

    ホンダ
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
  • ボールスライド IKO(日本トムソン)

    ボールスライド

    IKO(日本トムソン)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スプリング(SUS) ナベヤ

    スプリング(SUS)

    ナベヤ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    材質BS 970 Gr 316S42寸法B(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼限界プラグゲージ SK(新潟精機)

    鋼限界プラグゲージ

    SK(新潟精機)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼ピンゲージを使用した限界プラグゲージです。 アルミ製ピンバイスを採用した軽量タイプです。 ゲージ部のみの取り外しが可能ですので摩耗した場合交換も可能です。
    用途穴径の検査に。等級H7RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン SPG型 NOK

    パッキン SPG型

    NOK
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
  • 鋼限界プラグゲージ H7 (通り) SK(新潟精機)

    鋼限界プラグゲージ H7 (通り)

    SK(新潟精機)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。
    用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに材質公差H7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP型 圧力計用コネクター 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP型 圧力計用コネクター

    常栄継手工業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • WASHER,SPG.12MM ホンダ

    WASHER,SPG.12MM

    ホンダ
    249税込274
    1セット(5個)
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロック

    Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器

    テクロック
    159,800税込175,780
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
    質量(kg)約3.8
  • クリーン機器サプライジョイント コガネイ

    クリーン機器サプライジョイント

    コガネイ
    258税込284
    1個
    12日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
    形式プラグ接続ねじM12×1
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCREW,SPG.,4X12 ホンダ

    SCREW,SPG.,4X12

    ホンダ
    389税込428
    1セット(5個)
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ナイロンねじ込みホールプラグ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンねじ込みホールプラグ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    4,598税込5,058
    1パック(100個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプ首振りタイプ首振りありラチェット機構あり
  • ショートラチェットレンチ SK11

    ショートラチェットレンチ

    SK11
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプショートタイプラチェット機構あり
  • GUIDE,RUB,SPG  11202GJ3600 ホンダ

    GUIDE,RUB,SPG 11202GJ3600

    ホンダ
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
  • SクラッチセンターSPG10%/アドレスV125 DAYTONA(デイトナ)

    SクラッチセンターSPG10%/アドレスV125

    DAYTONA(デイトナ)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    従来品をリニューアル!高品質なバルブスプリング用シリコンクロム鋼オイルテンパー線(JIS SWOSC-V)にショットピーニング加工を施し、金属疲労強度を向上。高温下での長時間使用時でも熱ダレを起こしにくく、安定した性能を発揮します。安心の国内生産品。識別用簡易塗装はお手元の商品程度の仕上げとなっております。恒久的な色耐性はありませんので、ご使用時に色がはがれる場合があります。車両のエンジン馬力やピークパワー発生回転数などを十分把握されたうえで、最適バネレートとなる商品をお選びください。センタースプリング選択の目安(50ccスクーターの場合)。※ノーマル50ccエンジンに10%UP以上の商品を組み付けると、加速フィーリングが悪くなる場合があります。※ウエイトローラー総重量の見直し(再セッティング)と併せて、より良い体感フィーリングを得られるようご調整ください。ノーマルエンジン+ノーマルマフラー:STD~3%UP。ノーマルエンジン+市販チャンバー:3%UP~10%UP。市販ビッグボア+ノーマルマフラー:3%UP~20%UP。市販ビッグボア+市販チャンバー:10%UP~20%UP
  • Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロック

    Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器

    テクロック
    199,800税込219,780
    1台
    51日以内出荷
    JIS準拠の幅広いラインナップ。安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ。石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性。測定子とアンビルにステンレス鋼採用。ワンタッチでBluetooth送信。SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    最小表示量(mm)0.01
  • ホンタイニギリB BIGM(丸山製作所)

    ホンタイニギリB

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    仕様24シングウアナツキ図解NoJC234DXL 本体部品_No.12、BC233SG 本体部品_No.4、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ホンタイニギリB_No.15、DB233D L 本体部品_No.12、MB2303ML チップソー 本体部品_No.12、KC26BL-1 本体部品_No.4、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ホンタイニギリB_No.11、NKS24L 本体部品_No.4、KC23RXL 本体部品_No.4、MB2603MG 本体部品_No.15、GKB2200LT 本体部品_No.4、BK23AL 本体部品 ホンタイニギリB_No.4、GKB2201G 本体部品_No.4、GKB2601L 本体部品_No.4、MB200-1L 本体部品_No.13、MB235SPG 本体部品_No.12、MB2610G 本体部品_No.15、NK23B L 本体部品_No.11、OS23KL 本体部品_No.10、BCS303RS 本体部品_No.18など
  • スロットルアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    スロットルアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    規格WB34-635L部品名称スロツトルアセンブリ図解NoDB235SP 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MB235SPL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MB235SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、DB235SP L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12、MB235SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.12、DB235SP B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.12
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M8X8図解NoKC26BL-1 本体部品_No.12、MB327UT 本体部品_No.22、MB2304MG ギヤケース部品_No.2A、MB2304ML ギヤケース部品_No.2A、MB2303MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、BC264SG 本体部品 6カクボルト_No.15、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.2A、MB2013MG チップソー ギヤケース部品_No.2A、KC26B-1 本体部品_No.10、MB247VGT 本体部品_No.16、MB2330DL ギヤケース部品_No.2A、LBCS264S 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、MB235SPG ギヤケース部品_No.2A、GKB2702U 本体部品_No.12、MB2320U ギヤケース部品_No.2A、MB235SPU ギヤケース部品_No.2A、AC250H 本体部品 6カクボルト_No.22など
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    669,800税込736,780
    1個
    42日以内出荷から102日以内出荷
    サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適
    用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    719,800税込791,780
    1個
    42日以内出荷から102日以内出荷
    サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適
    用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    1個
    欠品中
    ・単結晶サファイア隔膜を採用:耐食性・耐熱性に優れ、高温環境(約125~200℃)でも再現性の高い計測が可能。・高精度・高速応答:精度はReading基準で約0.25~0.5%、応答も高速でプロセス変動を追従。 。・堅牢構造・多彩な形状
    用途・半導体製造装置の真空圧力計測:CVD、エッチング、スパッタリングなどのプロセスチャンバー圧力監視。