カテゴリ
- 農業機械(8)
- 切削工具(7)
- 溶接用品(6)
- 機構部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- リケン(6)
- イマオコーポレーション(4)
- タンガロイ(4)
- ホンダ(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- FPC(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 水本機械製作所(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 理研オプテック(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- ゼノア(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- ADAPTAFLEX(1)
- Schutzinger(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「spl-12」の検索結果

耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ショートプランジャー SPL
MIYOSHI(小西製作所)¥629税込¥6921個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ショートプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥629税込¥6921個翌々日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ロングネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、使用用途が広がります。材質ステンレス(SUS304)
二眼型遮光メガネ
理研オプテック¥3,198税込¥3,5181個当日出荷周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。用途ガス溶接にアーク溶接の下めがねに溶接周辺作業者に紫外線対策に。材質レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーンフレーム色ブラック加工防傷加工テンプル色ブラック紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーガーデンライト センサー式 切替式(昼白色/電球色)
GWソーラー¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、アクリル質量(g)415全光束(Lm)常時30、センサー感知後最大100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4直径×高さ(mm)Φ180×575(埋め込み用の杭を含まず)
スクエアアルバム 封筒
ナカバヤシ¥269~税込¥296~1冊3日以内出荷から4日以内出荷メッセージスペースや封筒がついているので写真のギフトにぴったりです。また、ポケットは写真の向きに合わせて縦にも横にも収納できる形状です。旅行やイベントの楽しい思い出を写真に残して贈ってみてはいかがでしょうか。質量(g)75タイプステッチャー綴式収納サイズL判寸法(縦×横×厚さ)(mm)137×158×15台紙L判1段白ポケット台紙 6枚収納枚数(枚)L判12表紙仕様印刷表紙RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ SSSP-CA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷タイプカートリッジ適合チップ正方形90°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥31,980~税込¥35,178~1袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
カートリッジ CTSP-CA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷タイプカートリッジ適合チップ正三角形60°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11クランプシステムクランプオン式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
カートリッジ CSSP-CA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷タイプカートリッジ適合チップ正方形90°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11クランプシステムクランプオン式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
カートリッジ STSP-CA
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷タイプカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
サポートピラ(タップ付タイプ)
TRUSCO¥479~税込¥527~1個5日以内出荷から8日以内出荷キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL
NACHI(不二越)¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷から5日以内出荷切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
遮光めがね 複式上下自在型 102BW
リケン¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷から22日以内出荷外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。用途ガス溶接などに。長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウンテンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
遮光めがね 二眼式 RS-24U
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷から22日以内出荷中型フレームのベーシックなモデルです。曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。レンズ交換が可能です。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可レンズ色グリーンフレーム色ブラウン
遮光めがね 二眼式 RS-24LU
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷から22日以内出荷中型フレームのベーシックなモデルです。曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。レンズ交換が可能です。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可幅(mm)148高さ(mm)56レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ライトブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
遮光めがね MPヘルメット取付型 NSK-102J
リケン¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷MP型ヘルメットにワンタッチで取付可能です。使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。フレームがないため下方視界がよく足元に不安がありません。レンズの交換が可能です。用途ガス溶接などに。溶接環境の周辺作業に。適合MPタイプヘルメット幅(mm)127高さ(mm)48レンズ色グリーンフレーム色シルバー
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.2
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.2 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.2)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9781材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.2RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqスリムパラボラインパクトロングソケット
FPC¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット機能ショートインパクト対応
遮光めがね 二眼式
リケン¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷小型フレームのベーシックタイプです。テンプル(耳掛け部)の曲げ伸ばし調節が可能です。レンズの交換が可能です。ツルの角度調節が可能です。材質フレーム/ナイロン、レンズ/ポリカーボネート寸法(mm)147×49(ツル曲げ伸ばし可)規格JIS-T8141規格品レンズ色グリーンフレーム色ブラウン
GROUND ZERO ウーファー ツイーター クロスオーバー
GROUND ZERO¥21,980税込¥24,1781セット(2個)6日以内出荷グラウンドゼロの16.5cm2wayコンポーネントスピーカー、GZIC165.2SPLです。グランドゼロは全てのモデルにおいて、常に最高の安全性、信頼性(長寿命)、サウンドクオリティーを追求し続ける世界のカーオーディオ業界から期待されているブランドです。イエローのアクセントカラーが特徴のGZIC 165.2SPLは、3Dハニカム構造を持つ特別な形状のHQPPコーン、ハイロールサラウンドを搭載したウーファー、25mmマイラードームツイーター、12dBクロスオーバーを採用。鳴りを重視した2ウェイSPLコンポーネントスピーカーです。周波数(Hz)特性:45~22k寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:179×12最大出力(W)200深さ(mm)ウーファー部 取付:68定格出力(W)120取付穴径(Φmm)ウーファー部:142.5マウントツイーターマウント:フラッシュ、アングルインピーダンス(Ω)公称:3能率(dB)89
ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 アクセサリー
ゼノア¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3401
屋外用スピーカー
JBL professional¥99,980税込¥109,9781個(2本)5日以内出荷ドライバー構成:LF 6.5インチ(165mm)、HF 1インチ(25mm)。ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。付属品L字金具、ステーク金具仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、100V:30W、15W材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)3.5角度(°)カバレージ:70感度87dB SPL(300Hz~12kHz)入力先バラケーブル周波数65Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:6.5インチ(165mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:110dB SPL許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
Schutzinger マルチメータ用 テストリードキット, 1m
Schutzinger¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = 2 mm(オス), 2.4 mm(オス), 4 mm(オス)リード長 = 1m許容電流値 = 10 A, 12 A, 32 A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリレベル = CAT IIテストセットSPL2400. マルチヘッドテストリードセット(選択可能な4種類のプローブプロファイル付) 交換可能なリバーシブルプローブヘッドにより、接続とコンタクトのさまざまな組み合わせが可能 先端にばね接点付きのリバーシブル4 mmプラグ(ハードポイント)で構成 2 mm及び2.4 mmのプラグ 各プローブをしっかり本体にねじ止め 先端保護キャップは、ばね接点で使用可能 このキャップは、プローブヘッドをねじ込む工具として使用可能 4 mmのシュラウド付き接続用アングルプラグとリードの全長は1 mです。 定格電圧: 1000 V CAT II 定格電流: 4 mm 32 A、2.4 mm 12 A、2 mm 10 ARoHS指令(10物質対応)対応
バンド
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷仕様シングウ図解NoDB26D-C L 本体部品_No.16、MB2460L 本体部品_No.5、KC23CSL 本体部品_No.5、MB2320G 本体部品_No.13、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、BC23AL 本体部品 バンド_No.12、BCS26CSN 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 バンド_No.16、BC234SNL 本体部品 バンド_No.5、JC26DXL 本体部品_No.14、MB2630G 本体部品_No.16、AC23SAL 本体部品 バンド_No.14、JC23SGL 本体部品_No.14、MBC225G 本体部品_No.5、MB2303ML 本体部品_No.13、BC26ML 本体部品_No.5、MB228G 本体部品_No.5、BCS263SN 本体部品_No.15、MB200G 本体部品_No.14、BC203G 本体部品_No.22、MB235SPL 本体部品_No.13、NK23B G 本体部品_No.12、TK23G 本体部品_No.28、TK23G 本体部品_No.14など