カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 作業工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「spl8-03」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当エルボPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付OリングFPC(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン FPCインパクトソケット・アタッチメント用取付ピンFPC
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 アクセサリーゼノア
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリーゼノア
7,890税込8,679
1個
4日以内出荷
ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 アクセサリー
用途部品の交換に適合品番GZ3950構成部品アクセサリー
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 アクセサリーゼノア
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 アクセサリー
用途部品の交換に仕様部品グループ:アクセサリー適合本体GZ3750
ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 アクセサリー ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 アクセサリーゼノア
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3401
9.5sqスリムパラボラインパクトロングソケット FPC9.5sqスリムパラボラインパクトロングソケットFPC
819税込901
1個
7日以内出荷
用途パラボラインパクト用のセミロングソケットです。全長L(mm)35
真空パッド SPL SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPLSCHMALZ(シュマルツ)
229,800税込252,780
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
温度が非常に高いワークに適した真空パッド
材質特殊繊維RoHS指令(10物質対応)対応