カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 制御機器(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「spm4」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペイントミキサー SK11

    ペイントミキサー

    SK11(29件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
    用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー形状一斗缶挿入可能特殊スクリュー型寸法(mm)500、ブレード:28適合チャックインパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
  • スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCO

    スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    一般鋼向けのスパイラルタップです。
    用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
  • 丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(35%タワミ)

    タカノ(6件のレビュー)
    63税込69特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状隔壁ユニオン使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装材質(シール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状隔壁ユニオン材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    I シリーズ スパイラルタップ(ブリスターパック品) ISP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    用途低炭素鋼の加工
  • Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ TSP

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
  • クリンチングナットシート用SP(SUS630)(小箱) PEM

    クリンチングナットシート用SP(SUS630)(小箱)

    PEM
    339,800税込373,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS630
  • SNSP りん青銅六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSP りん青銅六角穴付きボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質りん青銅頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング 由良産商

    脱落防止・ゆるみ防止金具 ステンレス T-スプリング

    由良産商(3件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルトの余長につけることでゆるみによる脱落を防止できるステンレス製のゆるみ防止金具です。 ナットゆるみの発生原因の多くを占める「振動外力」に対し強力なゆるみ止め性能を有しており、装着したT-スプリングがナットのゆるみを防止します。
  • シートパッキン 三桂製作所

    シートパッキン

    三桂製作所
    879税込967
    1箱(20個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    汎用のCTG/CTC/M及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。
    材質TPE温度範囲(℃)-20~100寸法t(mm)1環境RoHS10物質対応
  • Vスパイラルタップ VSP TDT(田野井)

    Vスパイラルタップ VSP

    TDT(田野井)
    769税込846
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
    材質HSSVねじの種類VSP
  • NSPM パイプ用吊り下げ回転コネクター ネオフレックス

    NSPM パイプ用吊り下げ回転コネクター

    ネオフレックス
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ・オーバーサイズ O-TSP

    TDT(田野井)(1件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き部長さ2.5Pで止り穴用のオーバーサイズのスパイラルタップとなります。
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼要 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ(メートルねじ用) 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼要

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ

    CKD
    23,980税込26,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • TINコーティング スパイラルタップ TRUSCO

    TINコーティング スパイラルタップ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    高速加工が可能です。硬膜で摩擦抵抗が小さいです。耐溶着性が大きいです。
    用途止り穴加工用。被削材:低・中・高炭素鋼。合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山加工ねじメートルねじ
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ TRUSCO

    ステンレス鋼用スパイラルタップ

    TRUSCO
    908税込999
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。
    用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP TDT(田野井)

    TiNコートTスパイラルタップ TiN-TSP

    TDT(田野井)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
    材質HSSP溝数4ねじの種類TIN-TSP表面処理TiN食付2.5P
  • Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ TSP

    TDT(田野井)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    メートルねじ用です。
    用途止まり穴加工用。トラスコ品番560-1475材質HSSV全長(mm)52ピッチ(mm)0.5呼び寸法M4シャンク径(Φmm)5下穴径(Φmm)3.5ねじ長さ(mm)7精度GT6食付き部の山数2.5シャンク四角部(mm)7精度表記GT
  • エリプス防じんマスクシリーズ用フィットテストアダプター GVS

    エリプス防じんマスクシリーズ用フィットテストアダプター

    GVS
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷
    特化測・測定等告示第3条の定量的フィットテストに対応、防じんマスクを測定機器に接続するためのアダプターです。 面体への穴開け加工不要、精度の高い直結方式。
    用途エリプス防じんマスクシリーズ専用のフィットテストアダプターです。 測定機器のサンプリングチューブに接続してご使用頂きます。 フィルタカバーのピンを標準ピン(白色)から専用ピン(赤色)に交換してチューブを接続して下さい。
  • ロングTSPタップ LT-TSP TDT(田野井)

    ロングTSPタップ LT-TSP

    TDT(田野井)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
    溝数3表面処理HOMO
  • Richco 基板ポスト RICHCO

    Richco 基板ポスト

    RICHCO
    1,298税込1,428
    1袋(40個)
    7日以内出荷
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH

    TDK
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN TDT(田野井)

    TiNロングTSPタップ TiN-LT-TGN

    TDT(田野井)
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-LT-TGNはTiN-TGNのロングタイプとなります。
    材質HSSP溝数3表面処理TiN食付2.5P
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    94,980税込104,478
    1箱(500本)
    15日以内出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    99,980税込109,978
    1箱(500本)
    20日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66特性耐候、耐熱長さ(mm)376最大結束径(Φmm)102幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
  • シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1箱(500本)
    30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
    材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SPM ストップピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    SPM ストップピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    529税込582特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ろ過用集水ノズル 武蔵タイプ(A) ショウエイ

    ろ過用集水ノズル 武蔵タイプ(A)

    ショウエイ
    9,998税込10,998
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    ろ過機SPM/SPYシリーズ用のノズルセットです。
    接続口径50Aスリット幅(mm)0.35ノズルタイプSHSN-2
  • M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3 M5Stack

    M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3

    M5Stack
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)
    仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
  • 電磁駆動定量注入ポンプ 共立機巧

    電磁駆動定量注入ポンプ

    共立機巧
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    調圧バルブがポンプヘッド内部を低圧に保持 → ガスロックを防止 浮弁不使用 → 浮弁の作動不安によるガスロックなし ポンプヘッド内部が調圧される → オーバーフィードを緩和
    用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入 大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入 研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入保護構造JIS_C_0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造、屋外使用可電源コード3芯_0.75mm2、1.5m
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BOSE 三菱電機 SHARP シャープ LG電子 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BOSE 三菱電機 SHARP シャープ LG電子 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★プロジェクター。PG-F212X。PG-F310X。PG-F312X。PG-F320W。PG-M20X。PG-M25X。XG-F210X。XG-MB70X。XR-1X。【BOSE】。★アンプ。FreeSpace DXA 2120 digital mixer/amplifier。FreeSpace ZA 2120-HZ。FreeSpace ZA 2120-HZA Zone Amplifier。FreeSpace ZA 2120-LZ。FreeSpace ZA 2120-LZA Zone Amplifier。PowerMatch PM4250 / PM4250N power amplifier。PowerMatch PM4500 power amplifier。PowerMatch PM4500N power amplifier。PowerMatch PM8250 power amplifier。PowerMatch PM8250N power amplifier。PowerMatch PM8500N configurable professional power amplifier。PowerMatch PM8500パワーアンプ。PowerShare PS602 adaptable power amplifier。PowerShare PS602P adaptable power amplifier。PowerShare PS604 adaptable power amplifier。★メモリーオーディオシステム。QT-MPA10。QT-MPA5。★MD・オーディオ機器。AD-PCR2。AD-PCR3。【LG電子】。★ディスプレイ・モニター。28MQ750-C。【三菱電機】。★ディスプレイ。LDT423H。LDT423V。LDT552V。LDT701V。RDT196S。RDT201WDL。RDT201WS。RDT201WV。RDT221WH。RDT241WH。RDT242WH。RDT261WH。RDT262WH。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス