カテゴリ

  • テープ(6)
    • 表面保護材(6)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 500(2)
  • 510(1)
  • 1000(1)
  • 1020(3)
  • 1250(2)
テープ長さ(m)
  • 50
  • 100(8)
  • 200(3)
特長
  • 強力(1)
  • 耐候(1)
用途
  • 用途保護用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.065(1)
  • 0.11(2)
  • 0.12(3)
基材
  • ポリエチレン(3)
  • 塩ビ(2)
ポリエチレン・塩ビ
色
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(5)
ブルー・ホワイト
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(6)
日東電工(旧:Permacel)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spv」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050 日東電工(旧:Permacel)

    アルミサッシ用表面保護フィルムSPV-A-6050

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    水系粘着剤とポリエチレン系フィルムをベースとした表面保護材で環境問題に取り組んだ製品です。 アルミサッシに対する接着性に優れています。被着体表面粗度に大きく依存します。耐候性に優れています。
    用途アルミサッシ用表面保護。
  • 表面保護フィルム SPV-202R 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護フィルム SPV-202R

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
    用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。伸度(%)200主な用途表面保護用粘着力(N/20mm)2.7引張強度(N/20mm)65巻戻し力2.8(N/20mm)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
  • 表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1箱(32巻)ほか
    6日以内出荷から25日以内出荷
    貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
    用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.11色白テープ厚さ(mm)0.11粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 白

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(2巻)
    11日以内出荷
    貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
    用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。トラスコ品番450-0951材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.11色白テープ幅(mm)1250テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.11粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属板用表面保護フィルム SPV-202R 日東電工(旧:Permacel)

    金属板用表面保護フィルム SPV-202R

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱(16巻)ほか
    10日以内出荷から25日以内出荷
    特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。脱鉛タイプです。強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。テープ長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護テープ SPV-201SR (PVC系・金属板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-201SR (PVC系・金属板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(2巻)
    欠品中
    貼り合わせ作業が容易です。
    用途ステンレス板、アルミ板などの運搬・軽加工時の表面保護用。トラスコ品番816-0350材質基材:ポリ塩化ビニル系フィルム、粘着剤:天然ゴム系厚さ(mm)0.12色白テープ幅(mm)1020テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)0.4引張強度(N/10mm)40粘着力(N/25mm)1.0テープタイプ切断にはカッターが必要
spvテープ特集