特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。
銅系金属不使用。
シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。
抜群の操作性。
コストダウンを実現。
使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316
形状ユニオンエルボ
材質(シール)FKM
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。
太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。
屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
材質塩化ビニル
取付方式シール/ステッカー
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。
太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。
屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
新タイプの超微量用保存バイアル。スクリューバイアルの中に微量用スピッチをインサートし、溶融した、微量用保存バイアルです。内外とも、硬質ガラス(中性ガラス)を使用しているので、溶媒にも適用可能です。別売オプションとして、穴なしキャップ、PTFE/シリコンパッキングなどもあります。状況に応じてご使用ください。SPV-500はエッペンドルフ、イエローチップに適しています。
仕様キャップ:穴あき黒キャップ・パッキング:PTFE/ニトリル
工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です。耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
トラスコ品番102-8640
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)8
フタなし
適合カード差しA85(別売)
外寸法・幅(mm)700
外寸法・高さ(mm)480
外寸法・奥行(mm)500
適合フタS-100F(別売)
有効内寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・高さ(mm)380
有効内寸法・幅(mm)640
1個
¥35,980
税込¥39,578
30日以内出荷
太径軟質チューブ用で外側からチューブを押し付け、OPENからCLOSEまで流量調節が可能です。また調節用としてボディに1mm毎の目盛付き。設置済みチューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。チューブを通した後に外れないようロックできます。
材質白色ナイロン(ガラス繊維強化タイプ)
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。
電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など
電源(V)100
タンク容量(L)16(液体11.5)
集塵容量(L)16
コード長さ(m)8
質量(kg)8.8
付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター
トラスコ品番827-7129
電流(A)11.0
消費電力(W)1010
最大静圧(kPa)20.7
風量(m3/min)2.3
騒音値(dB)73
運転音(dB)73
フィルター面積(m2)0.15
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。
用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工
適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇)
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.11Lux(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(自動ICR)、WDR、モーション検知。IR照射距離:30m。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:SPV401,SPV-801。消費電力:Max7.5W。707g
寸法(mm)Φ137×106.1
質量(g)707
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
ねじ規格並目
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
ねじ規格並目
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
部品名称ワツシヤ
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB)
図解NoSPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BK23A リコイルスタータ部品_No.10、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.10、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.10、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 ワツシヤ_No.10、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 ワツシヤ_No.10、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 ワツシヤ_No.10、BK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.10、SV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.10、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.34、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 ワツシヤ_No.10、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.60、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.10、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 ワツシヤ_No.10、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.34
1セット(10個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
規格WB112-29039, #39WB112-290
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.86MB)
図解NoJC23DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.11、AC20 エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ジェット_No.11、BCS26CSN-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ジェット_No.10、KC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.11、BC23 BIG-M エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 ジェット_No.7、GKP252 キャブレタ,リコイルスタータ部品 ジェット_No.11、KY23A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.10、GKS20 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.22、BC20A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 ジェット_No.11、SPV20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.11、TKS26CS エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.11、BP252AS エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品 ジェット_No.11、BCS26CSN エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
関連キーワード