カテゴリ
- 電気材料(73)
- 作業工具(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 機構部品(20)
- メカニカル部品(18)
- 制御機器(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- バッテリー・電装(9)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 切削工具(5)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(2)
- 安全標識(2)
- 整備工具・収納(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(29)
- SAMTEC(29)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
- STAHLWILLE(スタビレー)(16)
- エスコ(14)
- シグマ光機(13)
- 倉茂電工(11)
- マリンテック(9)
- 清和工業(8)
- KTC(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- SIGNET(シグネット)(5)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(5)
- 大見工業(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- BELDEN(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sq-15」の検索結果

カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ15-600
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SQ-600形状横角タイプ寸法2-ΦP:5.5、□A:15寸法F26寸法G38寸法B18寸法C15寸法H18.5寸法W48寸法K9
カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ15-500
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,986税込¥2,1851個3日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SQ-500形状ストッパ寸法□A:15寸法B19寸法C12寸法H13締付ねじM5寸法W25
カクパイジョン 縦角タイプ SQ-601 SQ15-601
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。形状縦角タイプA□15W48B19H31.5F26寸法4-ΦP:5.5C32G38J20記号形状記号:SQ-601K9締付ねじM5
カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ15-200
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:SQ-200形状角・角タイプ クロス90°穴寸法□A:15、□B:15ΦD25寸法E19寸法P20寸法F19締付ねじ2-M5
Cリング 1/2"(12.7mm)SQ.15mm~41mm用セット 小 10ヶ組+プラー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷1/2"(12.7mm)sq.インパクトソケット用のCリングのセットです。Cリング(10個)、セパレータ(1個)のセットです。セット内容Cリング×10個、プーラー×1個
3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ15-001W
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。形状角穴タイプSQ-001A20色ホワイトW22B31S□15ΦD129Φd215締付ねじ2-M5
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,798税込¥7,4781袋(100個)当日出荷から8日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ15-001B
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998税込¥6,5981個11日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。形状角穴タイプSQ-001A20色ブラックW22B31S□15ΦD129Φd215締付ねじ2-M5
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,498税込¥7,1481袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥12,980税込¥14,2781袋(100個)当日出荷から5日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM4
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)
MAC8(マックエイト)¥6,498税込¥7,1481袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
呼吸訓練器 トレボール A-SQ1
ナビス(アズワン)¥9,998税込¥10,9981パック(5箱×1セット)当日出荷患者自身で効果を確認しながら呼吸機能の維持、向上に使用できる呼吸訓練器です。 挙上するボールと持続時間により、呼吸機能の回復状態が確認できます。仕様ラテックスフリーその他【吸気量】最大1200mL材質本体/PS(ポリスチレン)、カラーボール/ABS樹脂、マウスピース/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PE(ポリエチレン)長さ(mm)【マウスピース】65寸法(mm)135×70×145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000079チューブ長さ(mm)235医薬品医療機器等法一般医療機器
アーシングケーブル(15sq)
清和工業(55件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)92仕上錫メッキ太さ(sq)15
カクパイジョン
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,888~税込¥2,077~1個当日出荷から9日以内出荷より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥3,590税込¥3,9491個当日出荷から4日以内出荷カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
25SQハイスカッター
大見工業(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷刃数4質量(g)90シャンク径(Φmm)19.05適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅刃厚T(mm)3.5入数5
45°直角プリズム RPシリーズ
シグマ光機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から33日以内出荷臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q 15X90°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。 刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
”35SQクリンキーカッター”
大見工業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷特許新3分割刃によりスピーディーで長寿命です。用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、カーボンなどの平板、パイプ。溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合機種フラッター、アトラエース、ライトボーラー材質刃部:超硬チップ最大加工厚(mm)35
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ
シグマ光機¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から14日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
完全スコヤ
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷表面cm目盛、裏面cm目盛+角目盛付です。内角逃げ穴付です。用途直角、寸法測定に全長(mm)178材質(本体)ステンレス鋼直角度(mm)±0.2本体質量(g)105最大測定長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×178×7.5
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥38,980~税込¥42,878~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ
シグマ光機¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から12日以内出荷円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。
グリーンレーザー墨出器
STS¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷仕様【自動補正OFF機能】有セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書寸法(mm)69×53×88質量(g)290(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~45電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m線幅(mm)1.5/5m対応【受光器】オプションのSS-30G使用連続使用時間(時間)約7光源515nm±2% 緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°制動方式磁気防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨





























![3/8"sq x15/16" [CROW RING]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50037198-170327-02.jpg)