カテゴリ

  • 電気材料(122)
  • 作業工具(67)
  • 機構部品(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 制御機器(28)
  • メカニカル部品(16)
  • 溶接用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 切削工具(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sq-20」の検索結果

412件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ20-500 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン ストッパ SQ-500 SQ20-500

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,299税込¥2,529
    1個
    翌々日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:SQ-500形状ストッパ寸法□A:20寸法B21寸法C12寸法H15締付ねじM5寸法W30
  • カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ20-600 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 横角タイプ SQ-600 SQ20-600

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,508税込¥2,759
    1個
    翌々日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:SQ-600形状横角タイプ寸法2-ΦP:5.5、□A:20寸法F30寸法G42寸法B19寸法C20寸法H21.5寸法W52寸法K10.5
  • カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ20-200 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・角タイプクロス90°穴 SQ-200 SQ20-200

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥4,076税込¥4,484
    1個
    当日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:SQ-200形状角・角タイプ クロス90°穴寸法□A:20、□B:20ΦD29寸法E21.5寸法P24寸法F21.5締付ねじ2-M5
  • Reelex アースリール 2.0SQ×20m 50Aアースクリップ付 中発販売

    Reelex アースリール 2.0SQ×20m 50Aアースクリップ付

    中発販売
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3623質量(kg)3.2電線長さ(m)20特性アース付
  • カクパイジョン 縦角タイプ SQ-601 SQ20-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 縦角タイプ SQ-601 SQ20-601

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    形状縦角タイプA□20W52B21H40.5F30寸法4-ΦP:5.5C36G42J20記号形状記号:SQ-601K10締付ねじM5
  • カクパイジョン 角・ネジタイプ SQ-233~238 SQ20-235 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・ネジタイプ SQ-233~238 SQ20-235

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥3,240税込¥3,564
    1個
    翌々日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:SQ-233~238形状ネジタイプ寸法2-M:2-M5、□A:20ΦD29寸法E21.5寸法G15寸法B25締付ねじM5
  • カクパイジョン 角・ネジタイプ SQ-233~238 SQ20-236 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・ネジタイプ SQ-233~238 SQ20-236

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥3,240税込¥3,564
    1個
    翌々日出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:SQ-233~238形状ネジタイプ寸法2-M:2-M6、□A:20ΦD29寸法E21.5寸法G15寸法B25締付ねじM5
  • カクパイジョン 角・ネジタイプ SQ-223~228 SQ20-225 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・ネジタイプ SQ-223~228 SQ20-225

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
    仕様形状記号:SQ-223~228形状角・ネジタイプ寸法2-M:2-M5、□A:20ΦD29寸法E21.5寸法G15寸法B25締付ねじM5
  • DEEN.J マグネットソケットレール300mm 1/4sq 20pcs用 DEEN

    DEEN.J マグネットソケットレール300mm 1/4sq 20pcs用

    DEEN
    ¥5,964税込¥6,560
    1個
    5日以内出荷
    マグネットでソケットを保持するソケットホルダーです。 スタッドはネジ式になっており、緩めて任意の位置に動かし、締めて位置を固定することが可能です。 裏面もマグネットになっているので、工具箱の中だけでなく側面などに貼りつけることも可能です。
    全長(mm)300差込角(sq.)1/4sq用スタッド数20
  • 3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ20-001W 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ20-001W

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    形状角穴タイプSQ-001A22色ホワイトW26B38S□20ΦD137Φd220締付ねじ2-M5
  • 3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ20-001B 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    3次元ブラケット(ジョインベース) 角穴タイプ SQ-001 SQ20-001B

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    11日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    形状角穴タイプSQ-001A22色ブラックW26B38S□20ΦD137Φd220締付ねじ2-M5
  • 大型コードリール 三相200V接地付 30A 5.5SQ 20m ハタヤリミテッド

    大型コードリール 三相200V接地付 30A 5.5SQ 20m

    ハタヤリミテッド
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    欠品中
    電線、通信ケーブル等の大型リールに対応しています。
    トラスコ品番338-4720長さ(m)20コンセント個数2コンセント形状3P/30A/250V接地付
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
  • KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
    用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
  • プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM4
  • FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
  • VFFビニル平形コード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
    用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下種類産業機械用ケーブル規格PSE絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型シリンダ AirTAC

    薄型シリンダ

    AirTAC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
  • 両頭スクエア 剛彩ビット ベッセル

    両頭スクエア 剛彩ビット

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1セット(2本)
    当日出荷
    サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
    材質ダイハード鋼両頭機能両頭
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーシングケーブル(20sq) 清和工業

    アーシングケーブル(20sq)

    清和工業(64件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
    穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
  • Isocom フォトカプラ ISOCOM

    Isocom フォトカプラ

    ISOCOM
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • SQ200 メトロノーム セイコー(SEIKO)

    SQ200 メトロノーム

    セイコー(SEIKO)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    多彩な機能と使いやすい操作性を追求したハイスペックモデル ・日頃よく使うパターンを3つのチャンネルに記憶させ、即座に呼び出すことができます。またお使いの楽器や演奏の状況に応じて、METRO1(高音域)~METRO3(低音域)までの3種類から、聴きやすい音色を選択できます。 ・10種類のビートと、7種類のリズムを複合設定でき、ブラスバンド、LMなどジャンルを問わずリズムを維持する練習に最適です 。 ・テンポレンジは業界初の「1~300回/分」まで広範囲をカバーし、より多様な練習が可能です。 ・大型のロータリーダイヤルで、テンポやリズム&ビート、ピッチなどの設定・変更をスピーディーに行えます。 ・アンサンブル練習などで、大きいテンポ音が欲しいときには、アンプに接続して出力できます。 ・お気に入りの音楽を、SQ200のスピーカーから出力できる、「モニタースピーカー機能」を搭載。手持ちのオーディオプレーヤーを接続して皆で好きな音楽を手軽に楽しめます。また、メトロノームのテンポ音を同時に出力しながら、練習することもできます。 ※別売りの3.5Φステレオミニプラグケーブルが必要です 。
    仕様サイズ/質量:66.9(W)×143.4(H)×25.9(D)mm/175g(単4電池×2含む)、テンポ:1~300回/分、ビート:0~9、基準音発振:C2~B6(60音)、基準ピッチ:A4=415、438~446Hz(1Hz刻み)
  • カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    角軸で片持ちや平行の架構造に
  • 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業

    35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

    大見工業
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    型CCSQ有効切断能力(mm)35
  • ピタック ベース ナイロンシリーズ ピタック

    ピタック ベース ナイロンシリーズ

    ピタック
    ¥289~税込¥318~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    66ナイロンを使用したタイプで、中央の穴を利用してビス留めも可能です。裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造接合テープです。
    材質66ナイロン穴径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
  • 液晶保護フィルム FUJIFILM instax SQUARE SQ20 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム FUJIFILM instax SQUARE SQ20 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種instax SQUARE SQ20 /FUJIFILM寸法(mm)55×41.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    型CRSQ有効切断能力(mm)50
  • キャブタイヤ WCT 富士電線工業

    キャブタイヤ WCT

    富士電線工業(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
    用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq/E20 インパクト[Torx]ソケット エスコ

    1/2sq/E20 インパクト[Torx]ソケット

    エスコ
    ¥1,470税込¥1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA164DM-20
  • SQ-601 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SQ-601

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥3,290税込¥3,619
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    支柱の端部固定
  • SQ-223~228 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SQ-223~228

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    2ヶのネジ(軸に直角)でボードや機能器具取付け
  • 卓上カレンダーケース スクエアタイプ SQ-203 ジャストコーポレーション

    卓上カレンダーケース スクエアタイプ SQ-203

    ジャストコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(100個)
    当日出荷
    卓上カレンダーケース。組み立てる時はカバーを開けるだけのシンプルな構造!写真立てとしても利用可能透明度が高くカレンダー本文をより際立たせます。
    用途「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。材質ポリスチレン製質量(g)55寸法(縦×横×厚さ)(mm)142×125×8適合サイズCDケースサイズ(118×136)色(本体)透明収納枚数(枚)14~15(マットコート135k)
  • 45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機

    45°直角プリズム RPシリーズ

    シグマ光機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
  • マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    マシニングセンタ用カウンタシンク90° CS-Q

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • カクパイジョン(SQ-503~508)(角・ネジタイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン(SQ-503~508)(角・ネジタイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    部品の取付けにペアで使用 軽い部品には1ヶ