3,439件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジフイルムチェキスクエア SQ1
スクエアフォーマット 明るさオート 簡単操作!レンズリングを回して電源ON!更に回すだけでセルフィーモードに!
仕様フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき セット内容ストラップ、電池、グリップシール 寸法(mm)130.7×118.6 ×57.5 質量(g)390(電池、ストラップ、フィルム別) タイプ(フィルム送り出し)電動式 電源(V)リチウム電池(CR2) 2本/撮影可能パック数:約30パック レンズ2群2枚構成 f = 65.75mm 1:12.6 シャッタープログラム式電子シャッター1/2~1/400秒低輝度スローシンクロ ファインダー逆ガリレオ式ファインダー 0.4倍/ターゲットマーク付き 撮影範囲0.3m~∞ (0.3m~0.5mではセルフィーモードを使用) フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7.5秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ5分間 露光調節自動調節 Lv5.0~15.5(ISO 800) 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE 画面寸法(mm)62×62 現像時間(分)1分半(現像時間は気温によって変動します。)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31N) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ポートプラグ取付ポート(-) なし
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションSQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1B31N) SMC CADデータあり
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 CE-対応品(Q) CE対応品 ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31B) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1C31N) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応品 ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1B41N) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応品 ポートプラグ取付ポート(-) なし
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ1A3 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131NR) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1431N) SMC CADデータあり
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ポートプラグ取付ポート(-) なし
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131N) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


SUNWAVE(LIXIL)SQ1排水カップ
本品は表面にエンボス加工(凹凸加工)が施されています。類似品としてエンボス加工のないものがありますのでシンクに合わせてお選びください
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1231DN) SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SQ1C31-5B1-C4 SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1C31) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V 管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1B31) SMC CADデータあり
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ポートプラグ取付ポート(-) なし
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130N) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V 切換方式(1) 2位置シングル シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1331N) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ポートプラグ取付ポート(-) なし
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SQ1C31B-51-C4 SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1C31B) SMC CADデータあり
定格電圧(V)(5) DC24V 管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷

SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1141NR) SMC CADデータあり
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ 切換方式(1) 2位置シングル 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応品 ポートプラグ取付ポート(-) なし
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SQ1A31BN-51-C4-Q SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31BN) SMC CADデータあり
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 管接続口径シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応品 ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷


SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1A31) SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



SQ1A41BN-5LO1-C6-Q SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1A41BN) SMC CADデータあり
リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.) 管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)(5) DC24V シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応品 ポートプラグ取付ポート(-) なし マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1131B) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手 切換方式4位置デュアル3ポート弁
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SQ1B3 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ1A4 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ1C3 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ1C4 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SQ1B4 SMC CADデータあり
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)