カテゴリ

  • 作業工具(1,284)
  • 電気材料(103)
  • 制御機器(53)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 空圧工具(32)
  • 機構部品(31)
  • 整備工具・収納(29)
  • 電動工具(25)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • バッテリー・電装(20)
  • 家電(20)
  • 溶接用品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 切削工具(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 事務用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • カー用品(7)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「sq1」の検索結果

1,834件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーションSQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドルイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500
アベルト インクリネートベース SQ1 アベルトアベルト インクリネートベース SQ1アベルト
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
TKG品番9-1670-0601
SQ1排水カップ SUNWAVE(LIXIL)SQ1排水カップSUNWAVE(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
本品は表面にエンボス加工(凹凸加工)が施されています。類似品としてエンボス加工のないものがありますのでシンクに合わせてお選びください
Molekule Air Pro (モレキュル エアー プロ) 専用フィルター SQ1-PECFL-JP ソースネクストMolekule Air Pro (モレキュル エアー プロ) 専用フィルター SQ1-PECFL-JPソースネクスト
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
Molekule Air Pro (モレキュル エアー プロ) 専用の交換フィルター。Molekule Air Pro (モレキュル エアー プロ) 専用の交換フィルターです。
アズワン品番65-1840-05
DN 竹串 やなぎプロダクツDN 竹串やなぎプロダクツ(1件のレビュー)
219税込241
1パック(100本)
当日出荷
天然の竹を使った串です。 内部にわさびなどに含まれる成分を持つ抗菌シートを敷いていますので、衛生的です。
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
879税込967
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
すずめっき平編銅線 協和ハーモネットすずめっき平編銅線協和ハーモネット(32件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。種類産業機械用ケーブル種別より線シース色RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき平編銅線
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)MAC8(マックエイト)
4,062税込4,468
1袋(100個)
当日出荷から8日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
519税込571
1巻
当日出荷から41日以内出荷
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード/スピーカーコード協和ハーモネット(24件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から33日以内出荷
耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
VSF単心ビニルコード 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード協和ハーモネット(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷
耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格電圧(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応
VFFビニル平形コード 協和ハーモネットVFFビニル平形コード協和ハーモネット(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です。
用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2規格PSE定格電圧(V)300以下絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
1/4”sq・1/2”sqソケットレンチセット エスコ1/4”sq・1/2”sqソケットレンチセットエスコ
141,100税込155,210
1個
翌日出荷
セット商品数40点差込角(inch)1/4・1/2ラチェットハンドル(1/4”)117mm、 (1/2”)265.5mmトレー寸法(mm)455×240×30(H)mmビットホルダー(1/4”)25mm
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)omron(オムロン)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
両頭スクエア 剛彩ビット ベッセル両頭スクエア 剛彩ビットベッセル(2件のレビュー)
499税込549
1セット(2本)
当日出荷
サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
材質ダイハード鋼両頭機能両頭
ドレンプラグソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドレンプラグソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
寸法L(mm)29寸法D(mm)27寸法W(mm)24
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)omron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から69日以内出荷
3/4sq×1/2sqソケットアダプター エスコ3/4sq×1/2sqソケットアダプターエスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2(凹)、3/8(凸)エスコ品番EA617ZR-1C全長(mm)44めねじサイズ1/2inchおねじサイズ3/4inch
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
3,698税込4,068
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキ
クイックスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,988税込2,187
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
商品構成単品
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
5,398税込5,938
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)MAC8(マックエイト)
7,255税込7,981
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
25SQハイスカッター 大見工業25SQハイスカッター大見工業(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
刃数4シャンク径(Φmm)19.05質量(g)90適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅刃厚T(mm)3.5入数5
3/8sq×1/2sqソケットアダプター エスコ3/8sq×1/2sqソケットアダプターエスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8(凹)、1/2(凸)エスコ品番EA617YR-1C全長(mm)31めねじサイズ3/8inchおねじサイズ1/2inch
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック
3,500税込3,850
1個
当日出荷
目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!
材質本体:樹脂、ストーン部:セラミック適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4口径(mm)5
ステンウッドデッキビス(SQビット1本付) ウイングステンウッドデッキビス(SQビット1本付)ウイング(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100本)
当日出荷
ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質ステンレスSUS304頭径(Φmm)10表面処理ブロンズ穴の形状四角穴3番
AQUOS wish5 ストラップホール付き TPUケース クリア 着脱簡単 ストラップホール搭載 MSソリューションズAQUOS wish5 ストラップホール付き TPUケース クリア 着脱簡単 ストラップホール搭載MSソリューションズ
739税込813
1個
当日出荷
【簡易包装】【簡易包装:白箱+JAN】高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
適合機種AQUOS wish5 SH-52F材質TPUクリア特性ストラップホール付本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×167×11.5
カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から4日以内出荷
角軸で片持ちや平行の架構造に
EBM 18-8 ロイヤルスタンド 角型 EBM(江部松商事)EBM 18-8 ロイヤルスタンド 角型EBM(江部松商事)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
EBM 18-8 バンケットスタンド 角 EBM(江部松商事)EBM 18-8 バンケットスタンド 角EBM(江部松商事)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
仕様特殊合金ヒートプレート付
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)
3,698税込4,068
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
1/4sq[1.0x5.5mm][-]ドライバーソケット エスコ1/4sq[1.0x5.5mm][-]ドライバーソケットエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
先端形状マイナス(-)差込角(inch)1/4エスコ品番EA617XM-105
カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン(SQ-200)(角・角タイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
2,824税込3,106
1個
当日出荷から4日以内出荷
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。 水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。材質/仕上アルミ(A2017)/カラーアルマイト
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)MAC8(マックエイト)
5,998税込6,598
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
1/4”sq・3/8”sq・1/2”sqソケットレンチセット エスコ1/4”sq・3/8”sq・1/2”sqソケットレンチセットエスコ
346,500税込381,150
1個
翌日出荷
セット商品数108点差込角(inch)1/4・3/8・1/2ラチェットハンドル(1/4”)117mm、 (3/8”)193mm、 (1/2”)265mmソケット(1/4”)(6角)3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、 (3/8”)(12角)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、 (1/2”)(6角)16・17・18・19・22・24・27・30・32mm、 (1/2”)(12角)19・21・22・24・27・30・32mmトレー寸法(mm)530×350×70(H)mm
1/4”sq・3/8”sq・1/2”sqソケットレンチセット エスコ1/4”sq・3/8”sq・1/2”sqソケットレンチセットエスコ
304,400税込334,840
1個
翌日出荷
セット商品数97点差込角(inch)1/4・3/8・1/2ラチェットハンドル(1/4”)117mm、 (3/8”)193mm、 (1/2”)265mmトレー寸法(mm)530×350×60(H)mm
ふっ素樹脂電線 協和ハーモネットふっ素樹脂電線協和ハーモネット(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(6色×1本)
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500種別より線材質(外被)フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 直径13cmの円形タイプ
口径(Φmm)5直径(Φmm)130長さ(cm)1.8材質本体:樹脂、ストーン:セラミック
...