カテゴリ

  • バイク純正部品(78)
  • 事務用品(21)
  • 制御機器(10)
  • バイク部品(8)
  • 物流用品(6)
  • 研磨材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「sr-08」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SR08アダプタ 清水製作所[継手]

    SR08アダプタ

    清水製作所[継手]
    479税込527特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SR08異径アダプタ 清水製作所[継手]

    SR08異径アダプタ

    清水製作所[継手]
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • ステンレスWリング(二重リング) SHK

    ステンレスWリング(二重リング)

    SHK(15件のレビュー)
    83税込91
    1袋(5個)
    当日出荷
    鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
    用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
  • Wリング(二重リング) SHK

    Wリング(二重リング)

    SHK(3件のレビュー)
    66税込73
    1袋(5個)
    当日出荷
    鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
    用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
  • シリコーンプライマーB(多孔質部材向け) セメダイン

    シリコーンプライマーB(多孔質部材向け)

    セメダイン(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1缶(250g)
    当日出荷
    シリコーンシーリング材専用のプライマーです。 セメダイン社製のシリコーンシーラント(8060・8060プロ・8070・8070プロ)にご使用いただけます。
    用途モルタルやコンクリート・スレート・木材などの多孔質部材向け成分有機溶剤系透明容量(g)250主成分シリコーン系下塗り剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材モルタルやコンクリート・スレート・木材など
  • スペーサー リング イマオコーポレーション

    スペーサー リング

    イマオコーポレーション(56件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303
  • 瓦の接着・防水・充てん用 瓦用 セメダイン

    瓦の接着・防水・充てん用 瓦用

    セメダイン(47件のレビュー)
    749税込824
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。 優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。 簡単施工で、1~2日で硬化します(完全硬化には7~10日かかります)。
    用途瓦の重ね充てん、強力接着。 瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。 瓦のズレ止め。外観ペースト
  • ラチェットレンチ SK11

    ラチェットレンチ

    SK11
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
  • リバーシブルラチェットレンチ SK11

    リバーシブルラチェットレンチ

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
  • MTB用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    MTB用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    本格的なオフロード走行に適したMTB専用ブロックタイプ バランスのとれた構造で配置されたブロックにより、オフ路面で強力なグリップを発揮
    サイズ26×2.00適合サイズ26×2.00 H/EETRTO規格54-559
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコム

    タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくタブレットを使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。顔認証に対応しています。長さ調節ができる、持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品ネックストラップ材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステルブラック収納厚(mm)約10(参考)防水保護等級IPX8
  • 充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/4inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/4inch

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
    用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用全長(mm)66トラスコ品番810-9227材質構造用鋼質量(g)80外径(Φmm)23軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)1/4(6.35)
  • 電波デジタル時計 リズム(旧:リズム時計工業)

    電波デジタル時計

    リズム(旧:リズム時計工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    掛置兼用デジタル電子音目覚まし電波時計
    機能電波めざまし時計(掛・置兼用タイプ) 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、六曜表示(2030年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)付属品電池×2個、木ねじ×1個、保証書、取扱説明書グレー本体寸法(mm)125×170×29表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個カレンダー付きアラーム日付表示電波時計温度計六曜表示スヌーズ12/24表示切替
  • 超硬SR加工用ドリル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬SR加工用ドリル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質超硬表面処理ATHコート
  • PT06E-8-4S(SR) AMPHENOL

    PT06E-8-4S(SR)

    AMPHENOL
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    極数4
  • PT06A-8-3P(SR) AMPHENOL

    PT06A-8-3P(SR)

    AMPHENOL
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    極数3
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    2,398税込2,638特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • クランプレバー オネジ モノタロウ

    クランプレバー オネジ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部おねじ販売区分業務用
  • 無水銀酸化銀電池 5個=1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個=1シート

    MURATA(村田製作所)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(5個)
    当日出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR) AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR)

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数4定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ8結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC

    VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

    SMC(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
  • 電波デジタル時計 リズム(旧:リズム時計工業)

    電波デジタル時計

    リズム(旧:リズム時計工業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    デジタル電子目覚まし電波時計 前面押しボタン
    機能電子音アラーム、止めてもまた鳴るスヌーズ、アラームオートストップ、アラームモニター機能、文字板照明ライト(残照機能:5秒)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、六曜表示機能、電波時計(受信回数 1日8回 受信しない場合最多8回/1日まで受信) 電波サーチ機能 電波受信OFF機能付属品保証書、取扱説明書質量(g)170本体寸法(mm)77×120×54表示方式デジタル使用電池単3マンガン乾電池×2個湿度計カレンダー付きアラーム日付表示温度計六曜表示スヌーズライト機能12/24表示切替
  • ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状フロントリング&バックリング
  • 一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン

    一般キャスター(ねじ込み仕様)

    ナンシン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • FAXインクリボン ELPA

    FAXインクリボン

    ELPA(2件のレビュー)
    3,227税込3,550
    1箱(3本)
    当日出荷
    適合機種 ・シャープ:UX-NR8G/UX-NR8GW(純正リボン型番) UX-NR9G、UX-NR9GWA4サイズ リボン1本プリント枚数:約120枚 幅220mm×長さ36m FIR-SR8 3本入り
    適合機種メーカーシャープ:U×-NR8G/U×-NR8GW(純正リボン型番)幅(mm)220長さ(m)33+3枚数約120(リボン1本プリント)適合サイズA4
  • ガスケット 90430-06014 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット 90430-06014

    YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90430-06817主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • AISキャンセルプレート POSH Faith

    AISキャンセルプレート

    POSH Faith(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    SR400(01-08)用2次吸気装置取り外し後の穴をふさぐプレートとゴムキャップ
    主な適合車種SR400(01-08)FI車不可
  • ステンレス溶接リング(丸カン) SHK

    ステンレス溶接リング(丸カン)

    SHK(9件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    溶接しているので、継ぎ目がありません。
    用途リング・カラビナ・スナップフック材質SUS304種類リンク
  • ワッシャ プレート(481) 90201-10118 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート(481) 90201-10118

    YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番5CG-25844-00
  • オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)

    オイル交換パーフェクトセット

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。 【通しNo】S-63
    適合SR400(83-21) [34F0/1JR0/3HT1/3HT3/3HT4/3HT5/3HT6/3HT7/3HT8/3HT9/3HTA/3HTB/3HTC/3HTD/3HTE/3HTF/3HTG/3HTH/3HTJ/3HTK/3HTL/3HTM/3HTN/3HTP/3HTS/3HTR/3HTU/3HTV/3HTW/3HTY/3HTX/B0H1/B9F1/B9F3/B9F5/B9F6]セット内容オイルフィルター×1、フィルターカバーパッキン×1、フィルターカバー取付ボルトパッキン×1、ドレンボルトガスケット(エンジン側)×1、ドレンボルトガスケット(フレーム側)×1
  • スクリュ タッピング 97707-50016 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリュ タッピング 97707-50016

    YAMAHA(ヤマハ)(13件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番97706-50016主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
  • テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字 カラークリエーション

    テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~18mm幅 透明に黒文字

    カラークリエーション(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時
    用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:ST6K ST9K ST12K ST18K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書インク色テープ:透明、文字:黒
  • クランプレバー モノタロウ

    クランプレバー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部めねじ販売区分業務用