こんなお得な商品も!

シリコンシーラント 防カビタイプ
モノタロウ
¥549
税込¥604
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
JIS規格JIS A 5758
仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
内容量(mL)330
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~150
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
「給料王シリーズ」に対応した、明細ヨコ型表示の給与・賞与明細書です。(サイズ:A4タテ)。
寸法(mm)297×210(A4タテ)
ミシン目あり
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
材質(本体)ナイロン66
熱変形温度(℃)(1.82Mpa)75
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
刃数2枚刃
表面処理ノンコート
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ベッドの上を棚収納として使える空間ラック。
天井は収納ボックスも置ける奥行設計、幅広のゆったり棚として大活躍。
折りたたみ式のサイドテーブルも付属して、ベッドにいながらのリラックスタイムをサポート。
中央にはハンガーラック付。
両端にはワイヤーネットが付属して、引っ掛け収納も可能。
用途ラック、棚、ハンガーシェルフとして
質量(kg)10
耐荷重(kg)棚上10、サイドテーブル5、ハンガーバー10、サイドネット2
長さ(cm)90.5(ハンガーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2310×475×1770、天井棚:2250×410×1640(床から棚下まで)、サイドテーブル:590×295×750(床から天板上まで)
組立時間約60分以上
寸法(縦×横)(cm)51×40(サイドネット)
「給料王シリーズ」に対応した給与・賞与明細書と窓付き封筒です。給与・賞与明細書(明細型)SR231と封筒(窓付き)SR291のセットです。(サイズ:A4タテ・100mm×220mm)。
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
HP製0231A0A6 との100%互換性を保証。StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュール。メーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計。1.3W以下の低消費電力。光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ヘルメットなしの面体部分です。クイックベルト(YGB-231)。YCPスプリングバンド(YCP用 SPBセット)。SRベルト:SRベルトにベルトクリップ(YCP-1/別売)を装着することでヘルメットとの相性がさらにアップ。
用途故障時の交換パーツ。
適合ライフセーバー用パーツ
トラスコ品番337-8848
適合機種LS-355シリーズ、LS-455シリーズ
質量(g)120
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
規格M5X0.81シユ
部品名称6カクナツト M5X0.8
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.54MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.27MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.27MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.18MB)
図解NoHR-10K 駆動部部品_No.90、MB2013MU 本体部品_No.15、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.29、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.29、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.46、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.29、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.24、MJI300 1996ネン 撹拌モータ部品_No.10、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.16、BSM-1310L 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.38、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.37、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BCS32A 本体部品_No.34、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.16、MB2330L 本体部品_No.19など
1セット(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
関連キーワード