コヅチ
ヌメ皮モンキー差し
牛ヌメ皮を使用した丈夫な工具差しです。
材質
牛ヌメ皮
色
ヌメ皮
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※バックル、リベットなど、金属類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因になります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06759169
SR-11C
217-6838
ヌメ皮モンキー差し丁番付二重縫
85
280
¥
3,460
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06759178
SR-02
217-6847
ヌメ皮モンキー差し300mm用
80
195
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください