カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(160)
- 制御機器(140)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
- FA担当者のオススメ新商品(106)
- バイク部品(82)
- 切削工具(53)
- メカニカル部品(50)
- フォークリフト・産機・建機用品(32)
- 自動車補修部品(27)
- パソコン/周辺機器(26)
- 農業機械(20)
- 物流用品(13)
- 作業工具(11)
- オフィス家具(10)
- 測定用品(10)
- 機構部品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 事務用品(9)
- 研磨材(8)
- 建材・エクステリア(6)
- バイク純正部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 保管用品(5)
- 電気材料(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 住設機器(5)
- 学童・教育用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空圧工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全標識(3)
- 医療(3)
- 家電(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(104)
- 清水製作所[継手](101)
- フジトク(55)
- AMPHENOL(51)
- 中央精機(24)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- イスカル(14)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- TRACO POWER(13)
- エスコ(11)
- brembo(11)
- 三菱電機(10)
- ALBA(アルバ)(10)
- omron(オムロン)(9)
- 東日興産(TN)(9)
- シグマ光機(9)
- NAKATAKI(9)
- タンガロイ(7)
- RG(レーシングギア)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sr06」の検索結果

ハンドルレバーS(SR06) K-PIT
KITACO¥929税込¥1,0221個3日以内出荷純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。主な適合車種レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合
シリコーンシーラント 8060プロ(全10色)
セメダイン(104件のレビュー)¥779税込¥8571本(330mL)当日出荷シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
シリコーンシーラント 8070(防カビタイプ・全5色)
セメダイン¥899税込¥9891本(330mL)当日出荷から翌々日出荷防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アイボリー)用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
フロアシール ドア開閉表示用
ヒサゴ¥1,298税込¥1,4281袋(5枚)当日出荷倉庫や工場内などでの区画表示や位置決めに。丈夫ではがれにくく、耐久性・耐光性に優れた素材を使用しています。用途剥離紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。定位置を決めることによって、動線の確保・思わぬ事故の予防につながります。手軽に使える少量入りのため、オフィスの環境整備にも役立ちます。横幅80~85cmのドアに対応しています。材質基材:ポリ塩化ビニル 粘着剤:アクリル系溶剤タイプ取付方式シールラベルサイズ(mm)266×50RoHS指令(10物質対応)対応
MTB用スリックタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(61件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷オンロード走行に適したMTB用スリックタイヤ ストリートユースが多いMTBユーザーに最適 センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能 EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)色黒サイズ26×1.95 H/EタイプH/E適合サイズ26×1.95 H/EETRTO規格50-559
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ)
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷キトーチェンスリング100用のスリングフックです。用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0269材質合金鋼質量(kg)0.28使用荷重(t)1.1基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)26.5寸法t(mm)16.5寸法b(mm)26.5寸法s(mm)21組立方法ピンタイプ寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)69寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6ラッチあり
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)
KITO(キトー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷キトーチェンスリング100用のスリングフックです。用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0268材質合金鋼質量(kg)0.36基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)20寸法t(mm)16.5寸法b(mm)10寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)84.5寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
超硬ストレートリーマ
WIDIN¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から翌々日出荷食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
オプション/らくらくカッターのみ_ロール材スタンド_スタンダードタイプ用
山金工業¥75,980税込¥83,5781個翌日出荷山金工業製ロール材スタンド【スタンダードタイプ(W600用/W1200用)】の本体に追加取り付けいただけるオプションらくらくカッターです。カッター内蔵式でロール材を楽に・安全に・きれいにカット!。らくらくカッター側面部のブラケットに市販スケール取付用穴と矢印穴付き。スケールを取付することで、カット作業時にロール材の長さを測ることができて便利。※フック巾は30mmまで。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつくため使用できません。用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質【主な材質】スチール色シルバー
エアロフレックスシートロール(粘着なし)
エアロフレックス¥87,980税込¥96,7781巻3日以内出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
クランプレバー(おねじ) SR--6
MIYOSHI(小西製作所)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
黄銅製ホース接手
フローバル¥229税込¥2521個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から7日以内出荷
電波デジタル目覚時計
リズム(旧:リズム時計工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電波デジタル目覚時計材質プラスチック枠寸法(mm)89×135×44質量(g)190種類置時計表示方式デジタル機能電波自動受信・電波受信OFF・電子音アラーム(4段階)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・アラームモニター・12/24切替・残照機能・ライト・温度湿度・カレンダー(2099年12月31日まで表示)・時刻/カレンダー切替・六曜表示(2030年12月31日まで表示)使用電池単3形マンガン乾電池×2温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95%
エアロフレックスシートロール 粘着なし MSRシリーズ
エアロフレックス¥149,069税込¥163,9761ロール6日以内出荷冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
エアロフレックスシートロール(片面粘着付)
エアロフレックス¥139,800税込¥153,7801巻3日以内出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
水洗い回転式シェーバー USB充電式(Type-C)
ロゼンスター(LOZENSTAR)¥3,398税込¥3,7381台7日以内出荷超小型ながら、本格的な切れ味。静音・低振動設計。持ち運びラクラく、肌にやさしい回転刃のシェーバーです。 。手のひらに収まる超小型ながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。肌当たりの優しい回転刃。アゴ下の剃りにくい毛も残さずキャッチし、回転する内刃でしっかりカットします。剃った毛が刃の内部に溜まる設計になっているので、毛が飛び散らず、どこでも手軽にヒゲ剃りができます。使用後は水洗いでいつでも清潔に保てます。WET剃り対応。(防水等級IPX7)。USB充電式(Type-C)なので、モバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポートなどで充電可能です。付属品携帯用ポーチ、USB電源コード、掃除用ブラシ電源USB充電式 TypeC使用時間45分充電時間約8時間保証期間1年間
エアロフレックスシートロール 片面粘着付 MSRシリーズ
エアロフレックス¥199,800税込¥219,7801ロール5日以内出荷から10日以内出荷冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。材質EPDM合成ゴム幅(mm)1000
Apem ディップスイッチ 埋込型 6PST
APEM¥939~税込¥1,033~1袋(5個)ほか7日以内出荷アクチュエータの種類埋込型定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)りん青銅ポジション6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション6PSTコンタクト定格電流(mA)25
...




![SR06アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726452-221128-04.jpg)
![SR06異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682401-150925-02.jpg)