134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

イマオコーポレーションSR1 スナップロックハンドル
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでスナップロックします。
許容荷重(N)500
1個
5,335 税込5,869
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)電工養生フイルムシート
必要な長さに切って使える使い捨てシート。コロナ放電処理済で付着塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく周囲を汚しません。
用途壁面の穴あけ、アンカー施工作業での壁面の汚れ防止等。電気・空調・内装工事、エアコン掃除作業等の壁面の養生に。床清掃や床張り替え作業での壁面の汚れ防止等。 長さ(m)25 幅(mm)1100
1個
979 税込1,077
当日出荷

長尺木材や大きな合板などの切断作業時に材料を支え、作業をサポートします。2種類のローラーを標準装備しています。未使用時は足をたたんでコンパクトになるため持ち運びにもべんりです。
用途板木材や合板、長尺木材の切断作業の補助。 質量(kg)5 高さ(mm)(ワイドローラー時)660~1070、(ボールベアリングローラー時)690~1100 ローラー幅(mm)約280 最大荷重(kg)45
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)


低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5LN SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CG5LA63SR-1100 ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LA63SR SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)1100 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
139,800 税込153,780
13日以内出荷

ステンレスシリンダ CG5EA SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN25SR SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN80SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
79,980 税込87,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA80SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
92,980 税込102,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

耐水性向上シリンダ  CDG5EN SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。 材質超硬 刃径公差(mm)+0.005/0 材種ACR40
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。 材質超硬 刃径公差(mm)+0.005/0 材種ACR40
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA100SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。 材種ACR40 材質超硬
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。 材質超硬 材種ACR40
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA100TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TN) NPT
1個
96,980 税込106,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BA50TFSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
41,980 税込46,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN32SR SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA100TFSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
139,800 税込153,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


耐水性向上シリンダ  CDG5LA SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN50S~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FN63S~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN63S~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
47,980 税込52,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN63S~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
49,980 税込54,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性向上シリンダ  CDG5LN SMC CADデータあり
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5FA~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5LA50TFSR) SMC CADデータあり
1個
67,980 税込74,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!
主な適合車種SR400(01-10)/500(01-08)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

関連キーワード