258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


振動が原因のビビリ音を低減 低~高周波数に渡り高い制振特性 車両の振動を押さえ、快適な空間提供 建築基準法のF☆☆☆☆相当の安全性 ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下 米国海軍が船舶で働く作業員の作業環境改善と難聴防止のために、エンジンの振動起因の伝播ノイズによる騒音低減の要求。 SR1000は騒音低減の要求を満たし、主に西海岸の湾岸警備隊の巡回船で採用。
ベージュ 塗布面積(m2)約18/5ガロン 適合材炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、プラスチック、グラスファイバー等 粘度(mPa・s)400±100 比重1.35 密度約0.95kg/m2(乾燥/t:0.5mm) 固形分約73% 温度(℃)15~43(乾燥) 乾燥時間(時間)0.5~1間(t:0.3mm,気温:24℃, 湿度: 60%、屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります 保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください) 主な用途船舶 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性騒音軽減
1缶(3.78L)
28,980 税込31,878
欠品中

濡れたままのボディに使用可能!夏季使用時でもサクサク拭き取れる作業性!。すばやく施工可能なハイスピードコーティング剤です。さらに、水玉が飛んでいく超撥水。
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤 危険物の類別非危険物 保持期間(日)約90 特性キズ埋め・キズ消し
1本(300mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。
寸法(mm)150×52×97 質量(g)約195 定格出力5V/1A 内蔵電池リチウムポリマー電池 充電方式USB Type-C 明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:1000 定格入力5V/1A 給電方式USB Type-A
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

材質MCO材(コバルト高速度鋼) ねじれ角(°)直刃 食付角(°)45
1本
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ポケットに入れて携帯できるコンパクトルーペ、in Pocket ライト付スライドルーペW。 スライドタイプで手軽に携帯できるコンパクトルーペです。 持ち運びに便利。 ホビーから専門分野まで使える高性能ルーペです。
付属品ライト、【電池】CR2032×1個 ブラック×シルバー レンズ径(Φmm)33、25 倍率(倍)2.5、3.5、2枚合成:5 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横)(mm)66×52
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1セット(1000片)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

新潟精機(SK)勝手スコヤ 右勝手
エコ商品
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

エアセービングバルブ (ASR~) SMC CADデータあり
・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

Caddock SRシリーズの基板電流検出抵抗器. Caddock製の高精度SR電流検出抵抗器は、多様な電流モニタリング又は制御の用途に最適です。これらの低コストの抵抗器には、最小5 mΩまでの標準抵抗器を用意しています。. 特長及び利点:. 電流監視又は制御用途向けの検出用抵抗器 無誘導性設計 ケルビン接続向けの構造を備えた端子
仕様抵抗 = 20mΩ許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = 0 → +200ppm/℃シリーズ = SR10動作温度 Min = -15℃動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含) 最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000 奥行(mm)26 保護構造IP50(防塵形) 耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間) コード長さ(m)1(標準) 外径(Φmm)38 分類シリーズ:シャフト形 信号形式二相出力+原点(波形) 消費電流(mA)50以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間) 使用周囲温度(℃)-10~80 デューティー比50±25% 慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6 ケーブルシールド耐油PVC 許容リップル3%rms以下 原点信号機(幅)100±50% 耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間) 使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと) シャフト長さ(mm)15 保存温度範囲(℃)-25~85 取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応 ケーブル外径(Φmm)6 耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回) 波形(信号)二相出力+原点 起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時) 位相差25±12.5% 許容スラスト荷重(N)軸:20 許容ラジアル荷重(N)軸:30 認定取得UL、c-UL 、CE 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

コンセプト 過酷な環境下での救助作業を想定したレスキュー仕様のサーフェイスドライスーツ。レスキューのプロフェッショナルの意見を反映したハイスペックモデル。インナーのレイヤードを調整すれば、季節を問わず使用可能です。 特徴 ・着用しやすい斜めファスナー。 柔軟性・操作性に優れた防水ファスナー「YKKアクアシール」を斜めに配置しており、一人での着脱が容易です。・耐摩耗性に優れた生地を採用し、高耐久性を実現。 肘・膝・尻部分は耐摩耗性に優れたコーデュラ(R)ナイロン500Dで補強し、メイン生地の上に2重に縫製しているので高い強度を誇ります。・レクリエーション用とは違い、様々な動きを追求し作業性を確保。 今までの立体裁断に加え、ウェアが身体の動きに合わせて追従する立体裁断を採用。 補強部は2重に縫製していますが立体裁断を施すことにより、曲げ伸ばしがスムーズに行えます。・首回り・腰回りの面ファスナーベルクロフラップでフィット感の調整が可能。・上腕部に小物が収納でき、パッチが付けられるポケット付き。・下腹部にトイレ用ファスナー付き。・昼夜問わず常時視認されやすい生地と反射布を使用
材質4層透湿防水生地 レッド
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型 タイプシャフト シャフト径(Φmm)6 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000 接続形式ケーブル横出し(1m) 使用周囲温度(℃)-10~+80 出力信号の種類二相原点付(原点正動作) 許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
トーテムポール出力型 ロングシャフトタイプ
種類ロータリエンコーダ タイプインクリメンタル形 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)38×26 出力(二相原点付):トーテムポール出力 使用周囲温度(℃)-10~+80 保護構造IP50 防塵型 シャフト長さ(mm)18.6 取付ピッチ(mm)Φ28/30 電源電圧(V)DC10.8~26.4 許容リップル3% rms以下 消費電流(mA)(無負荷時)50以下 最大応答周波数(kHz)100 デューティー比50±25%
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプインクリメンタル形 種類ロータリエンコーダ 出力(二相原点付):オープンコレクタ出力 電源電圧(V)DC4.5~26.4 消費電流(mA)(無負荷時)50以下 使用周囲温度(℃)-10~+80 デューティー比50±25% 許容リップル3% rms以下 シャフト長さ(mm)18.6 取付ピッチ(mm)Φ28/30 最大応答周波数(kHz)200
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5FA80SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
89,980 税込98,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA80SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5EN SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5L~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5BN SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション
1個
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA80SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
87,980 税込96,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA63SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
58,980 税込64,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA63SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
44,980 税込49,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5EA SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5LA SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
37,980 税込41,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA80S~) SMC CADデータあり
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド
1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)