カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • バイク部品(5)
  • 物流用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「sr16」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SR16アダプタ 清水製作所[継手]

    SR16アダプタ

    清水製作所[継手](3件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SR16UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]

    SR16UR(UNF)アダプター

    清水製作所[継手]
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • SR16MR(ミリ)アダプター 清水製作所[継手]

    SR16MR(ミリ)アダプター

    清水製作所[継手]
    819税込901
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • スレンダー2000 若井産業

    スレンダー2000

    若井産業(38件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(950本)
    当日出荷
    コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
    用途内装、外装
  • ステンレスWリング(二重リング) SHK

    ステンレスWリング(二重リング)

    SHK(15件のレビュー)
    119税込131
    1袋(2個)
    当日出荷
    鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
    用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
  • Wリング(二重リング) SHK

    Wリング(二重リング)

    SHK(3件のレビュー)
    82税込90
    1袋(2個)
    当日出荷
    鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
    用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
  • スペーサー リング イマオコーポレーション

    スペーサー リング

    イマオコーポレーション(56件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303
  • 貼付型スペーサー ASRシリーズ タカチ電機工業

    貼付型スペーサー ASRシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR-165 車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    SR-165 車イス用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    グレー
  • 親綱ロープ キョーワ(ネット)

    親綱ロープ

    キョーワ(ネット)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
    用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上
  • レデューサー 耐圧防爆構造 島田電機

    レデューサー 耐圧防爆構造

    島田電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
  • エスアールタイト KFC(ケー・エフ・シー)

    エスアールタイト

    KFC(ケー・エフ・シー)
    3,198税込3,518
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    従来の樹脂系カプセルアンカーに劣らぬ強度、優れた施工性、経済性を実現。 カプセル型なので、計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 水に浸漬するだけで水比が適切にコントーロールされ、安定した性能が得られます。 硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 打込み型、回転・打撃型のどちらでも施工を行えます。 セメントモルタルを成分としているため、不燃性で耐火性に優れています。 アンカーボルト全面がセメントモルタルに覆われているため、耐腐食性に優れています。 シックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC等)を含まない安全性の高い製品です。 解体・廃棄時にはコンクリート同様にリサイクル資源として活用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    業界初 左右利き手用モデル。 材料硬さバラつきに対応&替刃時調整不要。
    適合電線径(Φmm)Φ1.6×2心・3心、Φ2.0×2心・3心質量(g)390適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F (EM-EEF)(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
  • チェーンバンド FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    チェーンバンド

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(1件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • リングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リングゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 液体窒素用安全ロート 北里

    液体窒素用安全ロート

    北里
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ製のロートを断熱材で被覆しました。 ネズミ返しの機能により液体窒素の蒸散逆流の危険が少なく、安全性・操作性に優れています。
    材質アルミニウム
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • ボールスクリュー イマオコーポレーション

    ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストップエレメントとしてご利用下さい。
    材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
  • スクリューロック スーパーツール

    スクリューロック

    スーパーツール
    3,980税込4,378
    1個
    当日出荷
    薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
    用途薄物ワークのクランプに。
  • ステンレス二重チェーン ニッサチェイン

    ステンレス二重チェーン

    ニッサチェイン
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
    材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式チェーンバンド 日電製鎖

    スプリング式チェーンバンド

    日電製鎖(42件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
  • ラッシングベルト(エアラインレール用) allsafe

    ラッシングベルト(エアラインレール用)

    allsafe
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.77
  • アズピュア エンボス付粘着ロール アズピュア(アズワン)

    アズピュア エンボス付粘着ロール

    アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
    18,200税込20,020
    1セット(5本)
    当日出荷
    発塵・糊の転写を抑えた、ソフトな感覚の粘着ロールです。
    内径(Φmm)38材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)乳白色厚さ(μm)200±25粘着力(g/25mm)150以上
  • Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm 共栄プラスチック

    Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm

    共栄プラスチック
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)。3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)。55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り。1~6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。【機能性とデザイン性を備えた3面定規】。目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。右利きと左利き両方の利き手に対応。安心安全の純日本製。
    仕様3面定規タイプ高さ(mm)13.8材質(本体)アルミ質量(g)約16対応左右利き手寸法(cm)16縦(mm)170
  • 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ圧接式ソケット用ストレインリリーフ

    JAE(日本航空電子工業)
    44税込48
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
    使用温度範囲(℃)-55to+105コネクタ形状ストレインリリーフ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54
  • トロイダルコア, 20.2 x 39 x 20mm, 内径:9mm KEMET KEMET

    トロイダルコア, 20.2 x 39 x 20mm, 内径:9mm KEMET

    KEMET
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライト開閉式 = Y外形寸法 = 20.2 x 39 x 20mm開口部直径 = 9mm開口数 = 1外側の奥行き = 39mm外側の高さ = 20mm外側の幅 = 20.2mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用チップソー 静龍拳 Y'sGOD

    木工用チップソー 静龍拳

    Y'sGOD(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    刃数60Pで鋭く切り込み切断面も美しい仕上がり。 振動吸収樹脂がチップソーの腰揺れを低減します。 カラーレーザースリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・ファイバーボード・ラスカット・パネコート・インシュレーションボードなどに穴径(mm)20刃数(p)60適合機種電動マルノコ適合材木工スリット
  • 充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/2inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    充電式電動ドリル用全ねじソケット 1/2inch

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全ねじソケットを回転させることにより、自動的にねじをチャッキングします。 回転を停止すると自動的に外れるので作業効率に優れています。 正、逆回転どちらにも対応します。
    用途電気、空調の設備工事用、建築・土木作業用全長(mm)66トラスコ品番810-9230材質構造用鋼質量(g)100外径(Φmm)28軸(mm)6.35適合ねじ径(inch)(mm)1/2(12.7)
  • トロイダルコア, 19.5 x 38.5 x 19.5mm, 内径:9mm KEMET KEMET

    トロイダルコア, 19.5 x 38.5 x 19.5mm, 内径:9mm KEMET

    KEMET
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 丸形ケーブル材料 = ニッケル亜鉛開閉式 = Y外形寸法 = 19.5 x 38.5 x 19.5mm開口部直径 = 9mm開口数 = 1外側の奥行き = 38.5mm外側の高さ = 19.5mm外側の幅 = 19.5mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA162SR-11~16用] アダプター エスコ

    [EA162SR-11~16用] アダプター

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162SR-5
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途外径ねじ切りホルダ(くし刃型NC旋盤用)勝手右勝手
  • 自動旋盤用突切り工具 KGZS(サブスピンドル対応ホルダ) 京セラ

    自動旋盤用突切り工具 KGZS(サブスピンドル対応ホルダ)

    京セラ
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途自動盤用突切
  • 外径用ホルダ CGWSR/L-W タンガロイ

    外径用ホルダ CGWSR/L-W

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランプシステムクランプオン式仕様2コーナまたはブレード式取付方向平行RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)90
  • 外径用ホルダ CGSSR/L-D タンガロイ

    外径用ホルダ CGSSR/L-D

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランプシステムクランプオン式仕様1コーナ一体式取付方向平行RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)90
  • スモールツールバイト 外径溝入れ用 三菱マテリアル

    スモールツールバイト 外径溝入れ用

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    溝入れバイト用ブレードです。
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5