14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5758 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

全長(mm)50 材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃数2枚刃 表面処理ノンコート
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN80SR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(-) Rc
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN50TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TN) NPT
1個
55,980 税込61,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN80TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TN) NPT
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EA50TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TN) NPT
1個
59,980 税込65,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN63TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TN) NPT
1個
56,980 税込62,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN100TNSR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド タイプ(N) 無給油ラバークッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TN) NPT
1個
159,800 税込175,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5EA40TNSR) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

「給料王シリーズ」に対応した給与・賞与明細書と窓付き封筒です。給与・賞与明細書(明細型)SR231と封筒(窓付き)SR291のセットです。(サイズ:A4タテ・100mm×220mm)。
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷