カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「sr35-9」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR35アダプタ(45°エルボ) 清水製作所[継手]SR35アダプタ(45°エルボ)清水製作所[継手](3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ 超硬S CSR3 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR3EIKO(栄工舎)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
刃長(mm)27全長(mm)60材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
LMレール(HSR形/定尺) THKLMレール(HSR形/定尺)THK(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
499税込549
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
炭素鋼 ホースアダプター SR35 アダプター(45°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR35 アダプター(45°エルボ)フジトク
469税込516
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定) THK【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)THK
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ステンレス鋼 ホースアダプター SR35 アダプター(45°エルボ) フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR35 アダプター(45°エルボ)フジトク
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SR35異径アダプタ 清水製作所[継手]SR35異径アダプタ清水製作所[継手]
498税込548特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
SR35(2段異径)アダプター 清水製作所[継手]SR35(2段異径)アダプター清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
炭素鋼 ホースアダプター SR35 異径アダプター(45°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR35 異径アダプター(45°エルボ)フジトク
679税込747
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリバー Astell&Kern A&norma SR35取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 [ 両面用 2枚セット ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 [ 両面用 2枚セット ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースアルミパネルタイプ EXPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下ー:アルマイト&クリア塗装
コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケースEMCシールドタイプ EXPEシリーズタカチ電機工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から122日以内出荷
上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:塗装-裏面導通処理材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板A1100 P表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
SR35アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR35アダプター(ケース)清水製作所[継手]
169,800税込186,780
1箱(400個)
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(平爪タイプ)NAKATAKI
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズ タカチ電機工業チルトレッグ付アルミケース EXPTシリーズタカチ電機工業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性にも優れています。
材質アルミ板、アルミ押出材、PC+ABS樹脂、シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
SR35URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]SR35URアダプタ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
シングルリッパー NAKATAKIシングルリッパーNAKATAKI
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
木の根や岩の掘り起こし、舗装版の掘削作業に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
SR05(35K)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR05(35K)口金具 SUS清水製作所[継手]
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SR04(35K)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR04(35K)口金具 SUS清水製作所[継手]
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SR01(35K)口金具 SUS 清水製作所[継手]SR01(35K)口金具 SUS清水製作所[継手]
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SR04(35K)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR04(35K)口金具 鉄清水製作所[継手]
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR05(35K)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR05(35K)口金具 鉄清水製作所[継手]
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR01(35K)口金具 鉄 清水製作所[継手]SR01(35K)口金具 鉄清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR35MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]SR35MRアダプタ(ミリネジ)清水製作所[継手]
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
スケルトンバケット NAKATAKIスケルトンバケットNAKATAKI
80,980税込89,078
1個
4日以内出荷
ふるい・選別作業に最適!瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント関連資料採寸方法資料(0.04MB)
法面バケット NAKATAKI法面バケットNAKATAKI
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
レーキ NAKATAKIレーキNAKATAKI
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷
枯れ葉集めや整地に最適!
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
ワイヤーローラー BIGM(丸山製作所)ワイヤーローラーBIGM(丸山製作所)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
部品名称ワイヤーローラー関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.31MB) 展開図28(1.35MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(1.32MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.34MB) 展開図43(1.35MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.98MB)図解NoTSB3-13(44)-SR 第2段ブーム 右部品_No.8、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.54、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム部品_No.35、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム 左部品_No.8、BSM-1040SLT-C2S 第2段ブーム部品_No.9、BSM-1040SLT-C2-1 オプション13 第2段ブーム部品_No.9、BSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.68、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.9、BSM-1040SLT-C2S オプション11 18M第2段ブーム部品_No.9、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.31、BSD-6010LTP 第2段ブーム 左部品_No.10、BSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.58、BSM-1540SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.48など