44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール 動画あり
1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール 動画あり
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質超硬 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングOKタフコート
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状RF
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

両端面加工ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)両端面加工ラック
モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0120
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK ラック
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラ シャフト径(Φmm)12 ローラ径(Φmm)57Xt1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ツバ外径(Φmm)100
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

歯面高周波焼入れラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)歯面高周波焼入れラック
表面処理黒染 種別歯面高周波焼入れラック 形状RF 歯形並歯 精度等級KHK R 001 5級 歯面硬度50~60HRC 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラ ローラ径(Φmm)57Xt1.4 RoHS指令(10物質対応)対応 ツバ外径(Φmm)100
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


KHK(小原歯車工業)KHK ラック
・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。
種別ラック 材質S45C 形状RF
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。 カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。 収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。
用途TIT44S-R用の専用フォームです。 材質EVA ブラック×グレー 適合機種TIT44SR
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質牛革(キップ)、内装:ピッグスウェード
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
879,800 税込967,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
769,800 税込846,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
419,800 税込461,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
559,800 税込615,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
419,800 税込461,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ESRF
フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0 付属回路フル2線式リモコンリレー付
1個
319,800 税込351,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NSRF
フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0 付属回路フル2線式リモコンリレー付
1個
299,800 税込329,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
569,800 税込626,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
419,800 税込461,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
559,800 税込615,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリックイン、クイックチェンジシステム対応の焼きばめ式ホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大直流電流:200mA●パッケージ/ケース:3216●長さ:3.2mm●奥行き:2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF3216●コア材料:フェライト アズワン品番65-7044-01
1セット(5個)
699 税込769
7日以内出荷


インダクタンス = 600 μH。最大直流電流 = 300mA。パッケージ/ケース = 3216。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 2mm。許容差 = ±25%。最大直流抵抗 = 800mΩ。シリーズ = SRF3216。コア材料 = フェライト。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRF3216シリーズ巻線型チョーク. SRF3216シリーズ巻線型チョークは、高インピーダンスで、定格電流が最大400 mAとなっています。 SRF3216シリーズの用途には、ノイズ抑制、パソコン、ディスプレイパネルなどがあります。. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
479 税込527
7日以内出荷

フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
689,800 税込758,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
629,800 税込692,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


SRF30S-1S1113 クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRF SMC CADデータあり
・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
ボディサイズ3
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 0.2 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
仕様最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 3216長さ = 3.2mm奥行き = 2mmシールド = なし許容差 = 25%シリーズ = SRF3216Aコア材料 = フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

【3秒急速冷却・ペルチェ素子・3段階パワー調節可能】。本製品はペルチェ素子を用いた熱伝導による吸熱型冷却器です。急速に冷却し、スマートフォンを快適に保ちます。パワー調節機能(L1/L2/L3)があり、あらゆるシーンに最適な冷却効果を提供し、スマートフォンのバッテリー寿命を延ばします。【小型&静音設計】。小型で軽量、長時間ゲームを楽しんでも手が疲れにくいです。ゲームを邪魔しないように、静音設計でノイズの発生を抑えられ、ほとんど回転する音はなく、ドラマやゲームの音に影響を与えることも心配ありません。周りの人に迷惑をかける心配はありません。ゲームや視聴を楽しむことができます。【USB給電式】。USB給電式を採用して、プラグアンドプレイ。 電源を接続すると、自動的にオンになり、すぐに冷却されます。【背クリップ式設計・全面的な互換性】。メーカーのスマートフォン冷却器は、高弾性で調節可能な背クリップ式設計を採用しており、範囲を約65~89mmの間で簡単に調整できます。本体の上下には滑り止めのシリコンパッドがあり、スマートフォンをしっかり固定します。【スマートLEDディスプレイ オールラウンド冷却】。高精細LED温度ディスプレイとスマート温度制御チップを搭載し、現在の温度をリアルタイムに表示し、涼しさを提供します。従来のスマホ冷却ファンとは異なり、メーカーの製品は全面的にスマホの背面にフィットし、冷却が不均一になることで引き起こされる損傷の問題を解決し、使用効果を大幅に向上させ、全体の冷却をより効率的かつ迅速に行います。
用途スマートフォンの冷却に。スマートフォンの高温対策に。スマホのクーラー的用途に 仕様3段階ギア 付属品USB Type-Cケーブル 冷却方式ペルチェ素子:高速ファン、空冷 インターフェースUSB Type-C 適合寸法(mm)約65~89
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

関連キーワード