配線不要!BMWモトラッド純正ナビホルダーに簡単着脱!。手元でダイヤルコントロール出来るドラレコレススマートライドモニター。車両情報をリアルタイムに表示純正ナビホルダーから車両情報を取得。車両のマルチコントローラーで便利に操作可能!
用途本体サイズ:78.8(H)×136.2(W)×25.6(D)mm。本体重量:244g。内容:本体×1、アクセサリーキット×1、Micro SDカード×1、取扱説明書×1
1セット
¥77,980
税込¥85,778
15日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 110 mm です。長さ: 110 mm 幅: 15 mm
仕様●メーカーシリーズ:SRS15-110LM ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:110mm●材質:スチール●コード番号:211-5280
アズワン品番65-7900-20
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 230 mm です。長さ: 230 mm 幅: 15 mm
仕様●メーカーシリーズ:SRS15-230LM ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:230mm●材質:スチール●コード番号:211-5281
アズワン品番65-7901-75
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
THK ミニチュアリニアガイドはエンドシールを備えています。EX-1 シールエンドシール 温度抵抗ライトのプリロード
仕様●メーカーシリーズ:SRS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:43mm●キャリッジ幅:32mm●動定格荷重:6660N●コード番号:217-5243
アズワン品番65-7887-17
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
再剥離可
適合用途透明、再剥離
被着材の素材金属
SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラ
シャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12
材質(ローラー部)SUS430J1L
ローラ径(Φmm)57Xt1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラ
シャフト径(Φmm)12
材質(ローラー部)SUS430J1L
ローラ径(Φmm)57Xt1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。ハンドル昇降タイプの軽量作業台です。ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板下部には、OAタップを収納できるコンセントトレーを標準装備!。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。
付属品昇降用ハンドル1本
高さ(mm)715~1015
材質(本体)スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時)
材質(天板)塩ビシート
色(天板)ライトグレー
均等耐荷重(kg)300(固定時)
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.39MB)
総耐荷重(kg)300(固定時)
色(脚部)シルキーホワイト
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M 形に対して LM ブロック全長(L)を長くし、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-WM 形に対して LM ブロック全長(L)を長くし、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
RoHS指令(10物質対応)対応
TANAX(タナックス)。USBケーブル(AIO-5Play用)SRS-P13
用途※SRS-015専用(SRS-01にはご使用いただけません)
対応製品AIO-5Play用
タイプUSBケーブル
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×50×10
本体質量(g)16
ケーブル長(mm)355
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
TANAX(タナックス)。バック用カメラ(XR-2用) SRS-P15。スマートライドモニターXR-2用補修部品の単品。
セット内容本体×1、両面テープ
対応製品スマートライドモニターXR-2用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×35×43
本体質量(g)84
カメラ仕様バック用カメラ
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001・015用
適合SRS-001・015
セット内容T10穴付きトルクスステンレスLレンチ×1、T25穴付きトルクスステンレスLレンチ×1、モニター防水キャップ用ドライバー×1
1セット
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001・015用
適合SRS-001・015
セット内容Φ22mm用×1、Φ25mm用×1、Φ28mm用×1、傷付き防止テープ×1
1セット
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001・015用
適合SRS-001・015
セット内容本体×1
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
配線一本の簡単取り付け!。USB給電も可能なドラレコレス スマートライドモニター。。■詳細。・配線は電源ケーブルのみ USB 給電も選択可能。ドラレコ機能の省略とGPS アンテナの内蔵化により、シンプルな構成を実現。省電力化により、車載バッテリーからの給電だけでなく、USB 給電も可能になりました。→複数持ちの方・すでにドラレコ装着済みの方にオススメ!。。・屋内モード(W52) 搭載 FW アップデートも楽々。スマートフォンとモニターのリンクに使用するWi-Fiの5GHz 帯域に、W56に加えてW52を搭載。Wi-Fiに繋がりやすく、屋内でのFW アップデートが楽に行なえます。また、屋内モード(W52)は自動車車内にも適用されるので、使用用途が広がります。→アップデートしやすい!。※屋外(オートバイを含む)での屋内モード(W52)使用はご遠慮ください。。・カクツキなし圧倒的な滑らかさ。60FPSの画面リフレッシュレートで指の動きに素早く反応します。(※5GHz 接続時のみ)。→画面の滑らかさが違う!。デュアル64 ビットArm製マイクロプロセッサー搭載。画面の切換えや、音楽再生と同時にナビゲーション操作など、高負荷な処理もスムーズに行えます。。■本体仕様。サイズ : 78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量 : 276g。ケーブル長(ケーブル付根から接続端子先端までの計測値)。・本体-電源 41cm+電源ケーブル(+/-/ACC) 225cm、USB TypeAケーブル 35.5cm。※駆動方式を車載バッテリー給電、またはUSB給電から選べます。。ディスプレイ : 5.0インチIPSタッチパネル。1000Nit / HD(1280×720p)。。防水仕様 : IP68。動作環境。<バッテリー給電時>。動作電圧 : 12-18V。動作電流 : 0.6A。<USB給電時>。動作電圧 : 5V。動作電流 : 1.5A。。動作温度 :-20℃ ~ 70℃。内蔵ストレージ : 8GB(eMMC)。衛星測位システム : GPS/QZSS。Bluetoothバージョン : Bluetooth 5.0。Wi-Fi規格 : IEEE 802.11n/ac。※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は。5GHz帯(屋外) :W56(DFS機能搭載)。5GHz帯(屋内) :W52。2.4GHz(屋内・屋外)を使用。。機能。スマートフォン無線リンク。(Apple CarPlay/Android Auto)。・メ ッセージ通知。・ 音楽再生。・ 各種オンラインナビゲーション アプリ対応。GPSアンテナ内蔵。2通りの給電方式。・ バッテリー給電。・ USB給電。ホットキー(物理ボタン)。画面リフレッシュレート最大60FPS(※)。※5GHz接続時のみ。GPS測定走行記録。eMMCストレージ。。システム要件。Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上(iPad OSは非対応です)。Android Auto : Android 11以上。-------------------------。品番:SRS-015。本体サイズ:78.8(H)×136.2(W)×26.8(D)mm。本体重量:276g。内容:本体×1、電源ケーブル×1、USB変換ケーブル×1。取付けステー×1、取付けジョイントベース×1。Φ22.2mmスペーサー×1、Φ25.4mmスペーサー×1。Φ28mmスペーサー×1、エレクトロタップ×2。結束バンドセット×1、取付け用工具セット×1。-------------------------
色ブラック
質量(g)276
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)78.8×136.2×26.8
ストレージ8GB(eMMC)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
表面処理(レバー部)静電粉体塗装
材質(ボルト)ステンレスSUS303
材質(止めネジ)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSZU
RoHS指令(10物質対応)対応
車のダッシュボードなどに設置が出来る吸盤式マウント別売りの1インチマウントボール(SRS-021)をしようすることでスマートライドモニターが車でも使用できます。フラットな面に取り付けが出来るので、重機やボートなどでも使用可能。【特徴1】車以外にも重機の中やボートなどでも使用可能
用途自動車のダッシュボード等でスマートライドモニターが使用することが出来る吸盤式カーマウント
品番対応:SRS-015
内容本体×1、取扱説明書×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:32×35×24.8
本体質量(g)250(パッケージ込)
1セット
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
大人気のスマートライドモニターが1インチマウントボールが登場。別売りのカーマウントと接続して、車内でもスマートライドモニターが楽しめる。【特徴1】材質がナイロン+ガラス繊維TPUで耐久性UP。【特徴2】車以外にも重機の中やボートなどでも使用可能
用途スマートライドモニターに標準装着されている、Φ17mmマウントボールと交換することが出来る1インチボールマウント
品番対応:SRS-001/015/019
内容本体×1、ストラップ×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:32×35×24.8
本体質量(g)41(パッケージ込)
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSB
RoHS指令(10物質対応)対応
スケルトンボディのスクリュー式万年筆「カスタムヘリテイジ92」
『カスタム ヘリテイジ92』は、回転吸入機構を採用した万年筆です。 インキ供給方式は、ボディ後部の尾栓を回すことでペン先からインキを吸い上げる回転吸入機構を採用した本格タイプの万年筆。インキ容量は、1.2mlです。 スケルトンボディは、インキ残量が一目で分かるだけでなく、吸入したインキの色でボディを彩ることもできるデザインです。インキの色を楽しみながら書くことができます。 ペン先には、万年筆のなめらかな書き味や機能性を最大限に引き出す14Kを採用。ペン先の「しなり」により、文字に強弱のニュアンスを持たせることができます。字幅は、細字、中細字、中字、太字の4種類を用意しました。
仕様インキ吸入方式:スクリュー式インキ吸入機構
種別F
全長(mm)137
種類万年筆
最大径(Φmm)14.7
吸収量(mL)(インキ)約1.2
ファミリー物置ダシーレスリムSRS-1215(TGY)用追加棚板セットです。
用途ファミリー物置ダシーレスリム追加棚板
セット内容棚板1枚、棚受け金具4個入り
幅(cm)57.5
高さ(cm)2.2
奥行き(cm)28
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSA
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
付属品SBU ウレタン 1個
タイプLSVU
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSJ
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
タイプLSXU
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSF
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSG
RoHS指令(10物質対応)対応
金属同士の衝撃音を緩和するウレタン付。
付属品SBU ウレタン 1個
タイプLSWU
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSEN
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
タイプLSD
RoHS指令(10物質対応)対応
抜け止め機能持ったガイドレール取付ボルト。
タイプLSK
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、バネ座金(SUS304) 1個
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプLSH
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。
タイプLSGN
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ