20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
1セット
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

SRS-M形、SRS-N形 【オーダー】LMガイド SRS-M形、SRS-N形 THK カスタマイズ可
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSRS-M,SRS-N サービス分類オーダー・加工
1セット
1,513 税込1,664
22日以内出荷

LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
種別SSR-XW形 種類ブロック単品 ブロック取付穴種類タップ穴 材質スチール 仕様エンドシール付き
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SRS-WM形、SRS-WN形 【オーダー】LMガイド SRS-WM形、SRS-WN形 THK カスタマイズ可
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-WM】SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。 【SRS-WN】SRS-WM形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSRS-WM,SRS-WN サービス分類オーダー・加工
1セット
2,913 税込3,204
8日以内出荷

種類ブロック単品 ブロック取付穴種類タップ穴 材質ステンレス
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付き 種別SSR-XW形 材質スチール 種類ブロック単品
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSR-XW形 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK カスタマイズ可
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSSR-XW サービス分類オーダー・加工
1セット
7,188 税込7,907
8日以内出荷

種類レール単品 材質ステンレス 寸法G(mm)20 その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

SHS-V形、SHS-LV形 【オーダー】LMガイド SHS-V形、SHS-LV形 THK カスタマイズ可
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-V】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。 【SHS-LV】SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプSHS-V,SHS-LV サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

HSR-R形、HSR-LR形 【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 THK カスタマイズ可
LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品 ブロックタイプHSR-R,HSR-LR サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

1本
特価
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴 種別HSR-R形 種類ブロック単品
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

種類セット品 ブロック取付穴種類タップ穴 ブロック数SL2個 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100 相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 種類レール単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

THKLMガイド SRS-WM形
エコ商品
LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,760 税込11,836
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き 種別SHS-C形 種類ブロック単品
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHS 【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK カスタマイズ可
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-C】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。 【SHS-LC】SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
種類セット品 ブロックタイプSHS-C,SHS-LC サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴 タイプSSR-XW形 仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,100 税込2,310
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ