群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。
難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。
取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。
砥粒キュービトロン
一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
足径(Φmm)×足長(mm)15×45
適合DS-017、PT-109、US-140
トラスコ品番120-3371
質量(g)5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
プラスチック・発砲スチロール・木材・金属・タイヤ・石等へのマーキングに。
折れにくくやわらかな書き味の固型マーカーです。
用途固型マーカー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×11×11(1本)
タイプシングル
商品タイプ使い切り本体
入数20本
高速回転、高送りが可能
特殊表面処理
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度
窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクモールステーパシャンク
コーティングノンコート
刃形スパイラル
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理
ねじれ角(°)左30
食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
断線防止に最適化された硬度と形状により、従来のスタンダードなケーブルの約4倍の耐久性を実現。 ※メーカー比従来品との比較。見た目にも美しい強化ナイロンメッシュを被覆に採用。耐屈曲性、引っ張り強度を強化。絡みにくく断線を防止。USB-A/microUSB、両方のコネクタに リバーシブルコネクタを採用。どちらのコネクタも裏表なくストレスなしで接続できます。USB2.0準拠で480Kbps高速転送。ケーブル定格2.4Aで急速充電対応。
色ブラック
ケーブル長(m)1.2
ケーブル種類耐久性、メッシュ
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状T4K
タイプボスなし
ボス長さ(mm)F:-
作動方式複動形
関連キーワード