「ss ロック 錠」の検索結果
材質アルミ
セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本
吊元右
マスターキー(別売り)対応タイプです。
材質アルミ
セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本
吊元左
マスターキー(別売り)対応タイプです。
材質アルミ
セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本
吊元右
SSロック 専用のマスターキーとなります。お店のロッカーの鍵の管理の際に役立ちます。SSロックの鍵をすべて開くことが可能になります。
材質アルミ
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
種類ドアノブ
シリーズSSシリーズ
取手握り玉
ワンタッチ伸縮式。車、バイク、自転車を降りたら、しまい場所に困るカギ。ブレスレットスタイルならお買い物時も邪魔にならず安心。今度カギを使うときはいつも手元にあります。伸縮リングで付け外しワンタッチ。ベクトラン芯入りで伸縮、復元力が強い
居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。
カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。
風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。
用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠など
材質本体・受:アルミダイキャスト キー:木製(ニス仕上げ)
セット内容本体1台、木製キー2枚、取付用ネジ
吊元右吊元用
取り付け簡単、強力両面テープでレールをサッシに貼るだけ。開口幅最大6センチ。連結レールを用いると16センチまで拡大できます。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
可動範囲(mm)0~68
居酒屋や銭湯の下駄箱の鍵の決定版!木製のレトロなキーがお客様をあたたかく、お迎えいたします。
カギを掛ける時は扉を閉めて木札のキーを抜くだけ、開錠する時は木札のキーを差し入れるだけの簡易錠です。
風呂屋錠とも言われ、銭湯の下駄箱などにもご使用されております。
用途下駄箱、荷物入、風呂屋錠など
材質本体・受:アルミダイキャスト キー:木製(ニス仕上げ)
セット内容本体1台、木製キー2枚、取付用ネジ
吊元左右兼用
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。
測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。
HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース
質量(g)64
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃
電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理DPD法
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀
寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22
色ホワイト
測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L
材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀
質量(g)約82(電池を含む)
電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22
電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
測定範囲(mg/L)0~0.80
測定回数5000回
測定対象遊離残留塩素(水道水限定)
最小目盛0.05mg/L
保証期間1年
耐水性防滴IPX5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。
ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能
大型ツマミで使いやすい!
ラッチ音低減
寸法(mm)Φ35×57.6
材質(つまみ)PC
電磁式電気錠(VOLCALOCK)
コンパクトながら吸着力200Kgの防水型電磁式電気錠、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。
取付ネジ穴がフロント、サイドへ設けていますので正面、側面どちらからでも取付できます。
屋外門扉、引き戸、開き戸など様々な扉へ取付できる多彩な取付金具を取り揃えています。
施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。
施錠信号/閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。
用途屋外・防水・門扉・開き戸・引き戸
仕様【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA MAX
質量(g)本体:775、吸着板:274
使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと)
定格電圧(V)DC12 or DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:164×32×26、吸着板:145×30×8
消費電流(mA)350±10%(DC12V)、180±10%(DC24V)
ケーブル長(mm)約1800
耐水性あり(IP66)
吸着力(kg)約200
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ドアのデザインに影響を及ぼさない引き戸用の埋込み式電磁錠です。電磁錠は、駆動部もなく音も静かであり、病院や介護施設にも最適です。施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。閉扉信号を両サイドへ設けていますので信号の範囲を広く検知できます。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。DSSダブルセンサー内蔵で確実な閉扉信号を出力。フロントは27.5mm、扉厚30mm以上の引扉に最適
用途屋内 埋込型 引き戸 スライドドア
仕様施錠信号あり/閉扉信号あり
定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)
防水性屋内用
吸着力(kg)150
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
停電時施錠を保持できる、デッドボルト式通電時解錠型電気錠です。25.6mmフロントなので標準扉厚(30-36)のドアに埋込み可能です。非常解錠用のメガクロスシリンダー/キー3本付、標準搭載しています。施錠信号(LSS)、閉扉信号(DSS)内蔵、施解錠状態、開閉扉状態の接点出力が可能です。停電時施錠保持型電気錠(通電時解錠型)。閉扉信号/施錠信号接点内蔵。非常解錠用メガクロスシリンダー同梱
用途屋内 開き戸 埋込型 パーテーション扉
仕様施錠信号あり/閉扉信号あり
定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)
防水性屋内用
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ドアストッパー電気錠です。壁面、床面に取付対応可能です。解錠専用押しボタンが内蔵しています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途屋内 開き戸 ドアストッパー
仕様施錠信号あり/閉扉信号なし
定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)
防水性屋内用
吸着力(kg)55
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ドアストッパー電気錠です。BOXタイプ、壁面に取付対応可能です。解錠専用押しボタンが内蔵しています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です
用途屋内 開き戸 ドアストッパー
仕様施錠信号あり/閉扉信号なし
定格電圧 DC V12 or 24 (ジャンパーピン設定変更)
防水性屋内用
吸着力(kg)55
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
680kgの強力な吸着力で、工場、学校、金融機関などの大型門扉に最適です。防水仕様であり、屋内はもちろん屋外への取付も可能です。引き戸用取付金具を取り揃えています。施錠信号(LSS)内蔵、施解錠状態の接点出力が可能です。防水型大型電磁錠、大型門扉に最適。施錠信号内蔵
用途工場、学校、金融機関などの大型門扉
仕様施錠信号あり/閉扉信号なし
定格電圧 DC V12/24対応
防水性あり
吸着力(kg)680
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
用途全塩素測定用
タイプDPD試薬(粉末タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
AUトイレの補修・修理部材。外鍵用として利用(鍵付き)AU・AUGY・快適トイレ シリーズの全てのドアーに取付可能。付属のネジを電動ドリル等で締め付けドアーに取付。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材
材質ABS他
寸法(幅W×高さH)(mm)105×160
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
・扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。・解放時間を1~ 99秒まで登録できます。・5~ 7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。・安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。・キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。・特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。・制御部寸法:H76×W203×D152mm
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
デザイン性に優れたカギ付簡易ロック! ポストやロッカーに、バッグや家具に
ロックカギ式
材質/仕上本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:亜鉛ダイキャスト/メッキ
タイプカギ式
線径(Φmm)(ツル)3
横幅(mm)24
吊内径(mm)12.4
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
・手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。・熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~600 mmの範囲で調整可能です。・解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。・石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
1個
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の本体用側面取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。
本体用側面取付金具です。
外開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ外開き用、本体用
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。
本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。
引き戸用L型取付金具です。
引き戸への施工時に使用。
セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具
タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電磁錠本体をBOX型金具で固定する
用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
取付け方法電磁錠:BOX取付型
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用Z型取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。
吸着板用Z型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ吸着板用
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の本体用背面取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。
本体用背面取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、本体用
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」の吸着板用Z型取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。
吸着板用Z型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、吸着板用
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の吸着板用Z型取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。
吸着板用Z型取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、吸着板用
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ロックマンジャパン製電気錠の専用制御盤「LK-2200」と防水型電磁式電気錠「LC-4500DLSS」定番2製品のセット商品です。
用途LOCKMAN VOLCALOCK制御
仕様【解錠時間】約0.5~30秒可変 ボリューム回路、【開扉警報時間】約0.5~85秒可変 ボリューム回路
材質樹脂 94V0
質量(kg)1.1
質量(g)(本体)775、(吸着板)274
使用温度範囲(℃)LK-2200:0~40(結露なきこと)、LC-4500DLSS:-10~60(結露、氷結なきこと)
定格電圧(V)LK-2200:DC12/4.5A(MAX) 、LC-4500DLSS: DC12/ DC24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LC-4500DLSS:(本体)164×32×26、(吸着版)145加30課8
信号形式【施錠信号(LSS)】無電圧b接点出力(施錠時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max、【閉扉信号(DSS)】無電圧b接点出力(閉扉時メーク)、接点容量 24VDC/50mA Max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)LK-2200:250×183×45.6
外部出力【無電圧 DC12V 500mA以下】[1回解錠用接点出力]1回解錠入力メイク時出力、[火報接点出力]火報入力メイク時出力、[警報接点出力]設定時間出力、[施解錠接点出力]施錠入力メイク時:LSS_COM/NO、施錠入力ブレイク時:LSS_COM/NC、[開閉扉接点出力]閉扉入力メイク時:DSS_COM/NO、閉扉入力ブレイク時:DSS_COM/NC、[リーダー接続用]DC12V 500mA
消費電流(mA)LK-2200:1200(MAX) 、LC-4500DLSS:350/DC12V、180/DC24V ±10%
ブザー音約0.5~85秒可変 ボリューム回路
設置場所屋内専用
モード自動施錠モードのみ
ケーブル長(mm)約1800
外部入力【無電圧a接点 DC12V/10mA~20m】1回解錠入力:メイク時1回解錠、火報入力:メイク時解錠、閉扉入力:メイク時閉扉、施錠入力:メイク時施錠
防水性IP66
吸着力(kg)200
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体用背面取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。
本体用背面取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ本体用
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の吸着板用背面取付金具です。
吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。
吸着板用背面取付金具です。
外開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ吸着板用
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」の本体取付用側面取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-EM2100LSS」専用取付金具。
本体取付用側面取付金具です。
外開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ本体用
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」の本体用背面取付金具です。
本体の寸法に合わせて取付穴加工済。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。
本体用背面取付金具です。
内開きの扉などへの施工時に使用。
タイプ内開き用、本体用
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4700DLSS」を引き戸用L型取付金具です。
本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済みです。
電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4700DLSS」専用取付金具。
引き戸用L型取付金具です。
引き戸への施工時に使用。
セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具
タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
1
2
3
次へ