外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
種類精密ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番344-5640
材質S58C
質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。
産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。
また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。
更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
寸法(mm)67.21×103
規格EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class B
ポート数4
対応OSWindows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
通信方式16C550C互換、PCI Express x1
インターフェースRS-232C
消費電力(mA)805(3.3V)
相対湿度5~95%
動作/保管温度(℃)0~55/-20~85
コネクタDB44メス
保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載
通信速度50bps~921.6Kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て
再生紙使用マーク適合
関連キーワード