カテゴリ

  • 作業服(92)
  • 切削工具(59)
  • メカニカル部品(52)
  • 測定用品(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • バイク部品(21)
  • 制御機器(19)
  • 研磨材(19)
  • 機構部品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 作業工具(11)
  • 物流用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 家電(8)
  • 空圧工具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自転車部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)

「ss-100」の検索結果

552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シェルボガード SS-100 ケイワーク

    シェルボガード SS-100

    ケイワーク(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1足
    当日出荷
    脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
    用途介護、医療、厨房などに材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル
  • 収納イス SS-100 シロクマ

    収納イス SS-100

    シロクマ
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    その他【付属ビス】皿+4×50材質合板寸法H(mm)280寸法W(mm)450
  • ノルトロックワッシャー ステンレス NL16SS(100枚入) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー ステンレス NL16SS(100枚入)

    ノルトロックジャパン
    71,980税込79,178
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
    用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。トラスコ品番257-2817材質材質:ステンレス(SUS316L相当)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-160度~500度内径(Φmm)17呼び径M16外径(Φmm)25.4強度A4-80までRoHS指令(10物質対応)対応
  • PSスクリュー管瓶 アズワン

    PSスクリュー管瓶

    アズワン(24件のレビュー)
    277税込305
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
    耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • SHD-SS100 接続ソケットΦ100 スイデン

    SHD-SS100 接続ソケットΦ100

    スイデン
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • セフティースロープ MISUGI(ミスギ)

    セフティースロープ

    MISUGI(ミスギ)(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
    付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料耐荷重(t)6
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    7,234税込7,957
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールツキ)

    東栄工業(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
    最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式) スリーエッチ

    シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式)

    スリーエッチ(12件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • ソフトSカン 100 カーボーイ

    ソフトSカン 100

    カーボーイ
    259税込285
    1個
    当日出荷
    パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
    用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約110幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
  • スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSS/FST スケールステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SS1509-100 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SS1509-100

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    339税込373
    1本
    4日以内出荷
    外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
    用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-7354材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)100幅(mm)15高さ(mm)15タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイコード 宮島化学工業

    スカイコード

    宮島化学工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。柔らかく、縛りやすく、手が痛くならない。バラけず滑らない
  • コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(10本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
  • SS1609-100 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    SS1609-100

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    399税込439
    1本
    4日以内出荷
    外径8基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
    用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-5879材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)100幅(mm)16高さ(mm)16タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ カモン

    オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ

    カモン
    529税込582
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。
    タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグケーブルOFC
  • シンプルスナッチ フック型ベアリング入 スリーエッチ

    シンプルスナッチ フック型ベアリング入

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    小型で持ち運びが容易。
    仕様フック型ベアリング入
  • ニトリル手袋 SSサイズ 100枚入 ブルー 大和物産

    ニトリル手袋 SSサイズ 100枚入 ブルー

    大和物産
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    当日出荷
    油や薬品に強いゴム手袋。細かな作業に。食品の調理・加工・盛り付けに。ガーデニングや農作物の収穫・選別に。キッチンまわりの油汚れの掃除に。介護や介助に。
    用途作業用 調理用 掃除用 ガーデニング用 ゴム手袋 使い捨て手袋 大容量材質ニトリルゴム(合成ゴム)ブルーサイズSS入数(枚)100機能耐油、耐薬品全長(cm)約24中指長(cm)約7.9手のひらまわり(cm)約15.2
  • 排水特殊継手 VSソケット VSS 前澤化成工業

    排水特殊継手 VSソケット VSS

    前澤化成工業(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
    材質PVC形状ソケット使用流体排水
  • セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパースキルタッチ SS 日本レヂボン

    スーパースキルタッチ SS

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。厚さ(mm)2砥材キュービトロンTM砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ外径(Φmm)100
  • 素足用ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    素足用ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途素足で歩行する通路・階段 学校・病院などの施設 浴室・浴槽内・プールサイドなど 手すりなど 倉庫内のラックの荷すべり防止として その他、水や油ですべりやすい所など引張強度(N/25mm)34
  • ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機

    ソリッドステートコンタクタ SSC

    富士電機(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
  • FSS/FST-V スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)

    FSS/FST-V スケールステッカ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    319税込351
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • HSS ハイスホールソー ユニカ

    HSS ハイスホールソー

    ユニカ(7件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
  • ダブルクリップ スマートバリュー

    ダブルクリップ

    スマートバリュー(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    お求めやすいダブルクリップ!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質スチールブラック種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • AC/DCコンバータ ESシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ESシリーズ

    アルス(イーター電機)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性
    形状ケースタイプ端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
  • ダブルクリップシルバー スマートバリュー

    ダブルクリップシルバー

    スマートバリュー(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100個)
    当日出荷
    お求めやすいダブルクリップ!
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質スチールシルバー種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
  • 発泡スチレンボード A1サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A1サイズ

    アクリサンデー
    4,998税込5,498
    1袋(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレンサイズA1板厚(mm)5
  • ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業

    ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ

    神王工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
    用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
  • カッティングマット セフティベース(ハード) ムラテックKDS

    カッティングマット セフティベース(ハード)

    ムラテックKDS(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    セフティベースは平置きされている限り、反り、剥離、ゆがみ、割れに強い積層構造です。 何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。 ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。片面のみ使用可。
    仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC2.0mmの2層構造タイプハードタイプ繰り返し・詰め替え対応
  • セルスクレーパー ケニス

    セルスクレーパー

    ケニス
    11,980税込13,178
    1組(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    材質ハンドル部/ポリプロピレン、ブレード部/ポリエチレン滅菌ガンマ線照射済
...
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
"ss-100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷