カテゴリ
- メカニカル部品(122)
- 作業服(114)
- 切削工具(68)
- 医療(67)
- 自動車純正部品(63)
- 機構部品(49)
- 測定用品(45)
- 配管・水廻り設備部材(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 科学研究・開発用品(38)
- 制御機器(34)
- バイク部品(23)
- パソコン/周辺機器(23)
- 研磨材(19)
- 物流用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 作業工具(13)
- 梱包用品(12)
- 手袋(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 家電(11)
- 電気材料(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 自動車補修部品(8)
- 空圧工具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 卓上消耗品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 保管用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 電動工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 厨房用品(5)
- 安全用品(5)
- 防災用品(5)
- 介護用品(5)
- 安全保護具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 日用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 清掃用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 救急・衛生(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- バイク純正部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ホンダ(61)
- アルトコーポレーション(58)
- メイキコウ(41)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](33)
- ヨネックス(YONEX)(30)
- コノエ(28)
- 澤村電気工業(20)
- BOTTLE TECH(19)
- コフロック(15)
- MICHEL KLEIN(ミッシェルクラン)(15)
- SMC(13)
- TRUSCO(13)
- アズワン(12)
- 未来工業(11)
- NSK(日本精工)(10)
- SanDisk(サンディスク)(10)
- 岩崎製作所(9)
- 京セラ(8)
- VIBRA(新光電子)(8)
- ブランドをもっと見る
「ss-100」の検索結果

シェルボガード SS-100
ケイワーク(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981足当日出荷脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY用途介護、医療、厨房などに材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル
梨地ソフトポリ袋 SS 100枚入
エスパック¥1,498税込¥1,6481袋(100枚)6日以内出荷から7日以内出荷袋の厚みが0.06mmの繰り返し使える環境対応バッグです。レジ袋有料化対象外商品です。仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:W250×H230mm
梨地ソフトポリ袋 SS 100枚入
エスパック¥1,498税込¥1,6481袋(100枚)欠品中袋の厚みが0.06mmの繰り返し使える環境対応バッグです。レジ袋有料化対象外商品です。仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:W250×H230mmアズワン品番65-8100-27
ノルトロックワッシャー ステンレス NL16SS(100枚入)
ノルトロックジャパン¥71,980税込¥79,1781箱(100枚)4日以内出荷摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。トラスコ品番257-2817材質材質:ステンレス(SUS316L相当)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-160度~500度内径(Φmm)17呼び径M16外径(Φmm)25.4強度A4-80までRoHS指令(10物質対応)対応
PSスクリュー管瓶
アズワン(24件のレビュー)¥277~税込¥305~1本ほか当日出荷から3日以内出荷キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
スリング ソフトタイプ エンドレス
(22件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5販売区分業務用
PSニトリル手袋 スタンダード 白・粉無 SS 100枚×30パック入
PackStyle(パックスタイル)¥51,980税込¥57,1781ケース(30パック×100枚)7日以内出荷強度とコストのバランスが良いタイプ。手首部分から取り出しでき衛生的。調理から盛りつけまで幅広く。仕様●色:白●備考:厚み100μ●食品衛生規格合格品アズワン品番65-6893-98
PSニトリル手袋 スタンダード 青・粉無 SS 100枚×30パック入
PackStyle(パックスタイル)¥51,980税込¥57,1781ケース(30パック×100枚)7日以内出荷日本初!HACCP製品認証を取得。強度とコストのバランスが良いタイプ。手首部分から取り出しでき衛生的。調理から盛りつけまで幅広く。仕様●サイズ:SS●材質:合成ゴム(NBR)●重量:4.5g●厚さ:100μアズワン品番65-6894-03
バイメタルホールソー ストレートシャンク
(107件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
プレミア・ニトリルPF手袋FR-855 SS白100枚
ファーストレイト¥1,998税込¥2,1981箱13日以内出荷ラテックスに近い伸縮性があります。しっかりした中厚のパウダー無しニトリル手袋です。指先から手の平までエンボス(凸凹)加工しています。合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。耐薬品性に優れています。落下菌混入を防ぐために、取出し口にフィルム張りをほどこしています。ASTM D6319規格適合品。GS1-128対応。仕様GS1-128対応幅(mm)手の甲:W75±2全長(mm)L240±5色ホワイトサイズSS入数(枚)100規格ASTM D6319規格適合品
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
セフティースロープ
MISUGI(ミスギ)(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料耐荷重(t)6
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式)
スリーエッチ(12件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
スケールストッパー(スケールツキ)
東栄工業(15件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から10日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
ソフトSカン 100
カーボーイ¥259税込¥2851個当日出荷パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約110幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
スピードコントローラフリータイプメーターアウト
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から17日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
SS1509-100
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥339税込¥3731本4日以内出荷外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-7354材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)100幅(mm)15高さ(mm)15タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
SS1609-100
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥399税込¥4391本4日以内出荷外径8基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングにトラスコ品番692-5879材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)100幅(mm)16高さ(mm)16タイプ定尺マルパイプ外径公差(mm)0~-0.05RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ
カモン¥529税込¥5821本当日出荷から6日以内出荷両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグケーブルOFC
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(10本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
片サドルPRO(VVFケーブル用)
JAPPY(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
スーパースキルタッチ SS
日本レヂボン(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。厚さ(mm)2砥材キュービトロンTM砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ外径(Φmm)100
ニトリル手袋 SSサイズ 100枚入 ブルー
大和物産¥1,398税込¥1,5381箱(100枚)当日出荷油や薬品に強いゴム手袋。細かな作業に。食品の調理・加工・盛り付けに。ガーデニングや農作物の収穫・選別に。キッチンまわりの油汚れの掃除に。介護や介助に。用途作業用 調理用 掃除用 ガーデニング用 ゴム手袋 使い捨て手袋 大容量材質ニトリルゴム(合成ゴム)色ブルーサイズSS入数(枚)100機能耐油、耐薬品全長(cm)約24中指長(cm)約7.9手のひらまわり(cm)約15.2
素足用ノンスリップテープ
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途素足で歩行する通路・階段 学校・病院などの施設 浴室・浴槽内・プールサイドなど 手すりなど 倉庫内のラックの荷すべり防止として その他、水や油ですべりやすい所など引張強度(N/25mm)34
...