223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カリタのドリッパーは三つ穴、雑味がでる前に、美味しさだけをドリップするのが特徴です。
材質ステンレス製 サイズ1~2人用 本体質量(g)152 本体サイズ(mm)96×120×70
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ヘルメット MPタイプ モノタロウ 動画あり
MPタイプ スタンダードなMPタイプABS樹脂製品 軽量で、コストもリーズナブル 作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状 ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 材質ABS樹脂 質量(g)410 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 規格厚生労働省保護帽規格に適合 種類MP型 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 名入れ ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)屑入:20、受皿:2.1 アイボリー トラスコ品番802-0577 質量(kg)2.3 直径×高さ(mm)265×600
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

容量(L)屑入:20、受皿:2.1 ブラック トラスコ品番802-0578 質量(kg)2.3 直径×高さ(mm)265×600
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

SS-101 業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。 使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。 種別エンドレス形 ベルト幅(mm)40 ベルト厚(mm)5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C 種別セパレート 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本 種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適 材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX 被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ 直径許容差h7
1本
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (585種類の商品があります)

カーボーイソフトSカン 100
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして 材質スチール、NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)約110 幅(mm)約70 厚さ(mm)約8 種類Sカン 使用荷重(kg)約6
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (635種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 先端角(°)135 表面処理G(TiN)コート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
43,980 税込48,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所 CADデータあり
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
579 税込637
当日出荷

通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
1丁
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


SS-10・SS-3は剪定鋏180mm、SS-4は剪定鋏200mmに適合します。
用途交換部品 材質バネ鋼 使用目的交換部品
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大洋製器工業ダブルサルカン SS
重量物の吊り上げ時、ワイヤの撚りなどによる吊荷の無用な回転を防ぐことができます。重量物を着地させる際に向きの調整が容易に行えます
用途荷役作業。 安全率5倍
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ワンタッチ式アゴひも ヘルメット用 小 モノタロウ 動画あり
用途FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Zヘルメットに適合 仕様SFOTアゴひも用 適合FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Z 寸法(mm)[留め具受け側幅]20(すべり止め含む) タイプアゴひも 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
149 税込164
当日出荷

WAKI(和気産業)ステンレスSカン
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12 材質ステンレス線 線径(Φmm)4
1袋(2本)
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100%ステンレスワイヤーで手をしっかりガード。鉄鋼業やガラスの取り扱いなど切創リスクが高い現場や、警備業などでの防犯対策などに。ステンレス100%で編んだ手袋です。※手首部除く。高い切創強度を持っています。左右兼用で使えて経済的です。
用途鉄鋼業や、ガラスの取扱い等の切創リスクの高い現場に。警備業などでの安全対策に。 仕様すべり止め:無し 厚さ(mm)12 タイプ左右兼用片手のみ 材質(繊維部)ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム、インナー手袋:ポリエステル、ゴム EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ビアンコジャパンステンクリーナー
ステンレスのサビを除去します。 素材面を殆ど傷めることがなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。 有機酸(乳酸・クエン酸)を配合し、環境に配慮した洗浄剤です。 (有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途ステンレス(ヘアライン)手摺のサビや汚れ除去 ステンレスサッシのサビや汚れ除去 ステンレスの看板、メールボックス等のサビや汚れ除去 標準使用量50~70g/m2 希釈希釈なし
1箱(2kg×6本)ほか
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

防火シャッター事故防止対策標識です。
材質塩ビステッカー 寸法(mm)100×300 黄地に黒文字
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C (HRC55以上) 材質(スプリング)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨
1本
1,851 税込2,036
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
種別全ねじ 材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ 頭部形状六角 強度区分4.8
1箱(200本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

チッコロα アソー CADデータあり
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。 形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SUS304) 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事) 使用圧力(MPa)1.96以下 最高使用圧力(MPa)1.96 接続R×R ハンドル形状ローレット式 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)両口スパナ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

10Aペアホース用サドルバンド
材質ステンレス 穴サイズ(mm)ビス:4 適合ホースSPH10W、BRK10W
1個
84 税込92
当日出荷

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)


遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
44,640 税込49,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

時に刻まれた風格、樽からペンに生まれ変わる。ウィスキーの樽材として使われたオーク材。何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削りだしてナチュラルな一本の軸に仕上げました。※天然素材を使用しているため、本商品と木目や色味等が若干異なる場合がございます。
インク色 ボール径(Φmm)0.7 軸径(Φmm)12.6 シリーズピュアモルト グリーン購入法適合 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)