カテゴリ

  • 切削工具(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 医療(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-115」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 1A NOK

    Oリング 1A

    NOK(63件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • Oリング フッ素 4D NOK

    Oリング フッ素 4D

    NOK(48件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    16,334税込17,967
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • ソフトSカン 200 カーボーイ

    ソフトSカン 200

    カーボーイ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
    用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして長さ(mm)約200幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約12
  • クリップインファイル SSS-115 セキセイ

    クリップインファイル SSS-115

    セキセイ(2件のレビュー)
    279税込307
    1冊
    当日出荷
    クリップをスライドさせるだけの簡単ファイル。ダブルプレス方式採用で、少量の書類もしっかり綴じられます。 パンチで穴を開けずにはさんで綴じるタイプですからページの差替えも簡単です。 表紙が透明ですから中身がすぐわかり、回覧書類や企画書・提案書に最適です。 表紙とクリップのダブルプレス方式ですから、作品を傷めず、コピー用紙なら少量から約20枚までをしっかりと挟みます。
    材質PP厚さ(mm)0.5寸法(高さH×幅W)(mm)316×227
  • SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • 304 熔接ヘルール コンサス

    304 熔接ヘルール

    コンサス
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
    材質ステンレス304形状ヘルール寸法L(mm)21
  • ワイヤー型ホースバンド 栃木屋

    ワイヤー型ホースバンド

    栃木屋(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
  • Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーストレートドリル

    三菱マテリアル
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11.5 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11.5

    NOK
    31税込34
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5952-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.15
  • 学童はさみヒラクーノ ブルー クツワ

    学童はさみヒラクーノ ブルー

    クツワ
    489税込538
    1丁
    当日出荷
    キッズデザイン賞受賞!小さい手でも大きく開けて上手に切れる! 大きいほうのハンドルは指が4本入り、しっかり握れて力を入れやすい ハンドルはソフトグリップ素材で手が痛くなりにくい ワンタッチで安全、簡単に外せるキャップ 名前欄、名前シール付 ベルマーク運動参加商品
    付属品名前シール材質刃:ステンレス、ハンドル:ABS、エラストマーブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×57×14繰り返し・詰め替え対応
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    刃数18全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
  • 超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11.5 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS11.5

    NOK
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5952-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.20
  • 学童はさみヒラクーノ クツワ

    学童はさみヒラクーノ

    クツワ
    389税込428
    1丁
    5日以内出荷
    大きくひらいてじょうずに切れる!。大きいほうのハンドルは指が4本入り、しっかり握れて力を入れやすい。ハンドルはソフトグリップ素材で手が痛くなりにくい。ワンタッチで安全、簡単に外せるキャップ
    用途はさみ付属品名前欄/名前シール付材質刃:ステンレス(スチール)/ハンドル:ABS・エラストマー質量(g)37本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)149×57×14繰り返し・詰め替え対応
  • ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S EWSS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • PFラジカルミルリーマ 日研工作所

    PFラジカルミルリーマ

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • 実戦サビキ20 フラッシュフラッシャー HAYABUSA

    実戦サビキ20 フラッシュフラッシャー

    HAYABUSA
    769税込846
    1枚(1組)
    9日以内出荷
    用途使用鈎:新アジ 金。枝:20cm全長(m)2.8本数鈎:6本
  • PFラジカルリーマ 日研工作所

    PFラジカルリーマ

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,898税込2,088
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • ザ ヘルス 胃カテーテル H-CSSシリーズ 牧口ゴム

    ザ ヘルス 胃カテーテル H-CSSシリーズ

    牧口ゴム
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    トルクやコシがあり、術者の手元で巻くことが少ないです。柔軟な素材なので、皮膚や粘膜に当たってもソフトな触り心地です。
    材質ラテックス(天然ゴム)穴の形状先穴(ネラトン穴)1穴・横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00906000一般的名称胃内排泄用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 軽中量棚”TLA型”用移動仕切板 TRUSCO

    軽中量棚”TLA型”用移動仕切板

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1枚
    7日以内出荷
    移動仕切板は固定しなくても使用可能です。棚板間口900と1200mmに取り付けが可能です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
    付属品フック2個材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイト
  • シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ タカチ電機工業

    シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • BALLUFF ケーブル BALLUFF

    BALLUFF ケーブル

    BALLUFF
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    コネクタジェンダーメス
  • ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)

    ジャンボエンドミル2枚刃標準

    RYOCO(菱高精機)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
    用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
  • WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアル

    WSTAR小径インサートドリル

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS

    OSG(オーエスジー)
    8,898税込9,788
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズ コンサス

    SUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズ

    コンサス
    1,584税込1,742
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
  • SUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズ コンサス

    SUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズ

    コンサス
    1,980税込2,178
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
  • ハイピッチグランドスーパー HGCS-S FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチグランドスーパー HGCS-S

    FUJI STAR(三共理化学)
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
    用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合