カテゴリ

  • 切削工具(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-115」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 1A NOK

    Oリング 1A

    NOK(63件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • Oリング フッ素 4D NOK

    Oリング フッ素 4D

    NOK(48件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    16,334税込17,967
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • ソフトSカン 200 カーボーイ

    ソフトSカン 200

    カーボーイ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
    用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして長さ(mm)約200幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約12
  • クリップインファイル SSS-115 セキセイ

    クリップインファイル SSS-115

    セキセイ(2件のレビュー)
    279税込307
    1冊
    当日出荷
    クリップをスライドさせるだけの簡単ファイル。ダブルプレス方式採用で、少量の書類もしっかり綴じられます。 パンチで穴を開けずにはさんで綴じるタイプですからページの差替えも簡単です。 表紙が透明ですから中身がすぐわかり、回覧書類や企画書・提案書に最適です。 表紙とクリップのダブルプレス方式ですから、作品を傷めず、コピー用紙なら少量から約20枚までをしっかりと挟みます。
    材質PP厚さ(mm)0.5寸法(高さH×幅W)(mm)316×227
  • SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車 モジュール1

    KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 304 熔接ヘルール コンサス

    304 熔接ヘルール

    コンサス
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
    材質ステンレス304形状ヘルール寸法L(mm)21
  • ワイヤー型ホースバンド 栃木屋

    ワイヤー型ホースバンド

    栃木屋(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
  • Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーストレートドリル

    三菱マテリアル
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
  • 学童はさみヒラクーノ ブルー クツワ

    学童はさみヒラクーノ ブルー

    クツワ
    489税込538
    1丁
    当日出荷
    キッズデザイン賞受賞!小さい手でも大きく開けて上手に切れる! 大きいほうのハンドルは指が4本入り、しっかり握れて力を入れやすい ハンドルはソフトグリップ素材で手が痛くなりにくい ワンタッチで安全、簡単に外せるキャップ 名前欄、名前シール付 ベルマーク運動参加商品
    付属品名前シール材質刃:ステンレス、ハンドル:ABS、エラストマーブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×57×14繰り返し・詰め替え対応
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    刃数18全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
  • 超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 学童はさみヒラクーノ クツワ

    学童はさみヒラクーノ

    クツワ
    389税込428
    1丁
    5日以内出荷
    大きくひらいてじょうずに切れる!。大きいほうのハンドルは指が4本入り、しっかり握れて力を入れやすい。ハンドルはソフトグリップ素材で手が痛くなりにくい。ワンタッチで安全、簡単に外せるキャップ
    用途はさみ付属品名前欄/名前シール付材質刃:ステンレス(スチール)/ハンドル:ABS・エラストマー質量(g)37本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)149×57×14繰り返し・詰め替え対応
  • ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S EWSS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • PFラジカルミルリーマ 日研工作所

    PFラジカルミルリーマ

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • 実戦サビキ20 フラッシュフラッシャー HAYABUSA

    実戦サビキ20 フラッシュフラッシャー

    HAYABUSA
    769税込846
    1枚(1組)
    9日以内出荷
    用途使用鈎:新アジ 金。枝:20cm全長(m)2.8本数鈎:6本
  • PFラジカルリーマ 日研工作所

    PFラジカルリーマ

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,898税込2,088
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
  • シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ タカチ電機工業

    シリコンカバー付プラスチックケース CSSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    6日以内出荷
    シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • BALLUFF ケーブル BALLUFF

    BALLUFF ケーブル

    BALLUFF
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    コネクタジェンダーメス
  • WSTAR小径インサートドリル 三菱マテリアル

    WSTAR小径インサートドリル

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS

    OSG(オーエスジー)
    8,898税込9,788
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハイピッチグランドスーパー HGCS-S FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチグランドスーパー HGCS-S

    FUJI STAR(三共理化学)
    11,980税込13,178
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から22日以内出荷
    強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
    用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert

    ケナメタル
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
    材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ソルティーステージ プロトタイプ ライトショアジギング AbuGarcia(アブガルシア)

    ソルティーステージ プロトタイプ ライトショアジギング

    AbuGarcia(アブガルシア)
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    XLSS-9112ML30。限りなく10フィートに近い9フィート11インチ、ライトショアジギング専用モデル。TAFブランクを手に入れ、より遠くへ、より繊細に、より快適に、堤防から手軽に青物回遊魚を狙えるライトショアジギングが更に高次元で楽しめる、ゲーム性を高めてくれる仕上がりへ。軽めの30g前後のジグがベストマッチ!ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスまで広範囲をカバー!もちろん不意の大物にもしっかり耐えるバットパワー。ライトだからミノーやトップウォーターも使い易い!また10g以下のマイクロジグも快適に扱える。XLSS-1092ML30。サーフや足場の高い堤防、そしてあと一歩、飛距離を出したい時に最適な10フィート9インチのロングレングス、ライトショアジギング専用モデル。軽めの30g前後のジグがベストマッチ!ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスまで広範囲をカバー!ヒラマサやブリクラスの大物にもしっかり耐えるバットパワー、そして粘りあるトルクフルTAFブランクス。ジグ以外にもミノーやトップウォータープラグにも最適!。XLSS-992M40。最もポピュラーなジグウエイト30、40gのメタルジグを最大限に遠くに飛ばせて、かつ操作しやすい硬さ長さに仕上げたのがこのモデル。堤防から磯からと手軽に青物回遊魚を狙えるライトショアジギングモデル。ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスが楽しめます!もちろん不意の大物にもしっかり耐えるバットパワーを持っています。ジグだけでなくミノーやトップウォータープラグも高次元で使用可能。Max50gまでのジグが快適に扱えます。XLSS-1072M40。ライトショアジギングで基本となるジグウエイト40gのメタルジグを大遠投可能なモデル。特に足場の高い堤防や磯、そしてサーフでのフィールドにベストマッチな長さ、硬さです。ハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスが楽しめます!もちろん不意の大物にもしっかり耐えるバットパワーを持っています。ジグだけでなくミノーやトップウォータープラグも高次元で使用可能。Max50gまでのジグが快適に扱えます。XLSS-1153M40。シリーズ最長の11フィート5インチのロングレングスながら、持ち運び便利な3ピースモデル。磯バッグに入る仕舞寸法設計。海外遠征のみならず、近場の離島等のライト遠征でも活躍。3ピースながら綺麗なベンディングカーブを描き、ジグもプラグもキャストしやすく、ルアーを自由自在に操れる操作性に、TAF製法によるブランクス強度も抜群。非常に万能なモデルで、この1本あれば近海のターゲットをほぼ網羅するスペック。大型に負けないバットパワーを秘めている。XLSC-972ML30。ライトショアジギング専用、ベイトキャスティングのスペシャルモデル。30g前後のジグがベストマッチ!誰もが扱い易い、バックラッシュがしにくいレギュラーテーパー設計。メタルジグの飛距離がさらに伸びる、TAFブランクスならではの粘りと反発力。ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスがメイン。だが不意の大物、ヒラマサ・ブリ等にもしっかり耐えるバットパワー、トルクフルなTAFブランクス。ミノーやトップウォーターといったプラッギングや、20g以下のマイクロジグにも最適。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
  • アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業

    アルミサッシケース AUシリーズ

    タカチ電機工業
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、。様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
  • ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力バンドクランプ

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリ板 アクリサンデー

    アクリ板

    アクリサンデー
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。