カテゴリ

  • 作業服(89)
  • 切削工具(49)
  • 機構部品(48)
  • メカニカル部品(40)
  • 制御機器(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 作業工具(26)
  • バイク部品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 学童・教育用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 安全標識(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ss-14」の検索結果

521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MX5 マーチングスネアサイド 14" SS14MX5 EVANS

    MX5 マーチングスネアサイド 14" SS14MX5

    EVANS
    9,398税込10,338
    1枚
    5日以内出荷
    厚さ5milのアラミド繊維・ポリエステル複合素材を採用することで、優れたレスポンスを実現したスネアサイドです。 さらに薄い倍音コントロールリングを装着し、音の輪郭をクリアに、エッジの耐久性を高め、余分な倍音を取り除きます。
    プライ数1
  • Hybrid Series マーチングスネアサイド 14" SS14MH1 EVANS

    Hybrid Series マーチングスネアサイド 14" SS14MH1

    EVANS
    6,898税込7,588
    1枚
    5日以内出荷
    編み込まれた高張力繊維を2枚の極薄クリアフィルムの間に挟み込むことで、繊細なサウンドとレスポンス、伸びにくさと弾力性を持ったハイブリッドなスネアサイド。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
  • MS3 Polyester マーチングスネアサイド 14" SS14MS3C EVANS

    MS3 Polyester マーチングスネアサイド 14" SS14MS3C

    EVANS
    2,998税込3,298
    1枚
    5日以内出荷
    3mil クリアスネアサイドで、深み、リッチなサウンドが特徴。 また2milのポリエステルフラップを装着し、余分な倍音をコントロールしながら、カラーの強度を高めて優れた耐久性を実現しています。
    プライ数1
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
  • ステンレス軽シャク 宮谷製作所

    ステンレス軽シャク

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。
    用途錆びが出やすい物のすくいなどに材質ステンレス全長(mm)580容量(mL)(すりきれ)約0.9質量(g)190柄径(Φmm)20口径(mm)140
  • デスクトレー A3 セキセイ

    デスクトレー A3

    セキセイ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    進行中の文書の分類整理に最適。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。再生ポリスチレンを採用。使いやすいシンプルなフォルム。美しい色合いのカラーバリエーション。A3サイズの書類が収容できます。
    材質ポリスチレンサイズA3耐荷重(kg)3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×342×64内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×340×57
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    1,510税込1,661
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ANSI B18.3に準処しています。
    用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
  • RIA用テストチューブ マルエム[理化学・容器]

    RIA用テストチューブ

    マルエム[理化学・容器](13件のレビュー)
    31税込34
    1本
    当日出荷
    材質(本体)PS(ポリスチレン)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
  • ショートソケットビット KOSEI

    ショートソケットビット

    KOSEI(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
    用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 交換用コイルバネ KEIBA

    交換用コイルバネ

    KEIBA(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)
    当日出荷
    kEIBA 交換用バネ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    769税込846
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • オールステンレスクランプ 正峰工業

    オールステンレスクランプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
  • NPT-PT変換アダプター KOGI

    NPT-PT変換アダプター

    KOGI
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途NPT-PTの変換アダプタに。
  • デスクトレー セキセイ

    デスクトレー

    セキセイ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    A3サイズの書類が収容できます スタッキングがしやすいサイドストッパー付。
    材質ポリスチレンサイズA3/タテ耐荷重(kg)3外寸(mm)346×492×65内寸(mm)335×480×57
  • おりがみ 100枚/束 ぺんてる(アストラム)

    おりがみ 100枚/束

    ぺんてる(アストラム)
    289税込318
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(cm)15×15入数100枚/束
  • ベアリングユニット  ボール入り止めねじ MSS NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ボール入り止めねじ MSS

    NTN(エヌティーエヌ)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ボール入り止めねじ(ミリサイズ)
  • シャフトスリーブ SS,SS-S MIYOSHI(小西製作所)

    シャフトスリーブ SS,SS-S

    MIYOSHI(小西製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼材SUM22表面処理黒色四三酸化鉄皮膜
  • 薄口スパナ TRUSCO

    薄口スパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    459税込505
    1丁
    当日出荷
    通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
    材質炭素鋼
  • 緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材) エバオン

    緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)

    エバオン(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
    用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
  • ステンレス三方ボールバルブ ハマイ

    ステンレス三方ボールバルブ

    ハマイ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
    材質(本体)SUS F316流体水、油、ガス等タイプLポート使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)SUS F316バルブ種類ボールバルブ
  • 絶縁片口スパナ TRUSCO

    絶縁片口スパナ

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
    規格IEC60900規格
  • 高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品 マルエム産業

    高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ソケット 三価クロメート処理品

    マルエム産業
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
    材質炭素鋼
  • シンビ メモホルダー シンビ

    シンビ メモホルダー

    シンビ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質塩ビシート寸法(縦×横)(mm)165×120
  • HSS ハイスホールソー ユニカ

    HSS ハイスホールソー

    ユニカ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 樹脂製設備用支持桟 日動電工

    樹脂製設備用支持桟

    日動電工(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質発泡スチレン熱伝導率(W/mk)0.0508
  • ワイヤー型ホースバンド 栃木屋

    ワイヤー型ホースバンド

    栃木屋(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
  • 304 熔接ヘルール コンサス

    304 熔接ヘルール

    コンサス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    より耐蝕性の強いスーパーステンレス製もあります。
    材質ステンレス304形状ヘルール寸法L(mm)21
  • Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーストレートドリル

    三菱マテリアル
    6,598税込7,258
    1パック(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
  • クラウン スカイメルト クラウン[事務用品]

    クラウン スカイメルト

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    筆記中の余分な力を、やわらかく吸収。
    マット厚(mm)1.7入数1枚繰り返し・詰め替え対応
  • 三脚スタンド トライメイト

    三脚スタンド

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    最短50cmから最長143cmまで伸縮可能な三脚です。カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できます。スマートフォンも取付けができるスマートフォンクイックシュー搭載です。搭載可能質量は約2kgです。
    材質スチール+ABS寸法(mm)最短500~最長1430質量(g)780最大積載量(kg)2縮長(mm)500
  • エンプラカラー(セパレートタイプ) イマオコーポレーション

    エンプラカラー(セパレートタイプ)

    イマオコーポレーション
    719税込791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-20~60
  • 【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】スターターモーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミツビシ製 12V 1.0KW D70
    メーカー日産サービス分類リサイクル・リビルト
  • ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    はぎれの良い操作感覚。 端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2切換方式切替タイミングを限定せず使用温度範囲(℃)-15~60機能動作ON-ON-ON回路単極3投RoHS指令(10物質対応)対応
...