カテゴリ

  • メカニカル部品(279)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • 切削工具(85)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • 医療(55)
  • 作業服(33)
  • 制御機器(29)
  • 機構部品(29)
  • 照明(21)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • バイク部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 物流用品(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • 作業工具(9)
  • 電動工具(9)
  • 空圧工具(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 研磨材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 清掃用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 介護用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-40」の検索結果

関連キーワード
1,020件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS-40 ランマックスセーフティー ケイワークSS-40 ランマックスセーフティーケイワーク
2,198税込2,418
1足
4日以内出荷
ホワイト
DCモータ SS40E 澤村電気工業DCモータ SS40E澤村電気工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類汎用モーター回転速度(min-1[r.p.m])2500
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(105件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,290税込3,619
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド【オーダー】フリープレート SS400ノーブランド(41件のレビュー)
796税込876
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(49件のレビュー)
899税込989
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-SS 40x40cm GYEON(ジーオン)GYEON Q2M WaffleDryer EVO Q2MA-WDE-SS 40x40cmGYEON(ジーオン)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
アームステンレススリーブ アーム[作業工具]アームステンレススリーブアーム[作業工具](1件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(10個)
当日出荷
圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!
再生紙使用マーク適合
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から4日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
排水特殊継手 VSソケット VSS 前澤化成工業排水特殊継手 VSソケット VSS前澤化成工業(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
材質PVC形状ソケット使用流体排水
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラフリータイプメーターアウトPISCO(ピスコ)
839税込923
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスクランプ 正峰工業オールステンレスクランプ正峰工業(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304寸法HEX(mm)8バンド幅(mm)14.2(帯)
ミカゲ石・石材用ドリル H&Hミカゲ石・石材用ドリルH&H(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
速効サビ落とし 友和速効サビ落とし友和
2,398税込2,638
1本(500g)
当日出荷
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット SS - (ステンレス)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
速効サビ落としスプレー 友和速効サビ落としスプレー友和
6,998税込7,698
1本(2kg)
欠品中
ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染みに適しています。 中性タイプで薬液とサビが反応すると紫色になり、サビの溶解を確認できます。 酸性タイプと違い、サビを誘発しません。
用途ステンレスのもらいサビ、外壁やコンクリートのサビ染み、カラー鋼板、ガルバニウム鋼板に付着した鉄粉対応材質ステンレス、コンクリート、鋼板主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所セパレートカラー ノーマル SUS304岩田製作所(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ハイスホールソー ユニカHSS ハイスホールソーユニカ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
ダブルクリップ スマートバリューダブルクリップスマートバリュー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(400個)
当日出荷から3日以内出荷
お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューブラック種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ神王工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェイスソケット トップ工業サーフェイスソケットトップ工業(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式足場板 アルインコ伸縮式足場板アルインコ(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1枚
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
32A両端ナット付きホース SUGICO(スギコ)32A両端ナット付きホースSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
・両端ナット付のホースです。
材質PVC
SS400スタープレート 大同DMソリューションSS400スタープレート大同DMソリューション(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
翌日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
VU継手Sソケット1/2 東栄管機VU継手Sソケット1/2東栄管機
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
管路を1/2偏心させる継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)最高使用圧力無圧
ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機ソリッドステートコンタクタ SSC富士電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から111日以内出荷
主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
スペシャルビットソケットT40 Pro-AutoスペシャルビットソケットT40Pro-Auto(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
先端サイズT40先端形状いじり止め対応穴なしトラスコ品番853-2340材質クロームバナジューム鋼質量(g)11
マツヨシワンハンド式血圧計腕帯 MY-SS0040ヨウ(M) 松吉医科器械マツヨシワンハンド式血圧計腕帯 MY-SS0040ヨウ(M)松吉医科器械
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
MY-SS0040WHは、軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプです。大きめのカラーバンパーが特徴的です。加圧から排気まで片手で操作できます。排気は調節がしやすいトリガーレバー式です。マツヨシワンハンド式アネロイド血圧計の交換用腕帯は、25-4134-00です。腕帯の測定可能上腕周囲 約23-32cm
散薬用トレー 日本医理器材散薬用トレー日本医理器材
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取手付きの仕切タイプ。
材質カイダック
ステンレスローラチェーン ゼクサスチェンステンレスローラチェーンゼクサスチェン
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。
列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンユニット長さ(m)3.048ピン形式リベット形
関連キーワード
...