カテゴリ
- 機構部品(356)
- 油圧機器・油圧ホース(335)
- FA担当者のオススメ新商品(271)
- バイク部品(244)
- 建築金物(228)
- 配管・水廻り設備部材(206)
- 電動工具(99)
- ねじ・ボルト・釘(86)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(80)
- 切削工具(68)
- 物流用品(66)
- メカニカル部品(57)
- トラック用品・パーツ(54)
- 測定用品(35)
- 空調・照明・電設資材(30)
- 作業工具(24)
- 防災用品(23)
- 研磨材(21)
- 制御機器(17)
- 溶接用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 事務用品(8)
- 厨房用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農具(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 空圧工具(5)
- 作業服(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 塗料(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- 清水製作所[継手](277)
- ノーブランド(98)
- TRUSCO(68)
- ハリケーン(67)
- 岩田製作所(53)
- フジトク(49)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- TOZEN(トーゼン)(45)
- ナベヤ(41)
- SUS(エスユーエス)(41)
- カネソウ(41)
- タカノ(40)
- 信和自動車工業(40)
- イマオコーポレーション(37)
- 大阪魂(33)
- 南国フレキ工業(31)
- 日東工器(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- ウエハラ(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ss-400」の検索結果

【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒
ノーブランド(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
(18841)カメラ セレクター(SSー400)
いすゞ自動車¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷ウィンカー連動タイプのカメラセレクター。後方と左右側方を捉える3台カメラの映像を1台のモニターで確認可能。通常時は後方映像、路線変更やブレーキ操作時には右左折時のウィンカーと連動し、右左側それぞれの映像が写し出されます。また、付属のリモコン(運転席付近に設置)により見たい映像を見たいときに切替可能です。用途取り付けているバックアイカメラや側面カメラの映像を切り替える装置、カメラセレクター(ウィンカー連動型)「SS-400」です。仕様ウインカー連動適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400
ダイコー¥699~税込¥769~1枚当日出荷種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
【オーダー】SS400円形プレート
ノーブランド¥2,643~税込¥2,907~1個5日以内出荷から9日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SS400板厚(mm)8/9/10/12/16材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400
ダイコー¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から翌々日出荷種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
絶縁ボルトセット SS400
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1袋(4本)ほか当日出荷絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂耐熱温度(℃)140
フランジPL型SS400
イシグロ(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷用途緩やかな条件の配管に。材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400
大阪魂(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
【オーダー】SS400円形(中抜き)プレート
ノーブランド¥2,900~税込¥3,190~1個5日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SS400形状円形(中抜き)板厚(mm)8/9/10/12/16材種鉄・鋼表面仕上げ黒皮サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm
ノーブランド(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
フランジFF型SS400 5K
イシグロ(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm
ノーブランド(21件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
シャフトホルダ SS400
大阪魂(29件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SS400表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400
南国フレキ工業¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジ×オスネジの組合せです。用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm
ノーブランド(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)
コンドーテック¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から14日以内出荷鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
工具箱ステー SS400
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷用途奥行390mm以下の工具箱にご使用ください。材質SS400長さ(mm)40高さ(mm)330質量(g)約2000奥行(mm)263表面黒皮
...