カテゴリ

  • バイク部品(31)
  • 作業服(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 医療(15)
  • オフィス家具(9)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「ss0046」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • スカエナ 脇デスク SS046B4-3SK 内田洋行

    スカエナ 脇デスク SS046B4-3SK

    内田洋行
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    本体寸法(mm)W400×D600×H720
  • スカエナ 脇デスク SS046A4-3SK 内田洋行

    スカエナ 脇デスク SS046A4-3SK

    内田洋行
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    本体寸法(mm)W400×D600×H720グリーン購入法適合
  • スカエナ 脇デスク SS046A4-3DN 内田洋行

    スカエナ 脇デスク SS046A4-3DN

    内田洋行
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    本体寸法(mm)W400×D600×H720
  • スカエナ 脇デスク SS046A4-3SK【配送・組立サービス】 内田洋行

    スカエナ 脇デスク SS046A4-3SK【配送・組立サービス】

    内田洋行
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)28.4本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドサイズL本体寸法(mm)W400×D600×H720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS046B4-3SK 内田洋行

    スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS046B4-3SK

    内田洋行
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)400高さ(mm)700奥行(mm)600色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×700
  • スカエナ 脇デスク SS046A4-3DN【配送・組立サービス】 内田洋行

    スカエナ 脇デスク SS046A4-3DN【配送・組立サービス】

    内田洋行
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)28.4本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドサイズL本体寸法(mm)W400×D600×H720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS046B4-3SK【配送・組立サービス】 内田洋行

    スカエナ H700シリーズ 脇デスク SS046B4-3SK【配送・組立サービス】

    内田洋行
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)28.2本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッドサイズL本体寸法(mm)W400×D600×H700グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • ミニマルチドリルMDSS型 住友電工ハードメタル

    ミニマルチドリルMDSS型

    住友電工ハードメタル
    7,898税込8,688
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコート
  • YRK46SS マシーンキーホルダー YAMAHA(ヤマハ)

    YRK46SS マシーンキーホルダー

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    YZR-M1をキュートにデフォルメ。ソフトな手触りのキーリングです。
    材質本体:PVC、金具:ニッケル亜鉛合金全長(cm)4.5
  • ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-46SS コムテック

    ドライブレコーダー用取付ステーセット HDROP-46SS

    コムテック
    1,498税込1,648
    1セット
    3日以内出荷
    対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
  • SS400ソニック SKYWAVE CJ46 BEAMS(ビームス)

    SS400ソニック SKYWAVE CJ46

    BEAMS(ビームス)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    SS400。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
    主な適合車種スカイウェイブ250(CJ46/JBK-CJ46A)
  • SS400ソニック SP SKYWAVE CJ46 BEAMS(ビームス)

    SS400ソニック SP SKYWAVE CJ46

    BEAMS(ビームス)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    SS400 JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。
    主な適合車種スカイウェイブ250(CJ46/JBK-CJ46A)
  • SS5YJ3-46-BASE - 個別配線:共通SUP・個別EXH方式:46型(5ポート・ベース配管形用) SMC

    SS5YJ3-46-BASE - 個別配線:共通SUP・個別EXH方式:46型(5ポート・ベース配管形用)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    仕様A,Bポート管接続口径:(M5) M5×0.8、Pポートねじの種類:(F) G、CE対応:(Q) CE対応品連数2バルブ取付方向(-) シングルソレノイドのパイロット弁がA,Bポートと反対側
  • S Series(SS5Y3-10S6N46) SMC

    S Series(SS5Y3-10S6N46)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    9日以内出荷
    SIユニット(N)PROFIBUSDP対応連数【I/Oユニット】(6)6連SIユニット出力極性(4)マイナスコモンエンドプレートM12コネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺46mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺46mm

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
  • Y0SS98010 FC-RX610 チェーンリング 46T SHIMANO(シマノ)

    Y0SS98010 FC-RX610 チェーンリング 46T

    SHIMANO(シマノ)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    GRX Chainring 46T for FC-RX610-2
  • ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(50本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
    用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
  • ワイヤーホースバンド 鉄製 岩崎製作所

    ワイヤーホースバンド 鉄製

    岩崎製作所(6件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
    材質鉄製
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 吸水速乾 消臭デオクイック 半袖Tシャツ アルトコーポレーション

    吸水速乾 消臭デオクイック 半袖Tシャツ

    アルトコーポレーション(23件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!。ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材! UVカット、透けないTシャツで、強い日差しにも安心。
    仕様吸水速乾、UVカット、消臭種別Tシャツ材質コンフォートセンサー混率(%)ポリエステル100機能吸水速乾、消臭生地コンフォートセンサーRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q46 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6Q46

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数13SIユニット(Q) DeviceNet対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • 吸水速乾 消臭デオクイック 半袖ポロシャツ(ポケット付き) アルトコーポレーション

    吸水速乾 消臭デオクイック 半袖ポロシャツ(ポケット付き)

    アルトコーポレーション(6件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材! ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材! UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。 ポケット付き。
    仕様吸水速乾、UVカット、消臭種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100機能吸水速乾、消臭生地コンフォートセンサーRoHS指令(10物質対応)対応ポケット付き
  • スーパースキルタッチ SS 日本レヂボン

    スーパースキルタッチ SS

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材キュービトロンTM砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ
  • 半袖シャツ ジーベック

    半袖シャツ

    ジーベック
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS T 8118帯電防止作業服の規格に適合。 さらに接触冷感、吸水速乾、UVカットも兼ね備えた多機能ニットシリーズ。 便利な胸ポケット、ペン差し付き SS~5Lのサイズ展開でユニセックス対応 ヒンヤリ接触冷感素材 左袖ペン差し。 脇裏に消臭テープ付き。
    混率(%)ポリエステル60、ナイロン40機能速乾性、吸汗性、消臭機能、帯電防止、接触冷感、伸縮素材、紫外線カット生地プレーティングミニ鹿の子胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)13×14
  • JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット

    JIS配管識別方向表示ステッカー

    ユニット(1件のレビュー)
    799税込879特価
    1組(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
  • 吸水速乾 消臭デオクイック 長袖ポロシャツ アルトコーポレーション

    吸水速乾 消臭デオクイック 長袖ポロシャツ

    アルトコーポレーション(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材! ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材! UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。 ポケット付き。
    仕様吸水速乾、UVカット、消臭その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100機能吸水速乾、消臭生地コンフォートセンサーRoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり名入れ
  • 長袖シャツ ジーベック

    長袖シャツ

    ジーベック
    2,198税込2,418
    1着
    翌々日出荷
    JIS T 8118帯電防止作業服の規格に適合。 さらに接触冷感、吸水速乾、UVカットも兼ね備えた多機能ニットシリーズ。 便利な胸ポケット、ペン差し付き SS~5Lのサイズ展開でユニセックス対応 ヒンヤリ接触冷感素材 左袖ペン差し。 脇裏に消臭テープ付き。
    混率(%)ポリエステル60、ナイロン40機能速乾性、吸汗性、消臭機能、帯電防止、接触冷感、伸縮素材、紫外線カット生地プレーティングミニ鹿の子胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)13×14
  • シューノ19 木棚ブラケット(左右セット) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    シューノ19 木棚ブラケット(左右セット)

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    799税込879
    1セット
    4日以内出荷
    材質スチール厚さ(mm)t=2.6
  • 吸水速乾 消臭デオクイック 半袖ポロシャツ アルトコーポレーション

    吸水速乾 消臭デオクイック 半袖ポロシャツ

    アルトコーポレーション(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材! ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材! UVカット、透けない素材で、強い日差しにも安心。 ポケットなし。
    仕様吸水速乾、UVカット、消臭種別半袖ポロシャツ混率(%)ポリエステル100機能吸水速乾、消臭生地コンフォートセンサーRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし
  • SYバンドT(SS) 92444シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SS) 92444シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主にダクトホースに使用できます。
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-SSシリーズ

    椿本チエイン
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • TVセッタースリム VS114 スタープラチナ

    TVセッタースリム VS114

    スタープラチナ
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    厚さ12mmで最薄設置、とにかく薄く設置したい方へおススメ
    耐荷重(kg)25対応インチサイズSS/S:13~46セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×12角度調整範囲固定取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100、100×200、200×200組立距離(mm)12(壁面から)
  • RG アップスプリング RG(レーシングギア)

    RG アップスプリング

    RG(レーシングギア)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    車種ごとの特徴に合わせた専用設計。迫力のリフトアップスタイルをあなたに。スプリング交換だけでスタイリッシュにリフトアップ! 車種に応じた乗り心地を最重視するセッティングを施しました。純正スプリングをベースに出来る限り乗り心地を維持した設計。バネレートも伸び側ストローク確保の観点からむやみに上げず、バランス重視で仕上げています。SAE9254/SWOSC-B(冷間材)とSUP9(熱間材)を作成する形状や荷重ごとに最適になるよう使い分けております。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、 剥がれにくく、雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応