134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

1個
特価
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

平歯車SS1.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)平歯車SS1.5
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
1個
839 税込923
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

減速比1.5 材質S45C 表面処理黒染 種別ベベルギヤ 圧力角(°)20
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容棚板4枚、柱2本 耐荷重(kg/段)250(分散荷重) 線径(Φmm)6.35、5.0、4.5 棚板高さ調整(mm)127ピッチ 棚段数(段)4
1組
38,980 税込42,878
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)棚板-LSS
エコ商品
周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)棚板
エコ商品
周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
付属品テーパー1段分(8個) 材質ステンレス(SUS430) 厚さ(mm)1.2 奥行(mm)461 耐荷重(kg/段)180(分散荷重) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
17,980 税込19,778
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三好キカイパイジョン(角パイプ)
エコ商品
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304) タイプ定尺角パイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

エレクタースーパーシリーズ(SUS430ソリッドシェルフ)用オプション棚板です。
付属品棚板×1枚、ABSテーパー×4個 材質SUS430
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


THKスプライン軸
エコ商品
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ソリッドシェルフ用棚板
エコ商品
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
奥行(mm)614 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)180 グリーン購入法適合
1枚
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクシャフト特性剛性があり、たわみや振動に強い。機器の直接取付けや追加工も出来ます。注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
仕様辺寸法公差(mm):0~-0.1 全長(mm)200 辺(mm)■15
1個
2,765 税込3,042
当日出荷

剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
公差(mm)(辺)0~-0.1
1個
1,180 税込1,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです。 耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環境や過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係や製薬関係 耐荷重(kg/段)180 材質(棚板)ステンレス 材質(ポール)ステンレス 最大積載量(kg/台)500
1枚ほか
36,980 税込40,678
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)パンチングソリッド用棚板
エコ商品
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)180 グリーン購入法適合
1枚
45,980 税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な化学薬品に対し優れた耐食性を発揮し、錆、変質を嫌うクリーンルーム等に最適です。板状の棚で、小さい積載物の収納・整理棚として最適です。
用途厨房、冷蔵庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学・電子部品、病院、食品工場等、あらゆる作業スペースに最適。 間口(mm)1519 材質(棚板)SUS430 棚ピッチ(mm)25.4 材質(ポール)SUS304 均等積載量(kg/段)100
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
仕上バフ#400 材質SUS304
1個
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

棚板の周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。
セット内容棚板4枚、柱4本、テーパー4段分(32個) 耐荷重(kg/段)180(分散荷重) 棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ 棚段数(段)4 柱タイプPS1900
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。 棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。 テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。 ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。 ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調節ができます。
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポールはSUS304(18-8)ステンレス。 棚板はすべて抗菌クリアコーティング仕様となり、 さらに高品質、よりクリーンにグレードアップ。 テーパー固定方式のため、組み立てが簡単なうえ、 確実な結合が可能。ボルトやナットは不要です。
奥行(mm)310 耐荷重(kg/段)250 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 固定方法テーパー 材質(ポール)ステンレス 材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1セット
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

さらに高品質に、よりクリーンに、ワイヤーシェルフの定番です。 棚板を抗菌アクリル樹脂コーティングし、耐食性に優れ、クリーンな環境にも使用できます。
奥行(mm)307
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】800【最大Lt-L】835 精度【リード変動(vu)】0.027【リード誤差(ep)】0.04 外径d(Φmm)【ねじ】15 ナット全長(mm)51 ねじ軸仕様【寸法(L0)】979【寸法(L1)】18【寸法(La)】904【寸法(Lt)】886 リードl(mm)20
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】400【最大Lt-L】435 寸法L1(mm)【ねじ軸】18 精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.027 寸法La(mm)【ねじ軸】504 寸法Lt(mm)【ねじ軸】486 外径d(Φmm)【ねじ】15 ナット全長(mm)【L】51 寸法LO(mm)【ねじ軸】561 リードl(mm)20
1個
93,980 税込103,378
5日以内出荷

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】200【最大Lt-L】235 精度【リード変動(vu)】0.018【リード誤差(ep)】0.023 外径d(Φmm)【ねじ】15 ナット全長(mm)51 ねじ軸仕様【寸法(L0)】361【寸法(L1)】18【寸法(La)】304【寸法(Lt)】286 リードl(mm)20
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様DB付 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理 高さ(mm)1587 奥行(mm)307 間口(mm)1518
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様DB付 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理 高さ(mm)2197 奥行(mm)307 間口(mm)1518
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様DB付 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理 高さ(mm)1892 奥行(mm)307 間口(mm)1518
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。 耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係で衛生的な場所。、電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所 耐荷重(kg/段)250 材質(棚板)ステンレス 材質(ポール)ステンレス ポール径(Φmm)25.4 最大積載量(kg/台)750 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)


SUS430(18-0)ステンレス棚を使用。細かく物品の収納・保管、作業台に最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様DB無 材質棚板/SUS430(18-0)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/アルミダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン 高さ(mm)1892 奥行(mm)460 間口(mm)1518 棚段数(段)5 アズワン品番64-3464-93
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷


・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】300【最大Lt-L】335 寸法L1(mm)【ねじ軸】18 精度【リード変動(vu)】0.02【リード誤差(ep)】0.025 寸法La(mm)【ねじ軸】404 寸法Lt(mm)【ねじ軸】386 外径d(Φmm)【ねじ】15 ナット全長(mm)51 寸法L0(mm)【ねじ軸】461 リードl(mm)20
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷

関連キーワード