種別平歯車
材質S45C
ねじ径-
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車
材質S45C
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。
材質S45C
歯面仕上げ切削
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
歯幅(mm)15
材質S45C
表面処理黒染
KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
材質超硬
コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
ライトゲームに最適なミニサイズのネロストミニ。コンパクトボディのネロストミニ。500番でナイロンライン1号100m、800番で1.5号100mとライトラインを扱えるミニサイズ。40mmのハンドルに握りやすいSS(スリムストレート)EVAノブ搭載。アジングやメバリング、ワカサギ釣り、穴釣りと小物狙いに最適。
規格800
ハンドル長さ(mm)40
ギア比5.2:1
糸巻き量(号-m)ナイロンライン:1.5/100
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)51
ドラグ力(Kg)最大:3
標準自重(g)155
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
関連キーワード