カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,536)
  • 機構部品(856)
  • 科学研究・開発用品(682)
  • メカニカル部品(618)
  • 物流用品(533)
  • 制御機器(392)
  • バイク部品(371)
  • パソコン/周辺機器(331)
  • 自動車純正部品(249)
  • 作業服(247)
  • バイク純正部品(173)
  • 切削工具(164)
  • 測定用品(160)
  • 電気材料(157)
  • トラック純正部品(155)
  • 配管・水廻り設備部材(137)
  • オフィス家具(121)
  • 作業工具(117)
  • 空調・照明・電設資材(114)
  • 医療(96)
  • 保管用品(92)
  • 油圧機器・油圧ホース(82)
  • 事務用品(78)
  • 建築金物(76)
  • 安全保護具(71)
  • 家電(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 店舗什器・備品(62)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • 安全標識(54)
  • 電動工具(50)
  • 自動車補修部品(49)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 介護用品(42)
  • 研磨材(42)
  • 学童・教育用品(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • 厨房用品(32)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 清掃用品(28)
  • 塗料(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 防災用品(24)
  • 安全靴・作業靴(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 農業機械(23)
  • 梱包用品(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 溶接用品(20)
  • 救急・衛生(19)
  • カー用品(19)
  • 安全用品(18)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 住設機器(14)
  • 日用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 手袋(13)
  • 空圧工具(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 防犯用品(11)
  • 自転車部品(10)
  • 洗車・清掃(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • テープ(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 農具(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • ヘルスケア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 理美容(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 食品・飲料(1)

「ss1」の検索結果

関連キーワード
8,738件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1TOTO
56,980税込62,678
1セット
当日出荷から24日以内出荷
[使うたび除菌]ノズルきれいウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
平歯車SS1 KHK(小原歯車工業)平歯車SS1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Vシリーズミナミサワ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)22~28保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ ミナミサワ水すい 単水栓用 SS1Hシリーズミナミサワ
33,980税込37,378
1個
当日出荷
壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)シルバー取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所/手洗い場機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ横水栓
自動水栓取付アダプター(SS1VBN用) ミナミサワ自動水栓取付アダプター(SS1VBN用)ミナミサワ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
用途既存の水栓を交換する際、カウンターやシンクの穴径が大きい場合(30-38mm)にご使用ください。適合場所洗面所取付穴径(Φmm)30-38水栓タイプその他グリーン購入法適合
コートブラシN150SS1 トーエイライトコートブラシN150SS1トーエイライト(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)5.5毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1500繰り返し・詰め替え対応
コートブラシN180SS1 トーエイライトコートブラシN180SS1トーエイライト
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)6毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1800繰り返し・詰め替え対応
交換用ノズル(SS-01用) ENGINEER(エンジニア)交換用ノズル(SS-01用)ENGINEER(エンジニア)
519税込571
1個
当日出荷
SS-01用交換部品
ノズル口径(Φmm)2.2仕様SS-01用トラスコ品番827-9388質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
ネトロンシート産業用 LD SS1緑 網目の大きさ22mm×22mm 幅1520mm×長さ30m tantoreネトロンシート産業用 LD SS1緑 網目の大きさ22mm×22mm 幅1520mm×長さ30mtantore
99,980税込109,978
1巻
7日以内出荷
破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
仕様主材料:LD、網目の大きさ:22mm×22mmサイズ幅1520mm×長さ30mアズワン品番64-4314-19開口率(%)0.8
コートブラシN120SS1 トーエイライトコートブラシN120SS1トーエイライト
14,980税込16,478
1本
11日以内出荷
それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
用途砂入り人工芝コート向け仕様補強ステー、柄固定フック付質量(kg)4.5毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
ネトロンシート土木用 低密度ポリエチレン SS1緑 網目の大きさ22mm×22mm 幅1520mm×長さ30m tantoreネトロンシート土木用 低密度ポリエチレン SS1緑 網目の大きさ22mm×22mm 幅1520mm×長さ30mtantore
95,980税込105,578
1巻
7日以内出荷
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
仕様網目の大きさ:22mm×22mm厚さ(mm)2.2サイズ幅1520mm×長さ30mアズワン品番64-4312-63開口率(%)0.8
PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジムPROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)キングジム(295件のレビュー)
779税込857
1巻ほか
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
ウォシュレット付補高便座SS1 50mm #NW1 ホワイト レギュラー TOTOエムテックウォシュレット付補高便座SS1 50mm #NW1 ホワイト レギュラーTOTOエムテック
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
座面を少し高くすることで立ち座りをラクに
#NW1/ホワイト
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジムテプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)キングジム(49件のレビュー)
919税込1,011
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(54件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
テプラPROテープロングサイズ キングジムテプラPROテープロングサイズキングジム(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。
タイプロングエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
水の激落ち超厚ウェットシート LEC(レック)水の激落ち超厚ウェットシートLEC(レック)(6件のレビュー)
209税込230
1パック(20枚)
当日出荷
「水の激落ちくん」との共同開発! 独自の方法で水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したフローリング用ウェットシート。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的。髪の毛、ホコリからパンくずなどの粒ゴミまで、厚みのあるエンボスシートが絡めとります。洗剤を使用していないので、床以外のインテリアにもダスターとして使えます。しっかり拭けてたっぷり使える超厚手のエンボスシートです。シート両面使えます。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
用途フローリング用仕様ウェットシート成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤・モウソウチク抽出物材質レーヨン・ポリエステルシリーズ激落ちくん厚さ超厚シートサイズ(mm)300×200
PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジムPROテープカートリッジ 屋外に強いラベルキングジム(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。
用途屋外タイプ強粘着テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応
宇宙ステーション SS-1(単体) レゴエデュケーション宇宙ステーション SS-1(単体)レゴエデュケーション
19,500税込21,450
1個
4日以内出荷
宇宙エレベーターロボット競技会公認宇宙ステーション。
材質プラスチック寸法(Φ×mm)約550×310(組立時)
ヘルメット MPタイプ モノタロウヘルメット MPタイプモノタロウ(78件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
MPタイプ スタンダードなMPタイプABS樹脂製品 軽量で、コストもリーズナブル 作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状 ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)材質ABS樹脂質量(g)410衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり規格厚生労働省保護帽規格に適合種類MP型外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×220×152名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)販売区分業務用
テプラPROテープ 白ラベル(赤文字) キングジムテプラPROテープ 白ラベル(赤文字)キングジム(12件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
テープ文字色テープ地色
フェザースキンスクレイパー No.SS-1 フェザー安全剃刀フェザースキンスクレイパー No.SS-1フェザー安全剃刀
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
皮膚真菌採取に使用する医療用ヘラです。先端部は丸みをおびた形状で、刃部には刃付け加工を施していないため、皮膚真菌の安全な採取が可能です。オートクレーブ滅菌が可能なステンレス製。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001181009医薬品医療機器等法一般医療機器
[EA550SR-1.0・SS-1.0用]替ビット(2本) エスコ[EA550SR-1.0・SS-1.0用]替ビット(2本)エスコ
1,130税込1,243
1セット
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品
テプラPROテープキレイにはがせるラベル キングジムテプラPROテープキレイにはがせるラベルキングジム(17件のレビュー)
779税込857
1巻
当日出荷
はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(107件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2販売区分業務用
スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 直爪モノタロウ(126件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(100本)
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
61税込67
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
シャフトホルダSS形 大阪魂シャフトホルダSS形大阪魂(26件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状T形材質A6063相当表面処理アルマイト
磁気形近接センサ GLS omron(オムロン)磁気形近接センサ GLSomron(オムロン)(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウスリング ソフトタイプ エンドレスモノタロウ(22件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5販売区分業務用
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS12 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS12NOK
38税込42
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8850-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.5内径許容差(mm)±0.15
テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)テルモシリンジ ロック基(針無)TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100本)
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
Ba水の激落ちシート窓ガラスクリーナー LEC(レック)Ba水の激落ちシート窓ガラスクリーナーLEC(レック)(6件のレビュー)
129税込142
1パック(20枚)
当日出荷
【激落ち】アルカリ電解水使用 窓ガラス・家具のガラスの掃除に。 水の激落ちくんとの共同開発。 水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシート。 窓についた皮脂汚れや手あか、タバコのヤニ汚れをしっかり拭き取ります。 開封後は3ヶ月程度で使い切ってください。
用途窓ガラス用成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤材質レーヨン・ポリエステルシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200適合用途窓ガラスクリーナー
デスクトレー A4タテ セキセイデスクトレー A4タテセキセイ(6件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。角2封筒が入るゆったりサイズ設計。タテ型はスライド式に積み重ねができるので、中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。
材質ポリスチレン耐荷重(kg)2
コマンドタブ お買い得パック 3M(スリーエム)コマンドタブ お買い得パック3M(スリーエム)(12件のレビュー)
999税込1,099
1パック(120枚)
当日出荷
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。 はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。 画鋲や粘着テープがわりに使えます。
Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11 NOKOリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS11NOK
29税込32
1個
当日出荷
種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8849-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)10.5内径許容差(mm)±0.15
Oリング フッ素 4D NOKOリング フッ素 4DNOK(48件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質FKM(フッ素ゴム)線径(Φmm)1.0±0.07種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコムHDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラックエレコム(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスーパースリム
業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン業務用ステンクリーナービアンコジャパン(16件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(300g)
当日出荷
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
...