カテゴリ

  • メカニカル部品(153)
  • 作業服(117)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 医療(79)
  • 切削工具(75)
  • 機構部品(70)
  • 自動車純正部品(64)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • バイク部品(57)
  • 制御機器(49)
  • 測定用品(49)
  • バイク純正部品(38)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 梱包用品(24)
  • 手袋(24)
  • 研磨材(18)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 作業工具(15)
  • 空調・電設資材(14)
  • 家電(14)
  • 物流用品(13)
  • 建材・エクステリア(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 電気材料(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防災用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建築金物(5)
  • 介護用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業機械(5)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 照明(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自転車部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss100」の検索結果

関連キーワード
1,380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シェルボガード SS-100 ケイワークシェルボガード SS-100ケイワーク(3件のレビュー)
5,098税込5,608
1足
当日出荷から5日以内出荷
脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
用途介護、医療、厨房などに標準質量(g/片足)約260(26cm)材質(本体)EVAタイプ穴あきタイプ材質(ソール)NBR材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂)材質(インソール)EVAカップインソール靴タイプサンダル
収納イス SS-100 シロクマ収納イス SS-100シロクマ
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
その他【付属ビス】皿+4×50材質合板寸法H(mm)280寸法W(mm)450
バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウバイメタルホールソー ストレートシャンクモノタロウ(104件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。材質M42(ハイス鋼SKH59相当)適合電動機電気ドリル、ボール盤適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック付属品-ドリル径(Φmm)6.35有効切断能力(mm)3.2化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウスリング ソフトタイプ エンドレスモノタロウ(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
218税込240
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業スケールストッパー(スケールツキ)東栄工業(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
ダクト挿入型逆風防止シャッター シルファーダクト挿入型逆風防止シャッターシルファー(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして材質SUS304関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.29MB)
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
FSS/FST スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST スケールステッカNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業スケールストッパー(スケールナシ)東栄工業(16件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から7日以内出荷
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式) スリーエッチシンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式)スリーエッチ(12件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラフリータイプメーターアウトPISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
排水特殊継手 VSソケット VSS 前澤化成工業排水特殊継手 VSソケット VSS前澤化成工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
材質PVC形状ソケット使用流体排水
ソフトSカン 100 カーボーイソフトSカン 100カーボーイ
259税込285
1個
当日出荷
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途すべりやすい物の吊り下げにキズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約110幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ カモンオーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキカモン
529税込582
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。
タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグケーブルOFC
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
シンプルスナッチ フック型ベアリング入 スリーエッチシンプルスナッチ フック型ベアリング入スリーエッチ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
小型で持ち運びが容易。
仕様フック型ベアリング入
片サドルPRO(VVFケーブル用) JAPPY片サドルPRO(VVFケーブル用)JAPPY(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
スカイコード 宮島化学工業スカイコード宮島化学工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から6日以内出荷
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。柔らかく、縛りやすく、手が痛くならない。バラけず滑らない
ダブルクリップシルバー スマートバリューダブルクリップシルバースマートバリュー(3件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100個)
当日出荷
お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューシルバー種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
ダブルクリップ スマートバリューダブルクリップスマートバリュー(1件のレビュー)
979税込1,077
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリューブラック種類ダブルクリップ繰り返し・詰め替え対応
セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所セパレートカラー ノーマル SUS304岩田製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
(18229)ガスケット ホンダ(18229)ガスケットホンダ(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ウェハーシングル搬送容器 サンコー(三甲)ウェハーシングル搬送容器サンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。 アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 積層高さもコンパクトです。 低汚染を追求した材質で製造されています。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。 SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。 SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
セフティースロープ MISUGI(ミスギ)セフティースロープMISUGI(ミスギ)(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料耐荷重(t)6
スーパースキルタッチ SS 日本レヂボンスーパースキルタッチ SS日本レヂボン(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材キュービトロンTM砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
7,234税込7,957
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
FSS/FST-V スケールステッカ NBK(鍋屋バイテック会社)FSS/FST-V スケールステッカNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
当日出荷から7日以内出荷
(39400)メインリレー ホンダ(39400)メインリレーホンダ(35件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から6日以内出荷
(91501)クリップ ホンダ(91501)クリップホンダ(20件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
HSS ハイスホールソー ユニカHSS ハイスホールソーユニカ(7件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
発泡スチレンボード A1サイズ アクリサンデー発泡スチレンボード A1サイズアクリサンデー
4,998税込5,498
1袋(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
サイズA1材質ポリスチレン板厚(mm)5
カッティングマット セフティベース(ハード) ムラテックKDSカッティングマット セフティベース(ハード)ムラテックKDS(8件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷
セフティベースは平置きされている限り、反り、剥離、ゆがみ、割れに強い積層構造です。 何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。 ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。片面のみ使用可。
仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC2.0mmの2層構造タイプハードタイプ繰り返し・詰め替え対応
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)TRUSCO(11件のレビュー)
919税込1,011
1パック(10本)
当日出荷
保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
用途主に木材に使用します。適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ神王工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
AC/DCコンバータ ESシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ESシリーズアルス(イーター電機)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性
端子形状ねじ端子出力数シングル形状ケースタイプ定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
...