仕様配線用
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応
サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上(メーカー試験条件による)
三相一体型構造でスリム化を実現
形状はDINレール取りつけタイプとねじ取りつけタイプを用意
DINレール取りつけタイプはDINレール取りつけ構造を標準化(適合DINレール:TR35-15Fe(IEC60715))
UL、CSA、EN規格(TUV認定)を取得
仕様●MTTFd(参考値):1000年以上
使用温度範囲(℃)-30~80(結露、氷結しないこと)
規格[認証規格]UL(ファイルNo.E64562)、CSA(ファイルNo.LR35535)、TUV(ファイルNo.R50124433、EN60947-4-3)
保護構造IP20
定格入力電圧(V)DC12~24
保存温度(℃)-30~100(結露、氷結しないこと)
絶縁方式フォト・トライアック・カプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露のないこと)
端子構造ねじ端子
使用周囲湿度45~85%RH
保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)
動作表示灯あり(黄)
使用電圧範囲(V)DC9.6~30
復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル1以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz
動作電圧(V)DC9.6以下
使用周囲湿度(%RH)45~85
あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。
用途自動車補修各種工程研磨作業(スポット溶接後の研磨、パテ仕上げ研磨、バンパー傷取り等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨
粒度220番相当
適合材金属、木工、樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード