カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • メカニカル部品(29)
  • 切削工具(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 洗車・清掃(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss3-30」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
三角定規 井上製作所三角定規井上製作所(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
RoHS指令対応。
材質PMMA(メタクリル)RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式足場板 アルインコ伸縮式足場板アルインコ(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1枚
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
平歯車SS3 KHK(小原歯車工業)平歯車SS3KHK(小原歯車工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
木柄先切玄能用 オーエッチ工業木柄先切玄能用オーエッチ工業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
関連資料(0.79MB)
ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球ブラック高さ(mm)45種類スライド形段数3幅W(mm)27材質(レール)SUS304
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
ステンレススタンド(SUS304) 大阪製罐ステンレススタンド(SUS304)大阪製罐
79,980税込87,978
1台
12日以内出荷
丈夫で綺麗、手入れも簡単です。クリーンルーム・厨房・病院など使用場所を選びません。
仕様アジャスター付き材質SUS304製高さ(mm)715奥行(mm)450棚板3枚
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
フルカットドリルスピードスター BIG DAISHOWAフルカットドリルスピードスターBIG DAISHOWA
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ジャンボエンドミル4枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル4枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル4枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル4枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
SUS 316L 熔接ライナー ZLS-S3シリーズ コンサスSUS 316L 熔接ライナー ZLS-S3シリーズコンサス
4,950税込5,445
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
SUS 316L 熔接ネジシート ZMS-S3シリーズ コンサスSUS 316L 熔接ネジシート ZMS-S3シリーズコンサス
5,742税込6,316
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ネジシート。、様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
新型キャベツスライサー 替刃 中部コーポレーション新型キャベツスライサー 替刃中部コーポレーション
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
標準段付エジェクタピン TRUSCO標準段付エジェクタピンTRUSCO
979税込1,077
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。ツバ厚(mm)4
不等リード菊馬エンドミル RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミルRYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リード4枚刃
用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
減速機 F3シリーズ(F3SS-30)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 F3シリーズ(F3SS-30)指定モータ取付可能型ニッセイ
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番30
SS5Y3-10S30 SMCSS5Y3-10S30SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS4-30-3.00-L-D-K-TR SAMTECSS4-30-3.00-L-D-K-TRSAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y3-12S30) SMCS Series(SS5Y3-12S30)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-10S30) SMCS Series(SS5Y3-10S30)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
3A規格 溶接ヘルール Z3AFS-S3シリーズ コンサス3A規格 溶接ヘルール Z3AFS-S3シリーズコンサス
33,900税込37,290
1個
24日以内出荷
3A規格(米国乳業規格)のヘルール継手です。
マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)扶桑精機(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5529
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S30 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S30SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
3/4インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ3/4インチx30m [201SS]ステンレスバンドエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463EG-6
3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンドエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
3/4インチx30m [201SS] ステンレスバンド エスコ3/4インチx30m [201SS] ステンレスバンドエスコ
50,900税込55,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463E-6
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)中部高圧ホース(11件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。