「ss90 タカチ」の検索結果
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。
コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)鉄
色(カバー)オフホワイト
対応ボディー色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付ビス鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)シボ
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。
仕切板なし(フリータイプ)です。
ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
色クリア
仕切数(個)なし
中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。
タイプ中皿なし
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質ガラスエポキシ(FR-4)
板厚(mm)1.6
色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
特性難燃
材質取付ビス(ナベタッピング):鉄
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分)
難燃性UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上/下)
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
材質ABS
表面処理シボ