カテゴリ
- 研磨材(5)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 農業機械(4)
- 自動車補修部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- オフィス家具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気(4)
- ツボサン(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ハタヤリミテッド(3)
- 宮谷製作所(3)
- 東洋エレメント(3)
- Ideal-Tek(2)
- エレコム(1)
- キングジム(1)
- ニッタ(1)
- アイリスチトセ(1)
- 名古屋ダイヤモンド工業(1)
- Bambu Lab(1)
エコロジープロダクト
「ssa-0」の検索結果

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
ステンレスホースリール
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ステンレス製の20m巻き用です。使いやすさと美しさを追求しました。 ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。付属品ステンレス製ペタル、ノズルコネクター×1、ホースバンド×2仕様ホース巻取り長さ:20mトラスコ品番106-5181材質ステンレス(SUS304)カバーなし質量(kg)4.1摘要リールのみキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×413×405適合ホース内径×外径(Φmm)15X20巻取形式手動
SAステンレスピンセット
Ideal-Tek¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から8日以内出荷IDEAL SAピンセットステンレス素材は低炭素のオーステナイト鋼と呼ばれる。16.5~18.5wt%のクロムと少量のニッケル・モリブデンで構成されている。特徴:化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性優れる。磁気は帯びません。用途電気産業、時計・宝飾加工、研究
耐酸耐磁精密ロングピンセット(非磁性タイプ) ロングタイプ
Ideal-Tek¥3,998税込¥4,3981本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。用途届きにくく狭い箇所の精密作業に。トラスコ品番206-9700幅(mm)8.0全長(mm)140材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型先細タイプ先端厚さ(mm)0.09先端幅(mm)0.12アズワン品番64-8697-35
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100
ツボサン¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150
ツボサン¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
ステン アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.3mm厚
宮谷製作所¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。用途土間の鏝作業に材質木製/ステンレス鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.3
氷印 6個セット
キングジム¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷すべてのパーツが透明で作られたスタンプです。上から印面が見えるので、細かく位置を調整して狙ったところにぴったり捺せます。繊細なデコレーションも思いのまま。インクの付き具合がわかりやすいので、複数インクのアレンジもしやすくカスレにも気が付きやすい。持ち手が汚れても簡単に拭き取れます。材質本体:アクリル、印面:ゴム
ステン アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.5mm厚
宮谷製作所¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から5日以内出荷独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。用途土間の鏝作業に材質木製/ステンレス鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.5
ステン アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.4mm厚
宮谷製作所¥5,298~税込¥5,828~1本3日以内出荷から4日以内出荷独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。用途土間の鏝作業に材質木製/ステンレス鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.4
ブライト900 スーパーD S(精密)タイプ #240 三角
ツボサン¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷トラスコ品番852-7926幅(mm)4.5粒度#240厚さ(mm)4.5全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)70
モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約10kg クイックリリース機能付き 簡単着脱 ケーブルホルダー付き ガス式
エレコム¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチ対応のガススプリング式シングルモニターアームです。クイックリリース仕様で、モニターの着脱もスムーズにできます。用途13~32インチのモニターに対応したモニターアームです。 。ガススプリング式なので、少ない力で画面の上下前後調節をスムーズに行えます。 。モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使えます。 。モニターの位置を自由に動かせるので、見やすい位置にセットできます。 。アーム部分が360度回転するので、オフィスや自宅でのレイアウト調節が簡単です。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。 。VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。VESAプレートをモニターに取り付け、アームに差し込むだけのクイックリリース仕様。着脱もスムーズにできます。 。クランプ式とグロメット式の両対応なので、取り付ける机に合わせて選べます。 。対応天板穴サイズはΦ50mm~Φ70mmです。 。天板に穴をあける場合はΦ50mmの穴をあけてください。 。クランプの厚みは約5mmで薄いため、デスクに調和します。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめられるケーブルホルダー付きです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
3Dプリンター H2S Combo AMS2Pro付
Bambu Lab¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷340×320×340 mm3最大造形体積。AMS 2 Pro により多色造形。DynaSense 押出モータ。高精度キャンリブレーション。最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱。AIによる異常失敗検出。作動電圧:100~120Vその他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)350(ホットエンド)、120(ヒートベッド)本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×320×340(造形)フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)1000(ツールヘッド)ノズル径(Φmm)0.4(付属ノズル)
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
ランプホルダー用接続具(バイス)
岩崎電気¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
ホース継手 スウェイジタイプ(N3130・3130・3000・3700用)
ニッタ(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から4日以内出荷スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。 ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行なえます。
LEDアイランプ50W 本体白
岩崎電気¥45,980税込¥50,5781個当日出荷仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
LEDioc LEDアイランプ SP (投光用ランプホルダ専用) 77W
岩崎電気¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85口金E39ビームの開き(°)108定格寿命(時間)60000定格ランプ電力(W)77平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5電球の種類LED
トランスミツシヨン
BIGM(丸山製作所)¥999,800税込¥1,099,7801個8日以内出荷部品名称トランスミツシヨン図解NoSSA-V1000 トランスミッション部品_No.2、SSA-V1000 トランスミッション分解部品_No.0、SSA-V1000C トランスミッション分解部品_No.0
シヤダンバンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷規格ドリフトボウシヨウ部品名称シヤダンバンクミタテ図解NoSSA-F616(4)-1 オプション(4)部品_No.1、SSA-S602DX オプション(遮断板)部品_No.0、SSA-F616 1.オプション(遮断板)部品_No.0
チヨウアツベン(S610)
BIGM(丸山製作所)¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷備考2~32フクム部品名称チヨウアツベン(S610)図解NoSSA-S610 -1 調圧弁部品_No.0、SSA-F616V-1 調圧弁部品_No.1、SSA-S610VT -1 調圧弁部品_No.0、SSA-F616MA 調圧弁部品_No.1、SSA-F616MAT 調圧弁部品_No.1、SSA-F616(4)-1 調圧弁部品_No.1
メインミツシヨン
BIGM(丸山製作所)¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷規格スズエB201-1B195部品名称メインミツシヨン図解NoSSA-F600I メインミッション(1)部品_No.2、SSA-S600 2001ネン メインミッション分解(1)部品_No.1、SSA-S600DX 1997ネン メインミッション(2)部品_No.1、SSA-S600DX 2001ネン メインミッション取付部品_No.3、SSA-S600DX 1997ネン メインミッション(1)部品_No.2、SSA-F505 メインミッション(2)部品_No.0、SSA-S600 1996ネン メインミッション(2)部品_No.1、SSA-S600 1996ネン メインミッション(1)部品_No.2、SSA-F505 メインミッション(1)部品_No.2、SSA-S600 1997ネン メインミッション(1)部品_No.2、SSA-F600 台車 メインミッション(1)部品_No.2、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.1、SSA-G540 メインミッション(1)部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン メインミッション分解(1)部品_No.1、SSA-G600 メインミッション(1)部品_No.2、SSA-S600 2001ネン メインミッション取付部品_No.3