モニターアーム 13~32インチ 約2kg~約10kg クイックリリース機能付き 簡単着脱 ケーブルホルダー付き ガス式
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチ対応のガススプリング式シングルモニターアームです。クイックリリース仕様で、モニターの着脱もスムーズにできます。
- 用途
- 13~32インチのモニターに対応したモニターアームです。
ガススプリング式なので、少ない力で画面の上下前後調節をスムーズに行えます。
モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使えます。
モニターの位置を自由に動かせるので、見やすい位置にセットできます。
アーム部分が360度回転するので、オフィスや自宅でのレイアウト調節が簡単です。
モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のロングアームタイプです。
VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
VESAプレートをモニターに取り付け、アームに差し込むだけのクイックリリース仕様。着脱もスムーズにできます。
クランプの厚みは約5mmで薄いため、デスクに調和します。
モニターからのケーブルをすっきりまとめられるケーブルホルダー付きです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 仕様
- ガススプリング:有
- セット内容
- クランプ用パーツ×1、クランプ用ハンドル×1、クランプ用プレート×1、アーム(下)×1、アーム(上)×1、VESAプレート用固定ネジ×1、VESAプレート×1、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M-A×4、M-B×4、M-C×4、M-D×8
- 取付可能対象
- クランプ
- 材質
- スチール、ABS
- 質量(kg)
- 約2.2
- 色
- ブラック
- 取付
- 1画面
- サイズ
- 幅約115mm×奥行約554mm×高さ約492mm ※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法
- 適合規格
- VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)
- 耐荷重
- 約2kg~約10kg
- 固定方法
- クランプ式/グロメット式
- 軸数
- 5軸
- 対応インチサイズ
- 13インチ~32インチ
- 可動範囲
- パン
- 内容量
- 1個
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ





















