カテゴリ

  • 農業機械(7,855)
  • 制御機器(32)
  • 電気材料(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • メカニカル部品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(9)
  • 研磨材(7)
  • 測定用品(6)
  • 厨房用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssa1」の検索結果

関連キーワード
8,080件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01 EVERSAFE

    ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01

    EVERSAFE
    4,898税込5,388
    1個ほか
    3日以内出荷
    3つの赤外線センサーが360°全方位を監視。赤外線センサーが反応すると、大音量アラーム(最大129dB)と赤色点滅で注意喚起。複雑な操作を必要とせず、設置後すぐに使用できます。検知距離は最大約8mで、設置場所を選ばず、庭や畑などさまざまな環境で使用できます。13種類のアラーム音と録音機能付きで、最大15秒まで音声を録音でき、録音した音声はアラーム音として使用可能です。太陽光で自動充電することで、連続稼働が可能。天候不良時にはUSB充電することもできます。リモコンで約10~100mの遠隔操作や複数台の一括管理にも対応。地面に差し込んでの設置、壁やフェンスなどへの固定も可能。雨やホコリの影響を受けにくいIP55相当の防水設計で、屋外設置でも安心してお使いいただけます。
    用途畑や庭の被害対策はもちろん、防犯対策としても活躍します。害獣撃退器としても使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • 電気式噴霧器 セフティー3

    電気式噴霧器

    セフティー3(19件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
    高さ(mm)385材質(本体)ポリプロピレンタイプACタイプ種類電気式電源AC100Vコード長さ(m)約2.5材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600材質(タンク)ポリプロピレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700対応溶液薬剤噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
  • 油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク

    油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)

    フジトク(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
    材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000

    ツボサン
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
  • 熱電対用絶縁管 CC印(ニッカトー)

    熱電対用絶縁管

    CC印(ニッカトー)
    47,980税込52,778
    1ケース(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
    長さ(mm)100形状丸形1つ孔タイプSSA-S熱電対用
  • ステンレス鋼製棚受アングル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受アングル

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
    付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)1470RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新ISO方式ナット シナール

    新ISO方式ナット

    シナール
    599税込659
    1個
    当日出荷
    新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。
    用途ISO対応ナットフロント・リヤー用全長(mm)高さ27×ワッシャー外径48.5タイプ新ISO方式ホイールピッチ1.5対辺(mm)33ねじ径M22ねじ径(mm)22
  • コア パックフィルム マイゾックス

    コア パックフィルム

    マイゾックス
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    耐薬品性、耐水性に優れているので、薬品や湿気からコアを保護。
    用途コアの保護に幅(mm)165厚さ(mm)0.07長さ(m)100マイゾックスコード212439
  • 精密用ヤスリ 名古屋ダイヤモンド工業

    精密用ヤスリ

    名古屋ダイヤモンド工業
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100

    ツボサン
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
  • Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック S&K(三興製作所)

    Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック

    S&K(三興製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。刃数4枚表面処理Sコーティング
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800

    ツボサン
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#800全長(mm)170
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150

    ツボサン
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
  • 床、壁面用金具セット ナイキ

    床、壁面用金具セット

    ナイキ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    付属品金具2個、ナット(M6)2個、トラスタッピング2個トラスコ品番868-6335本体スチール塗装仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×30
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
    種別平歯車材質S45C形状S5
  • エスエスワゴン サカエ

    エスエスワゴン

    サカエ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    扉を閉めれば前面フラットになり、作業現場がスッキリとした印象になります。 豊富なラインナップで作業内容に合ったワゴンがお選び頂けます。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。付属品マット付材質スチールキャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(2個)グリーン購入法適合
  • 路面凹凸測定器 マイゾックス

    路面凹凸測定器

    マイゾックス
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    3日以内出荷
    道路の塗装工事後の表面チェックに。
    用途路面の凹凸測定仕様8車輪式、車軸間隔3m測定範囲走行測定1000mフレームアルミ50×100mm角、パイプ8車輪式折たたみ式倍率(記録)凸凹1:1、距離1:100記録紙幅70mm×長さ10mマイゾックスコード82521
  • アスファルト現場透水試験機用マット マイゾックス

    アスファルト現場透水試験機用マット

    マイゾックス
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    材質は粘着性の高いシリコンで従来の油製粘土のように路面に目詰まりさせることなく路面に密着。 使用後は水洗いが可能で、陰干しした後は元の粘着性が復活。
    用途透水試験時の水漏れ防止寸法(mm)280×280×5(中心穴Φ130)
  • Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ S&K(三興製作所)

    Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ

    S&K(三興製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
  • Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ S&K(三興製作所)

    Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ

    S&K(三興製作所)
    25,980税込28,578
    1本
    5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
  • Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ S&K(三興製作所)

    Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ

    S&K(三興製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
    仕様●刃径(mm):10●刃長(mm):25●全長(mm):90●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-5845アズワン品番67-2249-94
  • Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ S&K(三興製作所)

    Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ

    S&K(三興製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
    仕様●刃径(mm):18●刃長(mm):40●全長(mm):140●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-1044アズワン品番67-2248-64
  • Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ S&K(三興製作所)

    Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ

    S&K(三興製作所)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
    仕様●刃径(mm):17●刃長(mm):40●全長(mm):140●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-1073アズワン品番67-2248-66
  • Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ S&K(三興製作所)

    Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ

    S&K(三興製作所)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    。高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
  • Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ S&K(三興製作所)

    Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ

    S&K(三興製作所)
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
    仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):40●全長(mm):140●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-4259アズワン品番67-2248-75
  • ミニチュア玉軸受 F-W NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受 F-W

    NTN(エヌティーエヌ)
    589税込648
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    軌道輪形状ミニチュア玉軸受
  • スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.5

    青木精密工業(2件のレビュー)
    709税込780
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤモジュール1.5
  • SSA-110-S-G SAMTEC

    SSA-110-S-G

    SAMTEC
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • SSA-104-S-G SAMTEC

    SSA-104-S-G

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • SSA-116-S-G SAMTEC

    SSA-116-S-G

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
  • SSA-108-S-G SAMTEC

    SSA-108-S-G

    SAMTEC
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
  • 垂直スタックフォールディングチェア SS-Aシリーズ アイリスチトセ

    垂直スタックフォールディングチェア SS-Aシリーズ

    アイリスチトセ
    11,980税込13,178
    1脚
    3日以内出荷
    スライド折りたたみ機構により、スムーズな開閉と、指をはさむ危険を防止します。 床面にも垂直にスタッキングできます。 机やテーブルの天板角から張地を保護する構造です。 イスとイスを簡単に連結できる機能が標準装備されています。
    材質(背)ポリプロピレン樹脂成形品、(座)ポリプロピレン樹脂成形品、丸パイプ枠、(フレーム)アルミ、(クッション)ウレタンフォーム幅(mm)495高さ(mm)768奥行(mm)475機構スライド折りたたみ機構付材質(脚部)Φ22.2丸パイプ、紛体焼付塗装
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    種別スパーギヤモジュール1
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S5K
  • アスファルト現場透水試験機 道路協会型 マイゾックス

    アスファルト現場透水試験機 道路協会型

    マイゾックス
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    排水性舗装、透水性舗装等雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造の舗装に対して適応。 試験器本体下部から試験がスタートする500ccの回線までが600mm。
    用途アスファルト舗装の透水試験仕様道路協会型セット内容試験器本体、アクリルシリンダー(100cc、500cc回線2本付)、分銅マイゾックスコード217764
  • スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.5

    青木精密工業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール1.5
  • スパーギヤ MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.0

    青木精密工業
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール1
  • エスエスワゴン(フットブレーキ付) サカエ

    エスエスワゴン(フットブレーキ付)

    サカエ(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    フットブレーキ付のため、安心・安全です。 扉を閉めれば前面フラットになり、作業現場がスッキリとした印象になります。 豊富なラインナップで作業内容に合ったワゴンがお選び頂けます。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
    用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下段:539×360×116グリーン購入法適合
関連キーワード
...