カテゴリ
- 農業機械(7,855)
- メカニカル部品(15)
- 制御機器(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 研磨材(7)
- 測定用品(6)
- 厨房用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(7,854)
- SAMTEC(13)
- CIO(11)
- CC印(ニッカトー)(8)
- ツボサン(5)
- 青木精密工業(4)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- マイゾックス(4)
- TKG(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- 東洋エレメント(3)
- SIGLENT(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- 椿本チエイン(2)
- マキタ(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 東和制電工業(TOWA)(2)
- シナノケンシ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「ssa1」の検索結果

ソーラー赤外線センサーアラーム SSA01
EVERSAFE¥4,898~税込¥5,388~1個ほか3日以内出荷3つの赤外線センサーが360°全方位を監視。赤外線センサーが反応すると、大音量アラーム(最大129dB)と赤色点滅で注意喚起。複雑な操作を必要とせず、設置後すぐに使用できます。検知距離は最大約8mで、設置場所を選ばず、庭や畑などさまざまな環境で使用できます。13種類のアラーム音と録音機能付きで、最大15秒まで音声を録音でき、録音した音声はアラーム音として使用可能です。太陽光で自動充電することで、連続稼働が可能。天候不良時にはUSB充電することもできます。リモコンで約10~100mの遠隔操作や複数台の一括管理にも対応。地面に差し込んでの設置、壁やフェンスなどへの固定も可能。雨やホコリの影響を受けにくいIP55相当の防水設計で、屋外設置でも安心してお使いいただけます。用途畑や庭の被害対策はもちろん、防犯対策としても活躍します。害獣撃退器としても使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
電気式噴霧器
セフティー3(19件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。高さ(mm)385材質(本体)ポリプロピレンタイプACタイプ種類電気式電源AC100Vコード長さ(m)約2.5材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600材質(タンク)ポリプロピレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700対応溶液薬剤噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)
フジトク(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷から5日以内出荷圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000
ツボサン¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
熱電対用絶縁管
CC印(ニッカトー)¥47,980税込¥52,7781ケース(100本)当日出荷から4日以内出荷熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。長さ(mm)100形状丸形1つ孔タイプSSA-S熱電対用
ステンレス鋼製棚受アングル
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)1470RoHS指令(10物質対応)対応
新ISO方式ナット
シナール¥599税込¥6591個当日出荷新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。用途ISO対応ナットフロント・リヤー用全長(mm)高さ27×ワッシャー外径48.5タイプ新ISO方式ホイールピッチ1.5対辺(mm)33ねじ径M22ねじ径(mm)22
コア パックフィルム
マイゾックス¥23,980税込¥26,3781個当日出荷耐薬品性、耐水性に優れているので、薬品や湿気からコアを保護。用途コアの保護に幅(mm)165厚さ(mm)0.07長さ(m)100マイゾックスコード212439
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100
ツボサン¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。刃数4枚表面処理Sコーティング
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #800
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#800全長(mm)170
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150
ツボサン¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
路面凹凸測定器
マイゾックス¥1,198,000税込¥1,317,8001個3日以内出荷道路の塗装工事後の表面チェックに。用途路面の凹凸測定仕様8車輪式、車軸間隔3m測定範囲走行測定1000mフレームアルミ50×100mm角、パイプ8車輪式折たたみ式倍率(記録)凸凹1:1、距離1:100記録紙幅70mm×長さ10mマイゾックスコード82521
アスファルト現場透水試験機用マット
マイゾックス¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷材質は粘着性の高いシリコンで従来の油製粘土のように路面に目詰まりさせることなく路面に密着。 使用後は水洗いが可能で、陰干しした後は元の粘着性が復活。用途透水試験時の水漏れ防止寸法(mm)280×280×5(中心穴Φ130)
スパーギヤ MP=1.5
青木精密工業(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤモジュール1.5
アスファルト現場透水試験機 道路協会型
マイゾックス¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷排水性舗装、透水性舗装等雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造の舗装に対して適応。 試験器本体下部から試験がスタートする500ccの回線までが600mm。用途アスファルト舗装の透水試験仕様道路協会型セット内容試験器本体、アクリルシリンダー(100cc、500cc回線2本付)、分銅マイゾックスコード217764
スパーギヤ MP=1.5
青木精密工業(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1.5
スパーギヤ MP=1.0
青木精密工業¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1
電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ)
タイガー(防獣)(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)運転モード昼/夜/24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:1500周期出力:約1.2秒
【オーダー】アルミ L型ブラケット 3穴×3穴
ノーブランド¥2,964~税込¥3,260~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。材質A1100形状L型備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1.5/2.0/3.0穴数6材種アルミニウム表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー
モトユキ¥2,898~税込¥3,188~1枚翌々日出荷切断スピードアップ。優れた耐久性。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。適合材サイディング
...