カテゴリ

  • 農業機械(1,527)
  • メカニカル部品(26)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク純正部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「ssa5」の検索結果

関連キーワード
1,616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気式噴霧器 セフティー3電気式噴霧器セフティー3(19件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式ホース長さ(m)約10ノズル長(mm)700~1600噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600主な用途ガーデニング対応溶液薬剤コード長さ(m)約2.5タイプACタイプノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリプロピレン高さ(mm)385電源AC100V噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
テールランプソケット 清和工業テールランプソケット清和工業(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
コード長さ(cm)150適合電線サイズ(sq)0.85
油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)フジトク(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具 ネグロス電工折板屋根用太陽電池傾斜取付金具ネグロス電工
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。 べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
指示書作成ワゴン サカエ指示書作成ワゴンサカエ
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
天面までの高さは1100mm。立ちながら指示書などを書くのに最適です。 ワゴンに架台をかぶせるだけで大幅収納力UP。(架台とワゴンはボルト固定していません。) 製造現場、オフィス周辺、学校などさまざまな場所でご使用できます。
ストッパーストッパー引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:569×319×68(各段仕切2枚付)、下段:589×360×116(仕切不可)色(本体)グリーングリーン購入法適合
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5
ブラインドリベット シールドタイプ SK(新潟精機)ブラインドリベット シールドタイプSK(新潟精機)
419税込461
1個(20本)ほか
翌々日出荷
密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。
用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法A(mm)4頭径(Φmm)8胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)20
プレミアムCDノート SO 紳士なノート ONE 日本ノートプレミアムCDノート SO 紳士なノート ONE日本ノート
519税込571
1冊
翌々日出荷から4日以内出荷
少枚数の紳士なノート。Premium C.D. NOTEBOOK ONE(紳士なノート ONE)。書き心地、使い心地はそのままに使用シーンが広がる!。<薄型/少枚数のメリット>。1.嵩張らず、スマートに持ち運ぶことができる。2.丈夫な糸かがり綴じ製本。 折り返して使用することができるので、省スペースで筆記可能。3.月単位やプロジェクトごとなど、一つの区切りで管理しやすい。4.使い切りで達成感+モチベーションアップ!
枚数32枚用紙本文:A.Silky 865 Premium製本糸かがり綴じ
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズS&K(三興製作所)
8,798税込9,678
1本
5日以内出荷
。高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
エスエスワゴン サカエエスエスワゴンサカエ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
扉を閉めれば前面フラットになり、作業現場がスッキリとした印象になります。 豊富なラインナップで作業内容に合ったワゴンがお選び頂けます。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。付属品マット付材質スチールキャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(2個)グリーン購入法適合
KHK ヒラハグルマ KHK(小原歯車工業)KHK ヒラハグルマKHK(小原歯車工業)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質S45C表面処理黒染
スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0青木精密工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50表面処理黒染
ミニチュア玉軸受 W NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 WNTN(エヌティーエヌ)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
エスエスワゴン(フットブレーキ付) サカエエスエスワゴン(フットブレーキ付)サカエ(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
フットブレーキ付のため、安心・安全です。 扉を閉めれば前面フラットになり、作業現場がスッキリとした印象になります。 豊富なラインナップで作業内容に合ったワゴンがお選び頂けます。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下段:539×360×116グリーン購入法適合
LEDアイ作業灯 50W 200~220V 岩崎電気LEDアイ作業灯 50W 200~220V岩崎電気
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35入力電圧(V)200~220平均演色評価数(Ra)70周波数50/60Hz共用保護等級IP43色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)グリーン購入法適合特殊用途防水耐雷サージ12kV(コモンモード)
LEDioc レディオック プロワークス LEDアイ作業灯 岩崎電気LEDioc レディオック プロワークス LEDアイ作業灯岩崎電気
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
仕様【バイス・ホルダ】アルミダイカスト付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付質量(kg)3.7使用温度範囲(℃)-5~+35消費電力(W)50定格入力電圧(V)100V専用定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70仕上ランプ本体:白塗装 / ホルダバイス:赤周波数50/60Hz共用保護等級IP43光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)170光束(Lm)8500グリーン購入法適合ガードステンレス耐雷サージ12kV(コモンモード)
HDMIケーブル サンワサプライHDMIケーブルサンワサプライ
4,898税込5,388
1本
欠品中
ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続し、映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。解像度4K/30Hzや、フルHD(1920×1080/60Hz(1080p))の映像信号に対応したハイスピードHDMIケーブルです。ケーブル外径約2.8mmの超極細ケーブルでケーブルの取り回しがラクに行えます。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しており、対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しており、テレビ側からAVアンプなどに音声信号を伝送できます。※機能に対応した機器が必要です。最大で4K/30Hzまでの高解像度の映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080p(1920×1080ドット)フルHD信号に対応しています。フルハイビジョン3D映像をお楽しみいただけます。(1080p×2画面)※機能に対応した機器が必要です。色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48ビット(Deep Color:ディープカラー)まで対応します。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→スパイラルシールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
用途イーサネット対応 ハイスピードHDMIケーブル。ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAオス-タイプAオス)ケーブル規格:HIGH SPEED with Ethernet 認証、線材:ULケーブル径(Φmm)約2.8材質PVC(被覆)RoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-HKHK(小原歯車工業)
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
形状S5
焼入平歯車SSA KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSAKHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。トラスコ品番256-0929材質S45C形状S5歯数18歯幅(mm)50穴径(Φmm)20モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュア玉軸受 F-WA NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 F-WANTN(エヌティーエヌ)
759税込835
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
焼入平歯車SSA Jシリーズ KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSA JシリーズKHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車。トラスコ品番256-8223材質S45C形状S5K歯数18全長(mm)50歯幅(mm)50穴径(Φmm)28モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3穴径公差(mm)H7
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
モジュール5歯数50仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)260基準円直径C(Φmm)250
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
モジュール5歯数35仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)185基準円直径C(Φmm)175
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
モジュール5歯数30仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
モジュール5歯数25仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)135基準円直径C(Φmm)125
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
モジュール5歯数18仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)100基準円直径C(Φmm)90
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
8,498税込9,348
1個
12日以内出荷
モジュール5歯数15仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)85基準円直径C(Φmm)75
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷
モジュール5歯数36仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)190基準円直径C(Φmm)180
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
モジュール5歯数32仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)170基準円直径C(Φmm)160
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
モジュール5歯数28仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)150基準円直径C(Φmm)140
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷
モジュール5歯数48仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)250基準円直径C(Φmm)240
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
28,980税込31,878
1個
12日以内出荷
モジュール5歯数40仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)210基準円直径C(Φmm)200
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP ブラック CIOSMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP ブラックCIO
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
極薄幅8.7mm Qi2 MagSafe対応のスマホに対応 5000mAh Appleデバイス用アクセサリのデザインガイドライン準拠
付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)寸法(mm)102×70×8.7ブラック質量(g)121ポート数USB-C×1出力5V=2A / 9V=2.22A適合規格【急速充電】Qi2充電 / PD3.0最大出力(W)【Qi2ワイヤレス】15対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=3A / 9V=2.22Aバッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安蓄電時間(時間)2時間10分 ※使用環境により異なる場合があります。
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバー CIOSMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K SP シルバーCIO
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
極薄幅8.7mm Qi2 MagSafe対応のスマホに対応 5000mAh Appleデバイス用アクセサリのデザインガイドライン準拠
付属品取扱説明書、CtoCケーブル(50cm)寸法(mm)102×70×8.7シルバー質量(g)121ポート数USB-C×1出力5V=2A / 9V=2.22A適合規格【急速充電】Qi2充電 / PD3.0最大出力(W)【Qi2ワイヤレス】15対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=3A / 9V=2.22Aバッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安蓄電時間(時間)2時間10分 ※使用環境により異なる場合があります。
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
31,980税込35,178
1個
12日以内出荷
モジュール5歯数45仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)235基準円直径C(Φmm)225
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
14,980税込16,478
1個
12日以内出荷
モジュール5歯数24仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)130基準円直径C(Φmm)120
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
モジュール5歯数20仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100
I Series(IDF-KSSA522B027) SMCI Series(IDF-KSSA522B027)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
関連キーワード
...