カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- パソコン/周辺機器(4)
- 機構部品(2)
絞り込み
「ssd2-20-20」の検索結果

スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥4,840~税込¥5,324~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース
アイネックス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ材質アルミニウム、ABS規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)データ転送速度最大10Gbps(理論値)起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)![SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe USB20G ガンメタリック CRCBNV2U20GCP [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327407-260930-02.jpg)
SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe USB20G ガンメタリック CRCBNV2U20GCP [M.2対応 /NVMe /2台]
センチュリー¥18,980税込¥20,8781式7日以内出荷PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピーできる高速クローンマシン。小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ。高速なUSB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)接続で外付けケースとしても使用可能。最大20Gbps(理論値)の高速転送。内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP!セット内容CRCBNV2U20GCP 本体、ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)、専用ACアダプター、プラスドライバー、取扱説明書/保証書、専用USBケーブル Type-A→Type-C、専用USBケーブル Type-C→Type-C、M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)、M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)寸法(mm)幅120×高さ50×奥行75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)質量(g)(約)約280(付属品含まず)電源DC 12V / 2.0A対応OSWindows 11 / 10、MacOS 13.5 / 12.6.8 / 11.7.9 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6対応(M.2 SSD)M-Key/B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type-2280/2260/2242/2230)使用温湿度範囲温度10~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)ガンメタリックファン(冷却)5cm角 3,000rpm ±10%ケーブル長(cm)専用USB:(約)50インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB20Gbps Type-C ×1ポート![SSDケース USB-C接続 裸族のRAIDベースUSB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CRBM2NU20G [M.2対応 /SATA+NVMe /2台] センチュリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327416-260930-02.jpg)
SSDケース USB-C接続 裸族のRAIDベースUSB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CRBM2NU20G [M.2対応 /SATA+NVMe /2台]
センチュリー¥23,980税込¥26,3781式7日以内出荷最大2枚のM.2 SSDをUSBでPCと外付け接続。工具不要のカンタン組み込み。RAID機能搭載、選べる3つの動作モード。余ったSSD2枚をRAID0で1枚に合体。USB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)対応の高速データ転送。大型ヒートシンクで効率的に放熱セット内容CRBM2NU20G本体、専用ACアダプター×1(ケーブル長:約1.2m)、専用USBケーブル×1(Type-C⇔Type-C、ケーブル長:約1m)、放熱パッド×2(カバー裏面に取付済み)、ゴムピン(本体に取付済み×2、予備×1)、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅115×奥行67×高さ25 (突起部含まず)質量(g)(約)240対応OSWindows11/10、MacOS 15.2 / 14.7.2 / 13.7.2/ 12.7.6 / 11.7.10対応機種USB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)~USB5Gbps(USB 3.2 Gen1)Type-Cポートを搭載したWindows PC、USB4~USB5Gbps(USB 3.2 Gen1)Type-Cポートを搭載したMac対応(M.2 SSD)規格:NVMe、SATA(M-Key/B&M-Key)、基板タイプ:Type 2280、Type 2260、Type 2242、Type 2230使用温湿度範囲温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)黒インターフェイス【M.2 SSD取付側】M.2 SSD×2スロット、【PC接続側】USB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)Type-C×1ポートアダプタタイプ(AC)DC12V / 2000mA
簡易フロコンFK/めねじタイプ
CKD¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷から7日以内出荷シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm![SSDケース USB-C接続 SmallBOX NVMe2230 USB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CSBNV30U20G [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327276-260930-02.jpg)
SSDケース USB-C接続 SmallBOX NVMe2230 USB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CSBNV30U20G [M.2対応 /NVMe /1台]
センチュリー¥6,898税込¥7,5881式7日以内出荷M.2 NVMe SSD(Type-2230)がUSBで接続できる外付けケース。手の平に収まる小型&軽量設計。アルミボディでしっかり放熱。USB 20Gbps(USB3.2Gen2x2)対応の高速データ転送セット内容CSBNV30U20G 本体、専用USBケーブル ×1(Type-C⇔Type-C)、固定用ネジ ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅45×奥行45×高さ12質量(g)(約)32対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2) ~USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Type-Cポートを搭載したWindows PC、USB4~USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Type-Cポートを搭載したMac Mac OS : 14.5 / 13.6.7 / 12.7.5 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6対応(M.2 SSD)NVMe(M-Key/B&M-Key) [Type 2230]使用温湿度範囲温度5℃~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)ブラックケーブル長(cm)専用USB:(約)20インターフェイス[M.2 SSD接続側] M.2 NVMe SSD ×1スロット、[PC接続側] USB20Gbps(USB3.2 Gen2x2) Type-Cポート ×1スロット














![SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe USB20G ガンメタリック CRCBNV2U20GCP [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327407-260930-02.jpg)
![SSDケース USB-C接続 裸族のRAIDベースUSB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CRBM2NU20G [M.2対応 /SATA+NVMe /2台] センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327416-260930-02.jpg)

![SSDケース USB-C接続 SmallBOX NVMe2230 USB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CSBNV30U20G [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327276-260930-02.jpg)