カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(2)

「ssd2-20-20」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKD

    スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形

    CKD
    ¥4,840~税込¥5,324~
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
    最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • FJシリーズ フリージョイント CKD

    FJシリーズ フリージョイント

    CKD(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)

    CKD
    ¥7,588~税込¥8,347~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース アイネックス

    USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース

    アイネックス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ材質アルミニウム、ABS規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)データ転送速度最大10Gbps(理論値)起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)

    CKD
    ¥12,625~税込¥13,888~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)

    CKD
    ¥8,963~税込¥9,859~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe USB20G ガンメタリック CRCBNV2U20GCP [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー

    SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe USB20G ガンメタリック CRCBNV2U20GCP [M.2対応 /NVMe /2台]

    センチュリー
    ¥18,980税込¥20,878
    1式
    7日以内出荷
    PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピーできる高速クローンマシン。小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ。高速なUSB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)接続で外付けケースとしても使用可能。最大20Gbps(理論値)の高速転送。内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP!
    セット内容CRCBNV2U20GCP 本体、ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)、専用ACアダプター、プラスドライバー、取扱説明書/保証書、専用USBケーブル Type-A→Type-C、専用USBケーブル Type-C→Type-C、M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)、M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)寸法(mm)幅120×高さ50×奥行75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)質量(g)(約)約280(付属品含まず)電源DC 12V / 2.0A対応OSWindows 11 / 10、MacOS 13.5 / 12.6.8 / 11.7.9 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6対応(M.2 SSD)M-Key/B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type-2280/2260/2242/2230)使用温湿度範囲温度10~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)ガンメタリックファン(冷却)5cm角 3,000rpm ±10%ケーブル長(cm)専用USB:(約)50インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB20Gbps Type-C ×1ポート
  • SSDケース USB-C接続 裸族のRAIDベースUSB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CRBM2NU20G [M.2対応 /SATA+NVMe /2台] センチュリー

    SSDケース USB-C接続 裸族のRAIDベースUSB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CRBM2NU20G [M.2対応 /SATA+NVMe /2台]

    センチュリー
    ¥23,980税込¥26,378
    1式
    7日以内出荷
    最大2枚のM.2 SSDをUSBでPCと外付け接続。工具不要のカンタン組み込み。RAID機能搭載、選べる3つの動作モード。余ったSSD2枚をRAID0で1枚に合体。USB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)対応の高速データ転送。大型ヒートシンクで効率的に放熱
    セット内容CRBM2NU20G本体、専用ACアダプター×1(ケーブル長:約1.2m)、専用USBケーブル×1(Type-C⇔Type-C、ケーブル長:約1m)、放熱パッド×2(カバー裏面に取付済み)、ゴムピン(本体に取付済み×2、予備×1)、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅115×奥行67×高さ25 (突起部含まず)質量(g)(約)240対応OSWindows11/10、MacOS 15.2 / 14.7.2 / 13.7.2/ 12.7.6 / 11.7.10対応機種USB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)~USB5Gbps(USB 3.2 Gen1)Type-Cポートを搭載したWindows PC、USB4~USB5Gbps(USB 3.2 Gen1)Type-Cポートを搭載したMac対応(M.2 SSD)規格:NVMe、SATA(M-Key/B&M-Key)、基板タイプ:Type 2280、Type 2260、Type 2242、Type 2230使用温湿度範囲温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)黒インターフェイス【M.2 SSD取付側】M.2 SSD×2スロット、【PC接続側】USB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)Type-C×1ポートアダプタタイプ(AC)DC12V / 2000mA
  • 簡易フロコンFK/めねじタイプ CKD

    簡易フロコンFK/めねじタイプ

    CKD
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
    仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
  • SSDケース USB-C接続 SmallBOX NVMe2230 USB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CSBNV30U20G [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー

    SSDケース USB-C接続 SmallBOX NVMe2230 USB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CSBNV30U20G [M.2対応 /NVMe /1台]

    センチュリー
    ¥6,898税込¥7,588
    1式
    7日以内出荷
    M.2 NVMe SSD(Type-2230)がUSBで接続できる外付けケース。手の平に収まる小型&軽量設計。アルミボディでしっかり放熱。USB 20Gbps(USB3.2Gen2x2)対応の高速データ転送
    セット内容CSBNV30U20G 本体、専用USBケーブル ×1(Type-C⇔Type-C)、固定用ネジ ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅45×奥行45×高さ12質量(g)(約)32対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2) ~USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Type-Cポートを搭載したWindows PC、USB4~USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Type-Cポートを搭載したMac Mac OS : 14.5 / 13.6.7 / 12.7.5 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6対応(M.2 SSD)NVMe(M-Key/B&M-Key) [Type 2230]使用温湿度範囲温度5℃~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間1年色(本体)ブラックケーブル長(cm)専用USB:(約)20インターフェイス[M.2 SSD接続側] M.2 NVMe SSD ×1スロット、[PC接続側] USB20Gbps(USB3.2 Gen2x2) Type-Cポート ×1スロット
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)

    CKD
    ¥20,763~税込¥22,839~
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~)

    CKD
    ¥6,950~税込¥7,645~
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KLF~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KLF~)

    CKD
    ¥17,075税込¥18,783
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動・高荷重・微速形
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KU~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KU~)

    CKD
    ¥17,875税込¥19,663
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・高荷重・低摩擦形