SSDケース USB-C接続 裸族のRAIDベースUSB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CRBM2NU20G [M.2対応 /SATA+NVMe /2台]
最大2枚のM.2 SSDをUSBでPCと外付け接続
工具不要のカンタン組み込み
RAID機能搭載、選べる3つの動作モード
余ったSSD2枚をRAID0で1枚に合体
USB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)対応の高速データ転送
大型ヒートシンクで効率的に放熱
- セット内容
- CRBM2NU20G本体、専用ACアダプター×1(ケーブル長:約1.2m)、専用USBケーブル×1(Type-C⇔Type-C、ケーブル長:約1m)、放熱パッド×2(カバー裏面に取付済み)、ゴムピン(本体に取付済み×2、予備×1)、取扱説明書/保証書
- 寸法(mm)
- 幅115×奥行67×高さ25 (突起部含まず)
- 質量(g)
- (約)240
- 対応OS
- Windows11/10、MacOS 15.2 / 14.7.2 / 13.7.2/ 12.7.6 / 11.7.10
- 対応機種
- USB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)~USB5Gbps(USB 3.2 Gen1)Type-Cポートを搭載したWindows PC、USB4~USB5Gbps(USB 3.2 Gen1)Type-Cポートを搭載したMac
- 対応
- (M.2 SSD)規格:NVMe、SATA(M-Key/B&M-Key)、基板タイプ:Type 2280、Type 2260、Type 2242、Type 2230
- 使用温湿度範囲
- 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 1年
- 色(本体)
- 黒
- インターフェイス
- 【M.2 SSD取付側】M.2 SSD×2スロット、【PC接続側】USB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)Type-C×1ポート
- アダプタタイプ
- (AC)DC12V / 2000mA
- 内容量
- 1式
注意
※本製品はバスパワーで動作しません。必ず専用ACアダプターを接続してご使用ください。※NVMeとSATAを混在して取り付けることはできません。
※M.2 SSDは形状や規格がいくつもあり、非対応のものを取り付けると機器の故障のおそれがあります。故障防止のため、上記規格を確認後に取り付けを行なってください。
※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは、取り付けが行えません。
※異なるセクタサイズ(512e、4Kn等)のSSDの組み合わせでは動作しません。
PCパーツ の新着商品
SSDケース USB-C接続 SmallBOX NVMe2230 USB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CSBNV30U20G [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー税込¥7,588¥6,898
SSDケース USB-C接続 USB 4 you M.2 NVMe Case(Mac/Windows11対応) ブラック CFUM2NU40G [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー税込¥17,578¥15,980
SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base 4Bay(Mac/Windows11対応) シルバー CFUMX4U40G [M.2対応 /NVMe /4台]センチュリー税込¥39,578¥35,980
SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base(Mac/Windows11対応) シルバー CFUM2NU4FL [M.2対応 /NVMe /1台]センチュリー税込¥9,788¥8,898
SSDケース USB-C接続 裸族のRAIDベースUSB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CRBM2NU20G [M.2対応 /SATA+NVMe /2台]センチュリー税込¥26,378¥23,980
SSDケース USB-C+USB-A接続 M.2 NVMeクローンBOX バスパワーUSB10G(Mac/Windows11対応) ガンメタリック CMNV2U10GCP [M.2対応 /NVMe /2台]センチュリー税込¥12,078¥10,980
SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe USB20G ガンメタリック CRCBNV2U20GCP [M.2対応 /NVMe /2台]センチュリー税込¥20,878¥18,980
SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族の頭 M.2 SSD Slim(Mac/Windows11対応) ブラック CRAM2NSU10G [M.2対応 /SATA+NVMe /1台]センチュリー税込¥4,948¥4,498カテゴリ







![注文コード:05327416 SSDケース USB-C接続 裸族のRAIDベースUSB20G(Mac/Windows11対応) ブラック CRBM2NU20G [M.2対応 /SATA+NVMe /2台] - センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327416-260930-02.jpg)






![SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック CM2NVU20G [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック CM2NVU20G [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327362-260930-02.jpg)
![SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327197-260930-02.jpg)
![SSDスタンド USB-C接続 裸族のお立ち台 NVMe クローン&イレーサー(Mac/Windows11対応) ブラック CROM2NU20GCE [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー SSDスタンド USB-C接続 裸族のお立ち台 NVMe クローン&イレーサー(Mac/Windows11対応) ブラック CROM2NU20GCE [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327179-260930-02.jpg)
![DIR-SG310-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 3.5インチx1] トレーレス ディラック DIR-SG310-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 3.5インチx1] トレーレス ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624501-260915-02.jpg)
![DIR-SG311-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 2.5/3.5インチx1] トレー ディラック DIR-SG311-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイ→HDD 2.5/3.5インチx1] トレー ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624896-260915-02.jpg)
![DIR-SG340-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 3.5インチx4] トレーレス ディラック DIR-SG340-12G SATAリムーバブルケース [5.25インチベイx3→HDD 3.5インチx4] トレーレス ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624957-260915-02.jpg)